カテゴリ
- 科学研究・開発用品(97)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- メカニカル部品(29)
- 制御機器(23)
- 測定用品(22)
- 建築金物(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 切削工具(14)
- バイク純正部品(8)
- 物流用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 研磨材(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 事務用品(5)
- バイク部品(4)
- 梱包用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- カー用品(4)
- 電気材料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 手袋(3)
- 農業機械(3)
- トラック純正部品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BXカネシン(16)
- CKD(6)
- DURAN(12)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(8)
- Finn(5)
- IKO(日本トムソン)(25)
- SMC(13)
- SRIC(スリック)(9)
- TRUSCO(8)
- VITLAB(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アズワン(7)
- イスカル(7)
- エスコ(13)
- ジーエルサイエンス(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- タンガロイ(5)
- ニチコン(15)
- リケン(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gl25」の検索結果

ボードアンカーGL25
若井産業¥1,498~税込¥1,648~1パック(30個)ほか当日出荷25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25
長野計器¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状埋込形(D枠、取付金具)質量(g)700外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体
ガイドベアリング付ストレート
大日商(50件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100本)当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
グリップフィット手袋
TRUSCO(50件のレビュー)¥349税込¥3841双当日出荷薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
Gロック
タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
配管取出口用圧力調整器 GL-25
千代田精機¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右標準流量(m3/h)25二次側圧力計(MPa)0.2調整圧力(MPa)0.02~0.1圧力(MPa)1次:0.13以下
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
デジレベル250
マイゾックス¥8,698税込¥9,5681個当日出荷コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
剛厚Gロック25
タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス 強度に優れた焼き爪仕様 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパータイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付外形寸法(mm)縦74×横71×奥47テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体質量(g)326材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
ネジ口ビン
DURAN¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
セフコンベ G3ゴールド ロック 25
タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から31日以内出荷衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 強度に優れた焼き爪仕様。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
ラジアスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
モンゴGLアンカーキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(200組)当日出荷下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズトラスコ品番750-8069セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
超軽量保護めがね
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)19レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2
モンゴGLアンカー(500)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(500本)翌日出荷下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズトラスコ品番372-1451セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
G3ゴールドロック25
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパータイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
セフコンベ Gロック 25
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から31日以内出荷落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGロック 弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ)
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。ロックタイプ。タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
耐油ビニール手袋1.2mm厚
TRUSCO¥539税込¥5931双当日出荷手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。耐油性、グリップ性に優れます。油作業、機械などハードな作業に適しています。用途水産・水産加工業。建築、土木、農作業。機械工業、鋼鉄業。材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス)厚さ(mm)1.2色ブルー全長(cm)25.5
カッパーポンチ(セーフティーグリップ付)
オーエッチ工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から21日以内出荷打撃物に傷を付けにくい。八角形なので転がりにくい。打撃部が大きく叩きやすい。用途機械の修理メンテナンスに材質機械構造用炭素鋼S55C交換用ヘッドCO-15HF、CO-25HF口径Φ25硬度(°)焼入:HRC35~40
剛厚セフGロック25
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から31日以内出荷弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス 強度に優れた焼き爪仕様 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
ホルダ
イスカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用仕様切り屑分断ブレーカートラスコ品番144-9796材質超硬+コーティング幅(mm)2.2勝手左勝手クランプシステムダブルクランプノーズ半径R(mm)0.16
ハンディ型紫外線ランプ(4W)
UVP¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。寸法(mm)71×198×53質量(g)約450電源AC115V 50/60Hzランプ4W
ボトルキャップ GL-25用
アズワン¥13,700税込¥15,0701個15日以内出荷液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-25)用ボトルキャップです。仕様●接続チューブ外径:2mm、2mmアズワン品番65-6692-24
25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,190税込¥1,3091枚当日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど![[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285174-251023-02.jpg)
[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個当日出荷光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口
耐油ビニール手袋1.2mm厚(片手売り)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(10枚)当日出荷手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。 耐油性、グリップ性に優れます。用途水産・水産加工業・建築・土木・農作業・機械工業・鋼鉄業材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス)厚さ(mm)1.2色ブルー入数(枚)10機能耐油性・グリップ性・抗菌・防臭
ヒビフル HibiFull さっと取り出せる低密度ゴミ袋(厚手・70L)
コクヨ¥7,798税込¥8,5781箱(120枚)翌々日出荷から5日以内出荷厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。材質PE厚さ(mm)0.04寸法(mm)800×900容量(L)70枚数120
回転アイナット
エスコ¥34,200税込¥37,6201個翌日出荷から6日以内出荷ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100

































![[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523396-131010-02.jpg)




![[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285174-251023-02.jpg)