カテゴリ
- 自動車純正部品(117)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- バイク部品(25)
- 制御機器(17)
- 農業機械(17)
- パソコン/周辺機器(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 溶接用品(8)
- 機構部品(7)
- 家電(5)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッサン(108)
- SMC(61)
- OVER RACING(20)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- イノアック住環境(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ミラー(ウエルドクラフト)(8)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
- 日東工業(6)
- TMEHジャパン(4)
- キオクシア(KIOXIA)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 日本ケミコン(3)
- KSフィルター(3)
- SONY(ソニー)(2)
- 第一測範(2)
- JTC(2)
- フローバル(2)
- CAMDENBOSS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gp-a3」の検索結果

挨拶状案内状10枚セット ケント風
マルアイ(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(10枚)当日出荷用途会社設立、事務所移転、転勤、退職、転職など。仕様レーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応セット内容2つ折りカード・洋型封筒2号・封かんシール×各10寸法(mm)155×206
グリースポンプ
フローバル¥1,498~税込¥1,648~1個(100cc)ほか3日以内出荷簡単操作のレバー式用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。材質スチールタイプ手詰め専用適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロン
日機¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
グリースポンプ
フローバル¥3,098税込¥3,4081個(400cc)3日以内出荷手を汚さないカートリッジ専用タイプ。奥深い個所への給脂に便利なストレートノズル。簡単操作のレバー式。油筒内にバネがなくチェーンを引く手間が不要。本体に窓あり:カートリッジ使用状況確認用用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。タイプ真空タイプノズルカートリッジグリース(ジャバラ)適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
標準制御盤
日東工業¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
バランス調整式パワーアシストヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など仕様トルクピーク角度60°~80°質量(g)3400RoHS指令(10物質対応)対応
HG-PA300 AS対応ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨
ガイド付薄形シリンダ MGPA3
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPA32-~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など適合フレーム溝幅8構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
TIGトーチ空冷式125Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥54,980税込¥60,4781本6日以内出荷薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-75Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-50Z
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-25Z
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
TIGトーチ空冷式200Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥68,980税込¥75,8781本6日以内出荷頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)140寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
TIGトーチ空冷式150Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)74/80寸法(幅W×長さL)(mm)40×196
TIGトーチ空冷式80Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥69,980税込¥76,9781本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)108寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥68,980税込¥75,8781本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)113寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥89,980税込¥98,9781本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)203寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-92Z
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)92ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-35Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-22Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)22ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥68,980税込¥75,8781本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-225Z
SMC¥72,980税込¥80,2781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)225ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-15
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-10
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ