カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 制御機器(3)
- バイク純正部品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gt3030」の検索結果

GT-3030 バケツセット
サンコーテクノ¥14,980税込¥16,4781セット(500本)4日以内出荷内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです用途貫通穴でも施工が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
GT-3030R バケツセット
サンコーテクノ¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷貫通穴でも施工が可能材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ
GT-3030 MKゲンバセット(マークツキ)
サンコーテクノ¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷貫通穴でも施工が可能材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ
シーティーアンカー用ハンドホルダー
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
シーティーアンカー 鍔付 GT
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(100本)当日出荷プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
ステンレス GTアンカー(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷種別インチねじ材質ステンレス全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
イッセキニチョウ
サンコーテクノ¥6,498税込¥7,1481組(1組)4日以内出荷シーティーアンカーGTタイプ用一石二丁(適合サイズ GT-3030/GT-3030R/SGT-3030/GT-3030D)用途1本で穿孔と打込みが可能材質スチール製首下長(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応![シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325029-190226-02.jpg)
シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用)
サンコー[日用品](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合【シーティーアンカー】GT-3030(BT)・SGT-3030(BT)トラスコ品番309-5304材質スチール全長(mm)145質量(g)110適合ねじW3/8
内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)全長(mm)30質量(g)101ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0最大引張荷重(kN)12.7ねじの呼びW3/8
シーティーアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681箱4日以内出荷貫通穴でも施工が可能材質スチール製全長(mm)30質量(g)18ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.4ねじの呼びW3/8ねじ山種類インチねじ
サンデーセット
サンコーテクノ¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷-全長(mm)30質量(g)17.62ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)0最大引張荷重(kN)3.4ねじ山種類インチねじ
アンゼンガードツキハンドホルダー
サンコーテクノ¥3,098税込¥3,4081本4日以内出荷安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます用途シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです(GTタイプ用)RoHS指令(10物質対応)対応
マシンホルダー
サンコーテクノ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷グリップアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱高磁力角格子形マグネット
カネテック¥1,298,000税込¥1,427,8001個41日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)
テンパール工業(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.12定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)
テンパール工業(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)68寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)
テンパール工業¥6,498税込¥7,1481個当日出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30















![シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325029-190226-02.jpg)