カテゴリ

  • 農業機械(126)
    • 品番先頭文字-1(117)
    • 丸山製作所補修部品(7)
  • 制御機器(9)
    • 無停電電源装置(UPS)本体(7)
  • 測定用品(15)
    • 電子天秤(3)
  • 溶接用品(3)
    • エンジン溶接機(3)
  • 建材・エクステリア(2)
    • タイルカーペット(2)
  • 食品・飲料(204)
  • 縫製用品(24)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • エンジン工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 住設機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx200」の検索結果

478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ GX200 BIGM(丸山製作所)ホンダ GX200BIGM(丸山製作所)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
備考GX200-QJMY規格ヘイコウキーツキ部品名称ホンダ GX200図解NoMKW728H 本体,各部取付部品_No.8、MKW728H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.1
ミニUPS GX200シリーズ 富士電機ミニUPS GX200シリーズ富士電機
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷から112日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。定格電圧(V)入力200冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相入力周波数(Hz)50/60±5%切換時間無瞬断周囲温度(℃)0~+40色(本体)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)線数入力:2線・出力:2線
無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立富士電機
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立。
無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック富士電機
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック。
無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック富士電機
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック。
無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
GX-200 東リGX-200東リ
5,198税込5,718
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
カットパイルタイルカーペット GX-200 東リカットパイルタイルカーペット GX-200東リ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。
寸法(mm)500×500質量(kg)20.8/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、15.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)9 (6カットパイル)
【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付)理研計器(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
翌日出荷から4日以内出荷
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。 ※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。 ※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g)約130電源専用Ni-MH電池連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて保護等級IP67相当外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発ひょう量単位g(グラム)計量皿形状表示形式デジタル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)精度等級2級測定方式電磁平衡式使用地区全国タイプ分銅内蔵型検定検定付機能風袋引き目量の種類単目量
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 上塗用タイネツ化学
7,798税込8,578
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)シルバー耐熱温度(℃)200希釈剤GX用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGXタイプ標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
リーフSG(200gX5) ミズホリーフSG(200gX5)ミズホ
4,998税込5,498
1個(200g×5袋)
5日以内出荷
葉面を保護し、乾燥・凍結・萎れ対策に役立ちます。また、展着材としての効果があります。
ケンコー バターソース 200gx20 ケンコーマヨネーズケンコー バターソース 200gx20ケンコーマヨネーズ
7,398税込7,990
1セット(200g×20個)
3日以内出荷
溶かしバターをイメージして作り上げた、芳醇な香りがふわっと広がるソースです。冷やしても固まらないさらっとした液体状ですので、ディップソース、上掛けの他、塗る、和える、炒めるといった様々なメニューにお使いいただけます。
保存環境常温入数1セット(20個入)
キャニオン エチオピア チキンカリー 200gx5 キャニオンキャニオン エチオピア チキンカリー 200gx5キャニオン
2,398税込2,590
1セット(200g×5個)
3日以内出荷
東京を代表するカレーの名店「エチオピア」からお店の味に迫る本格的な辛口チキンカレーを国分からお届け!
保存環境常温入数1セット(5個入)
たかの 善粥 200gx10 たかのたかの 善粥 200gx10たかの
2,298税込2,482
1ケース(200g×10個)
3日以内出荷
柔らかく炊いたご飯のような、 お箸で食べられる新しいタイプのお粥です。
タイプ常温入数1セット(10個入)
資生堂パーラー ビーフカレー 200gx30 資生堂パーラー資生堂パーラー ビーフカレー 200gx30資生堂パーラー
21,980税込23,738
1セット(200g×30個)
3日以内出荷
歴代のシェフに受け継がれる伝統製法が生み出した、ソースの香ばしさと深いコクが特長のカレーです。ゆるがぬ味と香りを守るため、じっくりと丁寧に香ばしさを出しながら作り上げたルウと、時間をかけて煮込んだ濃厚
保存環境常温入数1セット(30個入)
小山製麺 ぺろっこうどん 200gx20 小山製麺小山製麺 ぺろっこうどん 200gx20小山製麺
4,998税込5,398
1セット(200g×20個)
3日以内出荷
もちもち感とつるんとしたなめらかな食感を楽しめる幅広の珍しうどんです。幅広で、かけうどんやざるうどん以外にも煮込んだり、ワンタン麺でもおいしく食べることのできる商品です。
保存環境常温入数1セット(20個入)
キャニオン エチオピア ビーフカリー 200gx5 キャニオンキャニオン エチオピア ビーフカリー 200gx5キャニオン
2,398税込2,590
1セット(200g×5個)
3日以内出荷
東京を代表するカレーの名店「エチオピア」しっかりとしたお店のコクがあるビーフカレーを国分からお届け!
保存環境常温入数1セット(5個入)
ハナマルキ 塩こうじ 200gx12 ハナマルキハナマルキ 塩こうじ 200gx12ハナマルキ
3,998税込4,318
1セット(12個)
3日以内出荷
米こうじと塩を丁寧に熟成させ、こうじ由来の酵素を活きたまま袋詰めしています。活きた酵素の力と上品なこうじの旨みを持つハナマルキの塩こうじは、和食にも洋食にも良く合い、便利で使いやすい万能調味料です。
その他常温内容量(g)200
ハウス フルーチェ メロン 200gx10 ハウス食品ハウス フルーチェ メロン 200gx10ハウス食品
2,898税込3,130
1ケース(200g×10個)
3日以内出荷
メロン果肉が入ったフルーティーなおいしさです。甘さの質を変更し、よりフルーツらしい味わいにしました。添加物の甘味料(ソルビトール)不使用。
タイプ常温入数1セット(10個入)
ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート20号 屋外壁掛形 設置フリー パーパスふろ給湯器 GXシリーズ フルオート20号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
松本楼 ハイカラ ビーフカレー 200gx30 日比谷松本楼松本楼 ハイカラ ビーフカレー 200gx30日比谷松本楼
19,980税込21,578
1セット(200g×30個)
3日以内出荷
牛肉と玉葱のみをじっくり煮込み、まろやかで濃くの効いた英国風のカレー。日比谷松本楼の伝統の味をご家庭でお手軽にお楽しみいただけます。
保存環境常温入数1セット(30個入)
資生堂パーラー ハヤシビーフ 200gx30 資生堂パーラー資生堂パーラー ハヤシビーフ 200gx30資生堂パーラー
27,980税込30,218
1セット(200g×30個)
3日以内出荷
歴代のシェフが守り続ける深い味わいのハヤシライスは、昔も今も変わらず皆さまに愛されている逸品です。丹念に仕上げたデミグラスソースにトマトを加え、ビーフ・たまねぎ・マッシュルームをあわせて煮込みました。コクの中に、まろやかな酸味を感じる深い味わいがお楽しみいただけます。
保存環境常温入数1セット(30個入)
ダラコスタ ディズニーパスタ プリンセス 200gx12 nakatoダラコスタ ディズニーパスタ プリンセス 200gx12nakato
4,998税込5,398
1ケース(200g×12個)
3日以内出荷
厳選された原料と伝統的な製法にこだわった本場イタリア産のプレミアムパスタです。優れたパスタ成型技術により、魅力あふれるキャラクターの特徴を細部にまで再現しつつ、低温長時間乾燥製法により、「見て楽しい・食べて楽しい」パスタに仕上げております。パスタソースとあわせるほか、スープやサラダのトッピングなど、幅広くご利用できます。
タイプ常温入数1セット(12個入)
MCC リオポークカレー 200gx5 MCCMCC リオポークカレー 200gx5MCC
2,498税込2,698
1ケース(200g×5個)
3日以内出荷
スパイスの辛みのなかにフルーティーな甘さを感じる、また食べたくなる飽きのこないポークカレーです。
タイプ常温入数1セット(5個入)
CHAYAマクロビ 豆乳マヨ 200gx30 CHAYAマクロビCHAYAマクロビ 豆乳マヨ 200gx30CHAYAマクロビ
15,980税込17,258
1セット(200g×30個)
3日以内出荷
卵を使わずに国産大豆でつくった「豆乳マヨ」は、マヨネーズと遜色ない濃厚なコクと風味で、十分な満足感があります。卵を一切使用していないため、コレステロールゼロ、砂糖不使用、添加物不使用ですので、ヘルシー
保存環境常温入数1セット(30個入)
資生堂パーラー 辛口ビーフカレー 200gx30 資生堂パーラー資生堂パーラー 辛口ビーフカレー 200gx30資生堂パーラー
21,980税込23,738
1セット(200g×30個)
3日以内出荷
伝統に培われた料理の中で、特にご好評をいただいているビーフカレーを辛口に仕上げた欧風辛口カレーです。歴代のシェフに受け継がれる伝統製法が生み出した、ソースの香ばしさと深いコクが特長。あとを引く辛さと手間ひまかけた深い味わいをお楽しみください。
保存環境常温入数1セット(30個入)
資生堂パーラー 野菜カレー 200gx30 資生堂パーラー資生堂パーラー 野菜カレー 200gx30資生堂パーラー
21,980税込23,738
1セット(200g×30個)
3日以内出荷
歴代のシェフに受け継がれる伝統製法が生み出したソースの香ばしさと深いコクが特長の欧風カレーです。伝統のソースににんじん・かぼちゃ・たまねぎ・トマト・赤ピーマン・マッシュルーム・エリンギ・ひよこ豆を加えて煮込みました。シェフのこだわりは、きれいにダイスカットした野菜です。野菜の美味しさがぎゅっと詰まったカレーをお楽しみください。
保存環境常温入数1セット(30個入)
S&B 菜館オーガニックココナッツミルク 200gx12 ヱスビー食品S&B 菜館オーガニックココナッツミルク 200gx12ヱスビー食品
3,898税込4,210
1セット(12個)
3日以内出荷
フィリピンの有機農園で栽培されたココナッツの中で厳選したものを使用した良質のココナッツミルクです。安全・安心・環境に配慮した有機JAS認証の商品です。
その他常温内容量(g)200
ハウス フルーチェ ミックスベリー 200gx60 ハウス食品ハウス フルーチェ ミックスベリー 200gx60ハウス食品
16,980税込18,338
1ケース(200g×60個)
3日以内出荷
イチゴ果肉、ブルーベリー果肉、クランベリー果汁が入ったフルーティーなおいしさです。
タイプ常温入数1セット(60個入)
ガスふろ給湯器(排気バリエーション品) GX-2000ZT-1 20号/フルオートタイプ/PS扉内前方排気延長型 パーパスガスふろ給湯器(排気バリエーション品) GX-2000ZT-1 20号/フルオートタイプ/PS扉内前方排気延長型パーパス
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CHAYAマクロビ 野菜カレー 200gx5 CHAYAマクロビCHAYAマクロビ 野菜カレー 200gx5CHAYAマクロビ
2,698税込2,914
1セット(200g×5個)
3日以内出荷
私たちCHAYAマクロフーズは、江戸時代から伝わる葉山の老舗料亭「日影茶屋」から誕生しました。国産有機玄米にこだわり、有機・特別栽培の野菜や、豆、海藻を使った料理を提供しています。 肉・卵・乳製品・白砂糖・化学調味料を使わずにつくった、体にやさしく、見た目に楽しい料理をお届けします。香辛料の辛さと野菜の旨みのバランスがよい、コク深いスパイシーな野菜カレーに仕上げました。
保存環境常温入数1セット(5個入)
大東製糖 黒砂糖 200gx10 大東製糖大東製糖 黒砂糖 200gx10大東製糖
2,098税込2,266
1セット(200g×10個)
3日以内出荷
沖縄県産原料を厳選し、さとうきびが本来持つミネラルをぎゅっと閉じ込める製法で焚き上げた砂糖です。独特の甘味と重厚な後味が特徴で、肉のくさみをやわらげ、肉料理の味に深みを加えます。
保存環境常温入数1セット(10個入)
ふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外設置形 設置フリー パーパスふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外設置形 設置フリーパーパス
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外壁掛形 設置フリー パーパスふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外壁掛形 設置フリーパーパス
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...