カテゴリ

  • メカニカル部品(68)
  • 厨房用品(57)
  • バイク部品(43)
  • 切削工具(38)
  • オフィス家具(36)
  • 卓上消耗品(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • バイク純正部品(26)
  • 事務用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • 制御機器(18)
  • 作業工具(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 物流用品(11)
  • 測定用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 医療(8)
  • 電動工具(8)
  • 保管用品(7)
  • カー用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 住設機器(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(6)
  • 日用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • エンジン工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 食品・飲料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「h308」の検索結果

658件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H308伸縮包帯 2個入 L ピップ

    H308伸縮包帯 2個入 L

    ピップ
    ¥448税込¥493
    1個
    当日出荷
    商品特長。関節部でも巻きやすく、ぴったりフィット。すべりやすい部分に巻いてもしっかり固定でき、ズレにくい。巻き終わりは包帯をはさみ込むだけで止まる。素材:綿・レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン。蛍光増白剤不使用。
  • 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)

    軸受用アダプタ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 見やすい方眼定規 レイメイ藤井

    見やすい方眼定規

    レイメイ藤井(3件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    軽くすべらせ簡単に位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。 5mm間隔の配色で5mm単位が目に入りやすい。矢印付き目盛なので線を引くときに読取りやすくなっています。 5cmごとに数字が大きく見やすい。方眼目盛がついているので平行・直角に線引きしやすい。 辞書やコンピューターの資料などの文字の読取りに便利。左利きの方にも使いやすい右からの目盛。高さや深さを測る時に便利。
    材質アクリル製(メタクリル樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H3シリーズ

    横田機工(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別アダプタ
  • SUSアムレット忍び返し ACE(エース)

    SUSアムレット忍び返し

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
    付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
  • ヘックスビットソケット SK11

    ヘックスビットソケット

    SK11
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。
    用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト
  • ヘキサゴンソケットレンチセット H3082 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット H3082

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
    トラスコ品番122-1078セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.8差込角(mm)9.5
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ  H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじサイズH
  • 軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業

    軸受用アダプタ H3シリーズ

    光精軌工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。 超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 早回しに便利なローレット加工仕上げです。
    付属品ソケットホルダ
  • ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き ユタカメイク
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き

    ユタカメイク
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます
    用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
  • ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(8個)
    当日出荷
    ロングタイプのため、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 スタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(3H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L)トラスコ品番810-9749材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(kg)0.68差込角(mm)9.5
  • 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ

    1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)

    エバーロイ(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
    用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
  • 300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • ワンタッチソケットホルダー SK11

    ワンタッチソケットホルダー

    SK11
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
    用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)210差込角(mm)9.5(3/8インチ)クリップの色赤クリップ数8個
  • Kinergy GT Hankook(ハンコック)

    Kinergy GT

    Hankook(ハンコック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
  • Kinergy EX Hankook(ハンコック)

    Kinergy EX

    Hankook(ハンコック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
  • ウォーターポンプ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ウォーターポンプ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
  • ネコピース縦穴 フルサト工業

    ネコピース縦穴

    フルサト工業(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    材質SPHC
  • ヘキサゴンソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    標準的なサイズを揃えたスタンダードセットです。
    用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業用
  • プロテクタクミ アサダ

    プロテクタクミ

    アサダ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
  • 軸受用アダプター 南口精工

    軸受用アダプター

    南口精工
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【レンタル】防水型特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    【レンタル】防水型特定小電力トランシーバー

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    シンプル操作&防塵・防水性能を備えた、あらゆるシーンで利用できます。
    セット内容本体、ラバーキャップ、ベルトクリップ、ストラップ、小型タイピンマイク、取扱説明書、単3電池×1本質量(g)約105※単3乾電池含む定格電圧(V)DC1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×22×80※アンテナ及び突起物含まず通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000、01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)通信距離(m)1~1000動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E/F2D低周波出力40mW 以上(@4Ω/40mW 時歪率10% 以下) 電源電圧1.2V 時動作電圧(V)DC1.0~1.7サービス分類レンタル
  • 引違錠前 3点セット 召合せ/戸先 カマ スライド式操作 トステム ハイロジック

    引違錠前 3点セット 召合せ/戸先 カマ スライド式操作 トステム

    ハイロジック
    ¥36,980税込¥40,678
    1組
    3日以内出荷
    玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
    備考ブラック一番星寸法召合せフロントサイズ:135×28mm 戸先フロントサイズ:173×32mm(107×16mm) 召合せビスピッチ:98mm 戸先ビスピッチ:130mm(化粧座) 戸先ビスピッチ:85mm(ケース) ドア厚:33~36mm
  • RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業(1件のレビュー)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
  • ラウンドフェースラスプ(部修用ツール) TECH

    ラウンドフェースラスプ(部修用ツール)

    TECH
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    軸穴径(mm)3/8”9.5直径(Φmm)50
  • コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
  • オイルシール(ヒノ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ヒノ)

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーヒノ
  • 多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン CPH型 NOK

    パッキン CPH型

    NOK
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式CPH
  • M3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコ

    M3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(21本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • 多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TH(重荷重) TH30-80 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH30-80

    東京発条製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)137.73自由長(mm)80外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 3ポートUSB3.0ハブ ナカバヤシ

    3ポートUSB3.0ハブ

    ナカバヤシ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    USBポートが足りない時に便利です
    質量(g)25ポート数3ケーブル長(m)0.07対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×12×28ケーブル長(cm)7USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
  • PP平ベルト ユタカメイク

    PP平ベルト

    ユタカメイク
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    軽量で一定の強度があるベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。
    用途荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。トラスコ品番460-0219材質ポリプロピレン幅(mm)50厚さ(mm)1.2色ブルー長さ(m)25引張強度678.1kgf最大使用荷重(kg)113
  • 0.8mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ

    0.8mmx 20m ステンレス線(硬質)

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1巻
    当日出荷
    材質SUS304硬質質量(g)80線径(Φmm)0.8
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート