カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
    • ポリエチレン(3)
    • ポリプロピレン(3)
    • PET(1)
    • 塩ビ(1)
    • MCナイロン(1)
    • 樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)(2)
  • 科学研究・開発用品(5)
    • 実験研究用樹脂板(1)
  • 機構部品(2)
    • スライドレール(2)
  • 制御機器(1)
    • 盤用パネル(1)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 医療(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdpe 板」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレン板 アズワン

    ポリエチレン板

    アズワン(2件のレビュー)
    3,640税込4,004
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)ナチュラル
  • フラットレール イマオコーポレーション

    フラットレール

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)1.9
  • ポリプレート 光

    ポリプレート

    (12件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
    材質ポリエチレン厚さ(mm)2.4
  • ポリプロピレン板 アズワン

    ポリプロピレン板

    アズワン(7件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル
  • PTFEシート モノタロウ

    PTFEシート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]

    PP板

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    137税込151
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレン(PP)を主原料とした環境にやさしいプラスチック板です。燃焼時にダイオキシンが発生しにくく、安心して廃棄やリサイクルが可能です。厚さ0.4mmのしなやかな質感で、ハサミやカッターで簡単にカットでき、工作や手芸にも扱いやすい仕様です。290×220mmの小さめサイズで、幅広い用途に対応します。耐水性に優れており、水濡れが気になる掲示物や屋外イベントの装飾にも適しています。軽量でありながら丈夫で、折り曲げや衝撃にも強いのが特長です。図工やDIY、店舗のPOP制作など、コストパフォーマンスを重視する現場でも活躍する定番素材です。
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PP
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(33件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)3透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (53件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • 【オーダー】超高分子量PE(UP)板_2穴 ノーブランド

    【オーダー】超高分子量PE(UP)板_2穴

    ノーブランド
    940税込1,034
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質超高分子量PE(UP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12穴数2寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+2.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • PE のし板 住ベテクノプラスチック

    PE のし板

    住ベテクノプラスチック
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    耐熱温度:-10℃~+95℃
  • 樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業(28件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法(mm)300×200
  • ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(フラットレール)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】超高分子量PE(UP)板_穴なし ノーブランド

    【オーダー】超高分子量PE(UP)板_穴なし

    ノーブランド
    511税込562
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質超高分子量PE(UP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12穴数0寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+2.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
  • 折りたたみ作業台 モノタロウ

    折りたたみ作業台

    モノタロウ(33件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。 テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
    用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。 ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7静止耐荷重(kg)100
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)5透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 タイバーは、指定可燃物に属します。
    乳白色タイプ1000NAグレードナチュラルグレード比重0.94(D-792)伸び(%)500(D-638)引張強度(MPa)31(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)-0以上幅公差(mm)0~+30.0引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695)圧縮弾性率(MPa)774(D-695)曲げ強度(MPa)20(D-790)
  • PPクラフトシート アクリサンデー

    PPクラフトシート

    アクリサンデー(26件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.75
  • アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM) シート

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)1000幅(mm)500
  • 蘇生板 樹脂製 ナビス(アズワン)

    蘇生板 樹脂製

    ナビス(アズワン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    裏面には滑り止めを付与し、軽くても滑らない樹脂製蘇生板です。
    仕様●サイズ(mm):約600×400×15●重量(kg):約2.1●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●耐荷重:約130kgアズワン品番8-554-01
  • 折り畳みテーブル(OD/樹脂天板 エスコ

    折り畳みテーブル(OD/樹脂天板

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌々日出荷
    高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm
  • 天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル ビーカム

    天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル

    ビーカム
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質天板:HDPEフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)最大積載荷重(kg)100(均等荷重)材質(フレーム)スチーム材質(天板)HDPE 強化プラスチック材質(脚部)スチール
  • マツヨシCPRボード(心肺蘇生用背板 MY-CPR25 松吉医科器械

    マツヨシCPRボード(心肺蘇生用背板 MY-CPR25

    松吉医科器械
    6,398税込7,038
    1枚
    3日以内出荷
    マツヨシオリジナルのCPRボードです。持ち手が3ヶ所あり、使いやすい仕様になっています。明るい色味で目立ちます。HDPEなので丈夫で長くご使用いただけます。
  • 背板止め 背板に引っ掛け 長さ24mm ハーフェレ

    背板止め 背板に引っ掛け 長さ24mm

    ハーフェレ
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    様々な用途に対応する背板止め、
    用途家具の組み立て材質HDPE仕上調整機能穴で再調整可能
  • ワイドバンド フカガワ

    ワイドバンド

    フカガワ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    保温フレキを吊るために開発。 幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状ストレート長さ(m)50板厚(mm)1穴数釘:1最大荷重(N)579
  • 34インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/スイベル/高さ調整/3年保証) LG

    34インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/スイベル/高さ調整/3年保証)

    LG
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    通常のモニターの33%横長な画面と2560x1080の高解像度が効率的な作業性を提供。二つのソフトウェアを左右に並列処理させての作業や、Excelなどを全画面表示させて、多くの情報を表示させるなど、一般的な縦横比16:9のモニターよりも快適な作業空間を実現します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。映像のコマが切り替わる際に、バックライトのオンオフで残像感を軽減する「1ms Motion Blur Reduction」で、くっきりとした映像を映し出します。高速な動きによる映像のぼやけを軽減することで、よりターゲットの動きが見やすくなります。MaxxAudioを採用した7W+7Wの内蔵スピーカーを搭載しているので、オンラインセミナーや動画視聴の際にスピーカーを設置する手間を省きます。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右30°のスイベル(横角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。USB Type-C、DisplayPort、HDMIを各1つに加え、ステレオミニジャックを備えています。
    電源(V)100~240(50/60Hz)サイズ(inch)34表面処理アンチグレア最大消費電力(W)35コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度2560×1080スピーカー7W+7W色(本体)アスペクト比21:9入出力端子DisplayPort(1.4)、HDMI、USB Type-C、ステレオミニジャックパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400
  • 作業テーブル エスコ

    作業テーブル

    エスコ
    14,100税込15,510
    1台(1台)
    当日出荷
    天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
    材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール質量(kg)10.15OD耐荷重(kg)50パイプ径(Φmm)25天板厚さ(mm)65収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
  • スペシャルコアPUグローブ アトム

    スペシャルコアPUグローブ

    アトム
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。
    用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂ブルー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐切創、軽量材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性E
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C×1、DP×1、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C×1、DP×1、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー仕様コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200質量(kg)約3.9高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付)消費電力(W)最大30/通常17/省エネ12/スタンバイ0.5/65/給電使用時最大96使用温度(℃)0~50表面処理非光沢消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W最大応答速度OD:5ms(GtoG)角度調整範囲チルト機能:-5+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°コントラスト比1200:1画素ピッチ約0.274mm表示色1677万色/sRGB97%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178° V:178°VESAマウント(mm)75×75(M4×7)スピーカー2W×2動作湿度(%)10~90色(本体)ブラック出入力端子HDMI、DP、USB-C、オーディオ出力高さ調節高さ調整範囲(mm)115バックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ

    MTセキュリティジャパン(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。 一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。 プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。 薬品を安全に保管・管理していただけます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
    付属品棚板×1枚材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)扉/青、本体/グレー耐熱温度(℃)-30℃~60℃錠前シリンダー錠(キー×2本付き)
  • 樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□300-tシリーズ トーメイ工業

    樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□300-tシリーズ

    トーメイ工業
    31,980税込35,178
    1個
    15日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐ガソリン性も良好であるため油類フィルターに適しています。
    材質高分子量ポリエチレン(HDPE)サイズ300×300mm用途例ガソリンフィルター、プレフィルター、インラインフィルター、粉体流動板耐熱温度(℃)100℃
  • 樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□100-tシリーズ トーメイ工業

    樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□100-tシリーズ

    トーメイ工業
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐ガソリン性も良好であるため油類フィルターに適しています。
    材質高分子量ポリエチレン(HDPE)サイズ100×100mm用途例ガソリンフィルター、プレフィルター、インラインフィルター、粉体流動板耐熱温度(℃)100℃
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約5.0サイズ27使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節
  • 27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
    付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7サイズ27.0型(68.5cm)種類IPS消費電力(W)16、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)164コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.233×0.233 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度109 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)176.6対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350角度調節チルトUSBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
  • 24.1型液晶モニター FlexScan EV2495 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    24.1型液晶モニター FlexScan EV2495 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
    付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9サイズ24.1型(61.1cm)種類IPS消費電力(W)11、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)156コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
  • テーブル&チェア 3点セット BR 木目調 不二貿易

    テーブル&チェア 3点セット BR 木目調

    不二貿易
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ベランダやバルコニーに!折りたためるテーブル&チェア3点セット。細身のラインでシンプルなデザインのテーブル&チェア2脚のガーデン3点セットです。ワントーンで統一され取り入れやすいカラーリング。プラスチックの中でも比較的軽いHDPEを使用しているので、チェアは4.2kg、テーブルは5.4kgと軽量で女性一人でも持ち運ぶことができます。1人でも2人でも十分に使える幅61.5×奥行61.5cmの天板で、リラックスしたひと時を過ごせます。角や背もたれに丸みがあり肌当たりも良いため、座り心地も快適です。折りたたむとテーブルは厚さ8cm、チェアは13.5cmになり、使わないときはコンパクトに収納できます。表面は、ラタン調(木目調)のエンボス加工が施してあり質感のある仕上がり。またフレームのスチールは粉体塗装を施し塗膜強度も強く、傷がつきにくいのが特徴です。
    寸法(mm)チェア:570×445×805質量(kg)チェア:4.2、テーブル:5.4テーブル寸法(mm)615×615×735外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)0×0×0折りたたみ寸法(mm)チェア:985×445×135、テーブル:615×950×80
  • 31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
    付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約9.4、 (モニター部)約6.7サイズ31.5型(80.0cm)種類IPS消費電力(W)18、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):697.3×392.2 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)196コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.182×0.182 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×2160保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度140 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
  • テーブル&チェア 3点セット BK ラタン調 不二貿易

    テーブル&チェア 3点セット BK ラタン調

    不二貿易
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ベランダやバルコニーに!折りたためるテーブル&チェア3点セット。細身のラインでシンプルなデザインのテーブル&チェア2脚のガーデン3点セットです。ワントーンで統一され取り入れやすいカラーリング。プラスチックの中でも比較的軽いHDPEを使用しているので、チェアは4.2kg、テーブルは5.4kgと軽量で女性一人でも持ち運ぶことができます。1人でも2人でも十分に使える幅61.5×奥行61.5cmの天板で、リラックスしたひと時を過ごせます。角や背もたれに丸みがあり肌当たりも良いため、座り心地も快適です。折りたたむとテーブルは厚さ8cm、チェアは13.5cmになり、使わないときはコンパクトに収納できます。表面は、ラタン調(木目調)のエンボス加工が施してあり質感のある仕上がり。またフレームのスチールは粉体塗装を施し塗膜強度も強く、傷がつきにくいのが特徴です。
    寸法(mm)チェア:570×445×805質量(kg)チェア:4.2、テーブル:5.4テーブル寸法(mm)615×615×735外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)0×0×0折りたたみ寸法(mm)チェア:985×445×135、テーブル:615×950×80
  • 24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
    付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9サイズ24.1型 (61.1 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)146コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4
  • 37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。
    付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70°質量(kg)約13.2、 (モニター部)約9.5サイズ37.5型(95.3cm)種類IPS消費電力(W)28、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):879.7×366.5 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)194コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.229×0.229 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×1600保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度111 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比24:10走査周波数USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)192.7対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350角度調節チルトUSBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応