カテゴリ
- 制御機器(53)
- バイク純正部品(26)
- 電気材料(24)
- 物流用品(12)
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 保管用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車純正部品(8)
- バイク部品(7)
- 建材・エクステリア(5)
- 厨房用品(4)
- 作業工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- Hongfa(ホンファ)(31)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SAMTEC(38)
- SIEMENS(3)
- SMC(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(6)
- ダイヤトレンド(10)
- ハイテクウッドプラス(3)
- ホンダ(24)
- メディアカバーマーケット(2)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
- 共立機巧(2)
- 大阪製罐(10)
- 富士電機(2)
- 山金工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hf-11」の検索結果
![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)





+5
ミリオン ビニルテープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)ほか当日出荷から10日以内出荷広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
メッシュパネル用 フックA
光¥359税込¥3951セット(2枚)当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます色黒
オプション/フック_パンチングパネル用
山金工業¥749税込¥8241個翌日出荷山金工業製パンチングパネルにご使用頂けるフックです。工具類を引っ掛けて収納・保管することができます。用途工具類の収納・整理整頓に。![ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13654466-250219-02.jpg)
ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥1,598税込¥1,7581箱(10巻)当日出荷粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)約0.2長さ(m)10粘着力(N/10mm)0.50以上引張強度(N/10mm)20.0以上
止血鉗子
アズワン¥5,945税込¥6,5401本翌々日出荷から12日以内出荷材質ステンレス(SUS-420J2)タイプBOX式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ラックフック
大阪製罐¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。材質スチール製許容荷重(kg)0.5グリーン購入法適合
エムケーダクト DCホルダー
マサル工業(1件のレビュー)¥589税込¥6481個3日以内出荷から4日以内出荷●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
パワーステアリング/ハイドロリックオイル
FUCHS(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本(1L)当日出荷プレミアム・パフォーマンスのパワーステアリングとセントラル・ハイドロリック・オイルは、様々なメーカーの幅広い用途と承認プロファイルを持っています。適合BENTLEY JNV862564F、BMW 81 22 9 407 758、BMW 82 11 1 468 041、BMW 83 29 0 429 576、FENDT X 902 011 622、OPEL B 040 0070、PORSCHE 000 043 203 33、SAAB 3032 380、VOLVO 1161529 (承認:CHRYSLER MS-11655B,MAN M 3289,MB-APPROVAL 345.0,PSA S712710,ZF TE-ML 02K (ZF000832),VW TL 52 146 (G 002 000))色グリーン容量(L)1規格FORD M2C204-A2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット
ERECTA(エレクター)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付材質スチール製クロームメッキ仕上げ耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)パイプ径(Φmm)25色(本体)クローム![[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286434-260624-02.jpg)
[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。![[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287439-251023-02.jpg)
[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製)
エスコ¥6,870税込¥7,5571組翌日出荷先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
多量トラップ AF11HF型
ベン¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 5K FFフランジ適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)翌々日出荷仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
アイ セルフバラスト水銀ランプ
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷種別セルフバラスト水銀ランプ口金E39相関色温度(K)3900定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)750平均演色評価数(Ra)58入数(個)1





![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)




![ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13654466-250219-02.jpg)








![[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286434-260624-02.jpg)

![[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287439-251023-02.jpg)