カテゴリ
- 制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 作業工具(7)
- バイク純正部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定用品(4)
- 家電(4)
- 物流用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車純正部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- メカニカル部品(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- NSK(ナカニシ)(1)
- SDG株式会社(7)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(3)
- コンドーテック(3)
- ニトムズ(1)
- ホンダ(2)
- ユニオンケミカー(2)
- 京セラ(1)
- 富士電機(6)
- 富士電機機器制御(3)
- 東日製作所(6)
- 櫻川ポンプ製作所(2)
- 渡辺電機工業(4)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
【100ルーメン】LEDペンライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。本体質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144使用電池単4アルカリ乾電池2本明るさ(Lm)100防水性IPX4照射距離(m)50電球の種類LED落下衝撃(m)約1点灯時間(時間)5エコロジー商品省エネ
24 エキサイトゲーム XR
SHIMANO(シマノ)¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷新次元のゲームロッド、それがエキサイトゲーム。ライトゲーム・ミッドゲームの垣根を超え、船釣りをとことん愉しむためのシリーズです。柔軟な竿にありがちな手感度の低下をカーボンモノコックグリップを搭載することで補完。また、高感度カーボンソリッドであるタフテック∞のブランクスをカーボンテープでX状に強化したハイパワーXフルソリッド構造により、ブレやパワーロスを抑制します。加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。軽く、強く、使いやすい、新生エキサイトゲームXRを極限まで曲げ込み、様々な釣種にトライしてみてください。※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。仕様継ぎ方式:グリップジョイント寸法(mm)リールシート位置:421タイプリールシート:DOWNLOCK継数(本)2![[ハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984095-170829-02.jpg)
[ハード]プラスチック交換ヘッド
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷ヘッド交換タイプハンマー用。用途自動車修理、板金、レンガ工事などに材質プラスチック種類ハンマー替ヘッド硬さハード、【ヘッド】ショアD、約70
電動送風機 低騒音シリーズ
SDG株式会社¥289,800~税込¥318,780~1台ほか当日出荷から45日以内出荷同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量25mm以下
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷から11日以内出荷手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。![リーディング マルチゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48518778-231108-02.jpg)
リーディング マルチゲーム
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷ゲームロッドの領域を広げるマルチゲーム(MULTI GAME)コンセプト。ヘビーな船釣りをゲーム感覚で楽しむロッドの提案。より深い水深や大物とのやり取り、食い込み性能などを想定すると操作性と感度を重視したライトゲームロッドでは使いづらいシチュエーションも船釣りでは少なくない。しかし、そのような状況でもできる限りライトなゲーム感覚で楽しむことを追求するのがマルチゲームコンセプト。ホールド性と軽さの最適なバランスを実釣で追求したZERO-SEATの2タイプを適材適所で装備し、ESS、新バランス理論を駆使してしなやかさと操作性が絶妙なバランスで両立する調子を追求。V-JOINTαにより強度と携帯性を両立。継数(本)2
補助継電器 高容量形(単接点)
富士電機¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷タイプ-種類補助継電器極数4接点構成高容量(単接点)定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
マイクロメータヘッド (151シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか9日以内出荷から90日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
焼key(ヤッキー・新JIS両角)
南海工業¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷熱処理硬度(HRC22~30)追加工には、支障の無い硬度です。公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。材質S45C形状両角キー寸法L(mm)300規格新JIS
耐高温仕様型水中ポンプ(MAX80℃)
櫻川ポンプ製作所¥269,800税込¥296,7801台22日以内出荷出力(kW)1.5電圧(V)三相200/200-220全揚程(m)18吐出量(m3/min)0.2
電磁開閉器
富士電機機器制御¥10,980税込¥12,0781台21日以内出荷・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式
SDG株式会社¥689,800税込¥758,7801台25日以内出荷から50日以内出荷ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式
SDG株式会社¥689,800税込¥758,7801台25日以内出荷から50日以内出荷ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットインク BENTSAI EB22BL 黒 (BT-HH6210B/B35/B45専用)
ユニオンケミカー¥24,980税込¥27,4781個当日出荷BT-HH6210B/B35/B45用 速乾黒インク用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64040111色黒RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)
BENTSAI¥21,980税込¥24,1781個(42mL)当日出荷BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾黒インク用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。色黒型番メーカー:64040311対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色黒プリント方式サーマル方式RoHS指令(10物質対応)対応色数1色商品タイププリンター
『パーツ販売』22 エンゲツXR 一つテンヤマダイ 225HH
SHIMANO(シマノ)¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
インクジェットインク BENTSAI BB22W 白 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)
ユニオンケミカー¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷・BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾白インク。・本商品は『BT-2585P』後継商品です。互換性ございます。用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。色白型番64040231対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色白RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![[ハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984095-170829-02.jpg)






![リーディング マルチゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48518778-231108-02.jpg)