カテゴリ
- 農業機械(44)
- メカニカル部品(35)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 物流用品(16)
- バイク純正部品(14)
- 作業工具(12)
- 制御機器(11)
- 電気材料(9)
- 研磨材(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(35)
- ダイヤトレンド(21)
- CKD(12)
- オーエッチ工業(8)
- リスパック(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- 三菱電機(6)
- ホンダ(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- SMC(4)
- エスコ(4)
- 象印チェンブロック(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- アルミス(4)
- 泰和電器(4)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](4)
- イマオコーポレーション(3)
- 東正車輛(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hk10」の検索結果

アジャスターケース HKケース
本多プラス(22件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)色ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ライトン片手ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類片手ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
Tシャツ 2枚組
G.T.HAWKINS(11件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291袋(2枚)当日出荷アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なTシャツです。混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
油圧ホース用保護チューブ
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色黒難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
補助カナグ LK HK
カメダデンキ(15件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
サーフシャツ 2枚組
G.T.HAWKINS(6件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291袋(2枚)当日出荷アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のスリーブレスシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なスリーブレスシャツです。混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
VネックTシャツ 2枚組
G.T.HAWKINS(10件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291袋(2枚)当日出荷アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のV首Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なV首Tシャツです。混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪)
東正車輛¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
G片手ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥4,398税込¥4,8381本当日出荷グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。トラスコ品番352-8405全長(mm)320質量(kg)0.6種類片手ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)103主な用途鉄工作業頭質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
スチール片手ハンマー
オーエッチ工業¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷種類片手ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
OHK型プレス製固定車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製片折ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨高さ(mm)48種類トランクハンドル|裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨取付け方法おねじ耐荷重N(kgf)490(50)耐荷重(N)490取付穴深さ(mm)11U字形種類ストレート面付形種類U字形
路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm
トーグ安全工業¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から4日以内出荷表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W420×300取付方式シール/ステッカー
洗濯機かさ上げ台
星朋商工¥2,798税込¥3,0781セット(4個)当日出荷真下排水ホースのスペース確保!。洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!。ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!。1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!用途洗濯機の脚をかさ上げ。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM色ミルキーホワイト耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台
Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から13日以内出荷頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ・ショート
SOUTHERN CROSS¥999税込¥1,0991セット当日出荷収納や持ち運びに便利なホルダ付の六角棒レンチ10本セット品です。用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mmタイプショート先端形状六角組数10本サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
液体研磨剤 1KG
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881個欠品中ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000質量(kg)1適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー耐熱手袋 HKシリーズ
フロンケミカル¥9,198税込¥10,1181双3日以内出荷から8日以内出荷カーボン繊維を織り込み、静電気の発生を嫌う作業でご使用できます。耐熱性・耐切創性に優れ、作業性も良好です。長繊維を使用し、クリーンルーム内でご使用いただけます。(クリーンパックしますとクラス100の環境下でも使用可能です)。種別ケブラー耐熱手袋入数(双)1
ハンディ耕運機耕す造
アルミス¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100
KCL溶液(30ml)
カスタム¥849税込¥9341本当日出荷PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE