「hp1.2-10p」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷から10日以内出荷
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京)消防用電線 HFA(HP)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
消防用電線 HFA(HP)同心撚り 冨士電線消防用電線 HFA(HP)同心撚り冨士電線
19,980税込21,978
1巻
6日以内出荷から15日以内出荷
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC1000導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル冨士電線(東京)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(200m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350種別単線区分屋内定格電圧(V)60材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンシース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線
消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)JMACS(日本電線工業)
46,980税込51,678
1巻(200m)
8日以内出荷から10日以内出荷
種類難燃ケーブル全長(m)200シース厚(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 EM-APK=EM-HP 華陽電線耐熱電線 EM-APK=EM-HP華陽電線
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途小勢力回路用耐熱電線規格EM-HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 APK=HP 華陽電線耐熱電線 APK=HP華陽電線
23,980税込26,378
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 JAPPY小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線JAPPY
17,980税込19,778
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用
用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます絶縁体標準厚さ(mm)0.3シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰色種別単線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上各種認証JCS3501適合品、消防庁告示第11号適合品耐電圧(V/min)AC1000
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル冨士電線
7,798税込8,578
1巻(30m)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
種別単線
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)0.9全長(m)200
消防用耐熱電線 古河電工メタルケーブル消防用耐熱電線古河電工メタルケーブル
13,980税込15,378
1巻(10m)
翌々日出荷から3日以内出荷
消防用耐熱電線。導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。
消防用電線 冨士電線消防用電線冨士電線
33,980税込37,378
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
種類難燃ケーブル仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)JMACS(日本電線工業)
15,980税込17,578
1巻(200m)
当日出荷から61日以内出荷
種類難燃ケーブル全長(m)200区分屋内専用仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180種別より線電圧(V)600材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
通信用構内ケーブル TKEV 冨士電線通信用構内ケーブル TKEV冨士電線(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻(20m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.5規格JCS9070適合品仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下静電容量(nF/km)60以下(平均値)導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 ガラス編組電線石川特殊電線(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。種類難燃ケーブル試験電圧(V/1分)1000耐熱温度(℃)-20~180種別より線材質(絶縁体)ガラス2重横巻(シリコーンワニス焼付)標準条長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス1重編組(シリコーンワニス焼付)
火災報知器用耐熱電線 HP 伸興電線火災報知器用耐熱電線 HP伸興電線
17,980税込19,778
1巻(200m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。
用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。
火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP-S(CU)) 伸興電線火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP-S(CU))伸興電線
29,980税込32,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。
用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色導体径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き冨士電線(東京)
22,980税込25,278
1巻(10m)
翌々日出荷
導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
シース標準厚さ(mm)0.9シース色試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP) 伸興電線火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP)伸興電線
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。
用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応
火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU)) 伸興電線火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU))伸興電線
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。
用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
hp1.2×2c特集