カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 梱包用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • バイク純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp201」の検索結果

74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP201用 ファンカバー 共立機巧

    HP201用 ファンカバー

    共立機巧
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • HP-201用部品 共立機巧

    HP-201用部品

    共立機巧
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
  • 松花堂弁当 身・蓋 ケヤキ内黒 セット HP-201KYシリーズ スリーライン

    松花堂弁当 身・蓋 ケヤキ内黒 セット HP-201KYシリーズ

    スリーライン
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1袋(10個)ほか
    10日以内出荷
    松花堂弁当は、「弁当箱」の代名詞。使いやすさと美しさには定評があります。江戸初期の茶人・松花堂昭乗の作といわれています。
    仕様●色:ケヤキ内黒●サイズ(mm):265×265×60●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
  • プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)

    共立機巧
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • ハイグレードダイヤ アルゴファイルジャパン

    ハイグレードダイヤ

    アルゴファイルジャパン
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を高密度に電着メッキで固着したポイントです。切削力が高くなめらかな作業性が特徴です。
    用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。軸径(Φmm)2.34サイズ2.34Φ
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • 雑巾摺り 押入れ受け桟 20mm×12mm 50本入り dialon(ダイアロン)

    雑巾摺り 押入れ受け桟 20mm×12mm 50本入り

    dialon(ダイアロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    材質HIPS長さ(mm)1820寸法(mm)20×12色白
  • ハイパー 100g A3(100枚入) 伊東屋

    ハイパー 100g A3(100枚入)

    伊東屋
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(100枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.106サイズA3紙質中性紙坪量(g/m2)100印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
  • プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)

    共立機巧
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式
  • プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(高回転モーター)

    共立機巧
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    6日以内出荷
    高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9792材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(連続)揚程標準型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)7.5電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:110流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • 弁当容器 バイオ晴箱膳 10-1B 黒 リスパック リスパック

    弁当容器 バイオ晴箱膳 10-1B 黒 リスパック

    リスパック
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。
    材質バイオPPF寸法(mm)230×170×26質量(g)19
  • モータ付ポンプ ParkerTAIYO

    モータ付ポンプ

    ParkerTAIYO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • マントルヒーター(パイプ用) TRUSCO

    マントルヒーター(パイプ用)

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
  • プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(高回転モーター)

    共立機巧
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9790材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1207質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(連続)揚程高揚程型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)14電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • ドラムポンプ 共立機巧

    ドラムポンプ

    共立機巧
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    11日以内出荷
    用途:硫酸 80%以下 硝酸 37%以下 フッ酸 10%以下 等の強酸仕様
    用途特殊仕様 メカニカルシールカバー:PTFE メカニカルシールA:ハステロイーC メカニカルシールB用O-リング:カルレッツ バルブパッキン:FKM ホース:PEホース1.6m質量(kg)5最大揚程(m)5移送液温(℃)0~50揚水量(L/min)80
  • プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)

    共立機巧
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    16日以内出荷
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM
  • シリンダ 調整クランク エナパック

    シリンダ 調整クランク

    エナパック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    31日以内出荷
  • シリンダ 調整スクリュー エナパック

    シリンダ 調整スクリュー

    エナパック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    31日以内出荷
  • シリンダ 取付ボルト エナパック

    シリンダ 取付ボルト

    エナパック
    ¥599税込¥659
    1個
    31日以内出荷
  • シリンダ ネジ切り中空サドル エナパック

    シリンダ ネジ切り中空サドル

    エナパック
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    31日以内出荷
  • (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
    用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンチュウ 0-9セット 富士インパルス

    シンチュウ 0-9セット

    富士インパルス
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    ホットプリンター用活字0~9各1個のセット
    セット内容数字0~9までのセット 合計10個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-43
  • オープナー 富士インパルス

    オープナー

    富士インパルス
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    活字カセットケースを開く為の工具。活字をセットさせるのが容易になります。
    長さ(mm)60質量(g)1対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FAP-364S/FAP-364/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FAP-363/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP201~601/HP-361/HP-362/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/FEP-V-N1アズワン品番62-9113-28構成部品その他
  • シンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット 富士インパルス

    シンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット

    富士インパルス
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷
    ホットプリンター用活字月用.01.~.12.各1個のセット
    セット内容月別.01.~.12.までのセット 合計12個 各4.8mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-44
  • SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    HPE 813874-B21互換モジュール:HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28スイッチ、Virtual Connect Flex-10/10Dモジュール、Flex-10/10Dモジュール Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポート Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールに対応。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • 真鍮活字(標準) 富士インパルス

    真鍮活字(標準)

    富士インパルス
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
  • A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451e Canon

    A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451e

    Canon
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    A3モノクロレーザービームプリンター LBP451e。帳票業務の生産性を向上。コンパクトな本体に基本性能をおさえた片面印刷専用モデル。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
    仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2本体質量(kg)約20.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297対応(両面印刷)無し機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード4961C004適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタ
  • ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイント

    ハイパーユメロック(セット品/RP色)

    ロックペイント
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • 真鍮活字(2文字つながり) 富士インパルス

    真鍮活字(2文字つながり)

    富士インパルス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
  • A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP453i Canon

    A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP453i

    Canon
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    A3モノクロレーザービームプリンター LBP453i。高速印刷で生産性を向上。コンパクトながら印刷業務のセキュリティ強化に貢献する、MEAP対応A3モノクロプリンターのフラッグシップモデル。両面印刷機能を標準装備。両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。MEAP ADVANCEも標準搭載。A4で43枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx2、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
    仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約700、最小:1.2エコマーク認定認定本体質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×527×297対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:43枚/分、A3:22枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 43ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード4961C001適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 047
  • A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451 Canon

    A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451

    Canon
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    A3モノクロレーザービームプリンター LBP451。高速印刷、高画質でありながら帳票用紙の生産性を高めた、無線LAN搭載のコンパクトモデル。両面印刷機能を標準装備。両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
    仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2エコマーク認定認定本体質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×527×297対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 35ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷) 6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード4961C003適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 047
  • A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP452 Canon

    A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP452

    Canon
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    A3モノクロレーザービームプリンター LBP452。高速印刷と生産性を両立し、帳票用紙の生産性も向上。コンパクトで無線LANにも対応したハイスタンダードモデル。両面印刷機能を標準装備。両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。A4で40枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
    仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約670、最小:1.2エコマーク認定認定本体質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×527×297対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:40枚/分、A3:22枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 40ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード4961C002適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 047
  • A3カラーレーザービームプリンター Satera LBP863Ci Canon

    A3カラーレーザービームプリンター Satera LBP863Ci

    Canon
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    3日以内出荷
    A3カラーレーザービームプリンター LBP863Ci。高速印刷かつ大量給紙・高画質で高生産性を実現。A3カラープリンターのフラッグシップモデル。カラー/モノクロともに毎分46枚(A4片面)の高速印刷を実現。本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現。オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。MEAP ADVANCE(LBP版)を標準搭載したLIPSⅤモデル。
    仕様(ページ記述言語)LIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)セット内容スタータートナー他シリーズSatera消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下エコマーク認定認定本体質量(kg)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度9600dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:46枚/分、A3:26枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】46ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:5.5、カラー:6.2給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5728C001適合トナートナーカートリッジ053Hシリーズ商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 037
  • A3カラーレーザービームプリンター Satera LBP862Ci Canon

    A3カラーレーザービームプリンター Satera LBP862Ci

    Canon
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    A3カラーレーザービームプリンター LBP862Ci。生産性、操作性、拡張性に多彩な機能を有した、A3カラープリンターのメインストリーム。カラー/モノクロともに毎分36枚(A4片面)の高速印刷を実現。本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現。オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。MEAP ADVANCE(LBP版)を標準搭載したLIPSⅤモデル。
    仕様(ページ記述言語)LIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)セット内容トナーカートリッジ059各色他シリーズSatera消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下エコマーク認定認定本体質量(kg)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度9600dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:36枚/分、A3:18枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】36ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:6.7、カラー:7.4給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5728C002適合トナートナーカートリッジ059シリーズ商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 037
  • モノクロレーザービームプリンター Satera LBP361i Canon

    モノクロレーザービームプリンター Satera LBP361i

    Canon
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    A4モノクロレーザープリンター LBP361i。大量出力に適した61枚/分の高速プリンター。A4モノクロハイエンドモデル。。61枚/分の高速プリント。 A4片面61枚/分、A4両面50ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。。幅広い用紙対応。 A4/B6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷にも用紙カセットから対応可能。幅広い用途の出力業務で活躍します。。無線LAN標準対応&モバイル連携。 Wi-Fi接続が簡単に行えるWPA/AOSSに対応しています。。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内とどめてすぐに印刷されないようにすることができ、。 安心して印刷することができます。
    付属品カートリッジ073L(装着同梱)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド 他仕様[動作モード] ページ記述言語:LIPS LX・標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP- GL、HP- GL2色ホワイトシリーズSatera消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約754、最小:約1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×465×370対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。本体質量(kg)約20(カートリッジを除く)機能両面印刷機能:有りインターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)印刷速度モノクロ片面:61枚/分、モノクロ両面:50ページ/分プリント方式レーザー方式用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/B6リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:99.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm給紙容量カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚(A4)排紙容量フェイスダウン:最大500枚使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/B5/A5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ210.0~355.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応色数その他グリーン購入法適合メーカー商品コード5644C006適合トナートナーカートリッジ073シリーズ商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)119(区分名:D)エコマーク認定番号22 155 021
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具

    共立機巧
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    ハンディポンプをプラドラムへ挿して使う場合に必要です。※プラドラムアダプタ(青)付
    用途ポンプのアウターパイプに装着して下さい。材質本体部/PVC、他質量(g)190接続G2オス
  • 液晶保護フィルム HP 2011x 20インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム HP 2011x 20インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP 2011x取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ20インチ 解像度(1600×900)特性ブルーライトカット反射防止