カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htc-1」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ストップスイッチ NTBストップスイッチNTB(84件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-63
適合SR400(83-21) [34F0/1JR0/3HT1/3HT3/3HT4/3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9/3HTA/3HTB/3HTC/3HTD/3HTE/3HTF/3HTG/3HTH/3HTJ/3HTK/3HTL/3HTM/3HTN/3HTP/3HTS/3HTR/3HTU/3HTV/3HTW/3HTY/3HTX/B0H1/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6]セット内容オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、フィルターカバー取付ボルトパッキン×1、ドレンボルトガスケット(エンジン側)×1、ドレンボルトガスケット(フレーム側)×1
Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9m Anker(アンカー)Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9mAnker(アンカー)
2,082税込2,290
1個
当日出荷
3つを1つに:3つの異なる端子を1つのケーブルに集めました。Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめることで、ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。 高耐久を実現:第1世代のPowerLineは一般的なケーブルよりも5倍以上の耐久性でしたが、PowerLine II は耐久性をさらに高めました。12000回もの折り曲げテストもクリアし、一般的なケーブルより12倍以上高い耐久性を実現しました。 急速充電対応:Lightning & Micro-USB機器は最大2.4A、USB-C機器なら最大3Aの高出力に対応、様々機器に急速充電していただくことが可能です。 安全かつフルスピードな充電:PowerLine II はApple社に許可を受けた証であるMFi認証を取得しており、安心してご使用頂けます。その他androidやPCの充電にも使用可能。対応機種は別途ご確認ください。
コネクタ形状Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルホワイト長さ(m)0.9対応機種iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9、HTC 10 Sony Xperia XZ、LG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5、GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット、【対応機器(急速充電非対応)】MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ、Google Chromebook / Pixel C、Huawei Mate 9 / P10、MOTO Z / Z Force、One Plus 3保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
メインジェット ミクニ 丸型/小 KITACOメインジェット ミクニ 丸型/小KITACO(19件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
タイプミクニ 丸型/小主な適合車種アドレスV100/FNO、CE11A-500001~/FNO、CE13A-100001~、アドレス110/FNO、CF11A-500001~、バンバン200等
Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9m Anker(アンカー)Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9mAnker(アンカー)
2,082税込2,290
1個
当日出荷
向上した耐久性:耐久性を強化し、内部のワイヤーの断線を防ぎ、長期間安全に充電をすることができます。iPhoneを安全に充電可能:Apple MFi認証取得済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いの機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。3つを1つに:Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめました。ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。(Lightning端子やUSB-C端子をご利用の際は、MicroUSBケーブルに被せてご利用ください。)
セット内容Anker PowerLine ll 3-in-1 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポートケーブル長(m)約0.9対応機種iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / IPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9HTC 10 Sony Xperia XZLG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット対応機器(急速充電非対応)MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチGoogle Chromebook / Pixel CHuawei Mate 9 / P10MOTO Z / Z ForceOne Plus 3
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ RS PRORS Pro パネル取り付けヒューズホルダRS PRO(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
ハイテナー用PEカバー TRUSCOハイテナー用PEカバーTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(5枚)
当日出荷
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03透明
電磁開閉器 戸上電機製作所電磁開閉器戸上電機製作所(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から53日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 HTC-1 アーテック[学校教材・教育玩具]温湿度計 HTC-1アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
910税込1,001
1個
当日出荷
シンプル表示で見やすい多機能デジタル温湿度計コンパクトながら機能充実のデジタル温湿度計です。温度・湿度に加え、時刻や日付、アラーム機能も搭載しています。大きくて見やすい液晶表示で、室内環境のチェックが簡単にできます。単4アルカリ電池1本で使えるシンプル設計。壁掛け・卓上両対応なので、場所を選ばず設置できます。オフィスや家庭、教室でも活躍します。【商品スペック】測定範囲(温度/湿度):5~45度C/10~99%材質:ABS、LCD。サイズ:92×101×21mm
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。材質ABSセット内容本体×1包装形態化粧箱寸法(mm)100×30×115アズワン品番65-1825-13
ハイテナー用カバー (ファスナータイプ) TRUSCOハイテナー用カバー (ファスナータイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー仕様開放1面部 両サイドファスナー付材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
ショートリーチレバーRLセット KITACOショートリーチレバーRLセットKITACO(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
レバーが遠くに感じる手の小さい女性ライダー向けにレバー位置をハンドル側に近づけ、ブレーキ・クラッチレバーを操作しやすく設計しています。
左右区別左右セット
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプマパール
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ショートケーブルセット SR系用('01~)ブラック DAYTONA(デイトナ)ショートケーブルセット SR系用('01~)ブラックDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
セパハン装着時に便利なショートケーブル類を1パッケージ。 ホース全長は純正対比-80mm&ケーブル全長は純正対比-100mmサイズ。 ワイヤーの取り回し&作動性も向上。
仕様セット内容:ハイスペックラインブレーキホース、スロットルケーブル、クラッチケーブル、デコンプケーブルの4種類。適合適合●'01~'08モデル<3HTC~>用●'10モデル<3HTR>用セット内容ブレーキホース(-80mm)、スロットルケーブル、クラッチケーブル、デコンプケーブルの四種類ブラック適合車種SR400/500(’01~’08)(3HTC~)、(’14~’15)(3HTR~)
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプマパール
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC マパールハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FCマパール
68,980税込75,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。
用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。シャンクBT40首下長(mm)120
ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプマパール
57,980税込63,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプマパール
42,980税込47,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
コールドチゼル SDS_max ユニカコールドチゼル SDS_maxユニカ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
コールドチゼル ユニカコールドチゼルユニカ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプマパール
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32 KINGBRIGHTLEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32KINGBRIGHT
959税込1,055
1袋(10個)
5日以内出荷
LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。
仕様直径 = 4.7mm併用可能製品 = スルーホール LEDシリーズ = RTCRoHS指令(10物質対応)対応
ハイ・トルク・チャックHTC マパールハイ・トルク・チャックHTCマパール
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロングスロットルケーブル+120 SR'01 DAYTONA(デイトナ)ロングスロットルケーブル+120 SR'01DAYTONA(デイトナ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
主な適合車種●'01~'08モデル<3HTC~>用●'10~モデル<3HTR~>用
ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルブラシ3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
吐水口ASSY INAX(LIXIL)吐水口ASSYINAX(LIXIL)
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0616アズワン品番65-8055-65
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
8,298税込9,128
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0568アズワン品番65-8055-84
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0585アズワン品番65-8055-82
マイクロUSB Type-C 充電・通信変換アダプタ ラスタバナナマイクロUSB Type-C 充電・通信変換アダプタラスタバナナ
680税込748
1個
7日以内出荷
本製品はType-C端子をマイクロUSBに変換し、マイクロUSBケーブルやマイクロUSBを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。 持ち運びに便利なコンパクト設計。 本製品とスマートフォン用通信ケーブルを使用して、Type-C端子搭載スマートフォン等とパソコン間でのデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください )
適合機種(2017/3月現在)【ドコモ】SO-01J(Xperia XZ) SO-02J(Xperia X Compact) NEXUS 5X、【au】SOV34(Xperia XZ) HTV32(HTC10) LGV34(isai BEAT)、【ソフトバンク】Xperia XZ Nsus6P、【Y!mobile】NEXUS 5X、【MVNO機種】ZE680KL(ZenFone3 Ultra) ZE520KL(ZenFone3) FTJ162E(RAIJIN)、HUAWEI P9 Moto Z Moto Z Playホワイトオス形状Type-Cメス形状microUSB
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1箱 800個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1箱 800個入BUSSMANN
389,800税込428,780
1箱(800個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0615アズワン品番65-8053-86
オイルシール ULVAC(アルバック)オイルシールULVAC(アルバック)
769税込846
1個
当日出荷
FVラック(吊りボルト用) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用)ネグロス電工
999税込1,099
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
ハイテナー用カバー 紐付タイプ TRUSCOハイテナー用カバー 紐付タイプTRUSCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム糸入り半透明
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
32,763税込36,039
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
ヘラダクト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラダクトヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,598税込8,358
1袋(10本)
5日以内出荷から7日以内出荷
カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~+70
オプショナル リンクパイプ ステン L-H10SO5L/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル リンクパイプ ステン L-H10SO5L/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
59,980税込65,978
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-H10SO5L/1販売備考:本製品を使用する際には、燃調の補正が必要です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1000R 08-16タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1備考:スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H10SO7T-HTC
適合【関連商品】品番:S-H10SO7T-HTC材質ステンレスステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ方式集合:2-1
WM 穴付カウンターシンク90° ウォーターミルズWM 穴付カウンターシンク90°ウォーターミルズ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途アルミ・非鉄・プラスチック用切刃形状その他