カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(585)
- 制御機器(392)
- パソコン/周辺機器(313)
- 測定用品(132)
- メカニカル部品(116)
- 農業機械(104)
- 科学研究・開発用品(41)
- 家電(37)
- 防災用品(28)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 測定関連サービス(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 安全用品(12)
- 物流用品(9)
- 厨房用品(9)
- 医療(9)
- カー用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 学童・教育用品(8)
- クリーンルーム用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 防犯用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 溶接用品(4)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(32)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- HIOKI(日置電機)(31)
- JAPANNEXT(34)
- omron(オムロン)(40)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- RS PRO(20)
- SICK(28)
- SMC(569)
- StarTech.com(84)
- アズワン(27)
- エレコム(15)
- コーセル(102)
- サンワサプライ(18)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- ニッセイ(82)
- 三菱電機(18)
- 富士変速機(24)
- 富士電機(20)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「hz3-01」の検索結果

ハーフユニオン(PP)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン
ウシオユーテック¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
ストラトスブルー 5000K H4
PIAA(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット(2個)当日出荷蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。仕様車検対応タイプH4消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)130/120相当口金その他色温度(K)5000使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
ハーフユニオン(POM)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気接続ねじ種類R
電波吸収セラミックスプレート
アズワン¥22,980税込¥25,2781パック(3枚)13日以内出荷から33日以内出荷マイクロ波・ミリ波の電波吸収に優れています(対応周波数別作可)。耐熱性に優れています(400℃)。耐久性に優れ、野外での長期使用も可能です。材質アルミナ系電波吸収セラミック公差(mm)外寸法/±0.2、厚み/±0.05
8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器
ラトックシステム¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷仕様●AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯●IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯●ビデオアンプ帯域:48Gbps●ピクセルクロック:2376MHz●ポート(1-2-3)LED:選択しているポートが青色に点灯●本体スイッチ:短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替●規格準拠:HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。●電源LED:電源供給時に青色に点灯セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書材質(筐体)メタル質量(g)約130電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)(推奨)[8K60Hz / 4K120Hz]:2まで、[4K60Hz / 1080p240Hz以下]:5まで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約112×56×14対応オーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×56×14電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)消費電流(mA)Max.600最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。対応フォーマットオーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)インターフェイス[入力]HDMIタイプA ×3、[出力]HDMIタイプA ×1消費電流Max.600mAピクセルクロック:2376MHz
HDMI 8K@60Hz 切替器、3入力1出力
LINDY¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷3台のHDMI2.1対応モニターまたはTVが1台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できますHDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様●HDRに対応:HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision / HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-A メス×1電源USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)入力HDMI Type-A メス×3最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160@60Hz / 3840×2160@144Hz / 3840×2160@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3DRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.1色深度8K@60Hz(4:4:4、10bit)帯域幅(Gbps)48材質(シェル)スチール
USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB Type-C (HDMI 4K(30Hz)、USB A3.0、USB Type-C PD100W)
ZATTA(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)寸法(mm)60×115×15色グレー電力(W)100コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)120伝送速度(Gbps)5(理論値)HDMI規格4K(30Hz)
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から92日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
ソリッドステート・タイマ H3Y-2
omron(オムロン)(32件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。限時接点2c
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力
LINDY¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷最大3840×2160@60Hz4:4:48bitに対応。メタル筐体を採用します。長距離映像伝送HDMI2.0UHDに対応。LINDYGoldLineと合わせて使用の場合、7.5mまでの出力距離。最大18Gbpsのデータ転送速度。38kHz赤外線に対応。HDCP2.2に対応。コンパクトで、設置しやすい、ホームビデオに最適です。後入れ先出し(LIFO)の解像度機能をサポートし、新しいHDMI信号ソースを自動的に検出する機能搭載。CECに対応。本体に切替ボタンが付いています。赤外線リモコンを付き、より簡単に切り替えます。3台のHDMIオーディオおよびビデオ入力デバイスを接続し、出力をHDMIモニターに接続します。高効率の映像処理機能。CE、FCC、RoHS、REACHの認証を取得。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。材質メタル色ブラック出力HDMI Type-A(メス)×1使用温度(℃)0~45湿度(%RH)10 ~ 85(結露なきこと)入力HDMI Type-A(メス)×3保存温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ材質(接点)金メッキ
ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×3 HDMI LAN】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム
エレコム(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート、LANポート×1ポートパソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。その他パッケージ内容(本体)色シルバー質量(g)約50.5(ケーブル含む)外形寸法(mm)約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約0.18(コネクター含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
HDMIセレクター 3入力1出力 4K30Hz対応
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を搭載。ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、HDゲーム機など3台のHDMI機器を簡単切替。デジタル映像とデジタル音声をHDMIケーブル1本で伝送。大きく押しやすいセレクトボタン。設置場所を選ばないコンパクトサイズ。自動切換機能搭載。本体に滑り止め付き。電源不要で接続するだけで使用可能。外部電源 USB Type-C給電にも対応質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×58機能自動切換対応信号3D映像、1080p、1080i、720p、720i、480p、480i外部入力DC5V/1A USB Type-C対応解像度4K 4096×2160 30Hzデータレート(Gbps)10.2HDMI規格High Speed With Ethernet、バージョン:HDMI 1.4b、端子:タイプA 19ピン色深度Deep Color 36ビットまで入力ポートHDMI×3出力ポートHDMI×1HDCP対応HDCP1.2対応
ソリッドステート・タイマ H3YN
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から71日以内出荷複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×3 HDMI】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz コンパクト
エレコム¥3,490税込¥3,8391個当日出荷USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポートパソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。置き場所を選ばないコンパクトサイズです。その他パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応質量(g)約41.2(ケーブル含む)外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。インターフェースUSB Type-C動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1接続ポートHDMI×1・USB3.1Gen1×3
セーフティ・リレー G7SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から97日以内出荷EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ1B
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個当日出荷対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)315色ブラック高さ(mm)15質量(g)56ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75メモリー64MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)66アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)25伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしていますUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
ソリッドステート・タイマ H3Y-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から71日以内出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
スーパータイマ MS4Sシリーズ
富士電機(19件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
変換アダプタ USB Type C-HDMI
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から70日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
スイッチング電源
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 。フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 。自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 。USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本材質メタル質量(g)約141(本体)ポート数入力:3、出力:1定格DC 5V[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](充電ケーブル)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源:USB Type-C(TM)(ポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5※ゴム足含まず対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど消費電流(A)1解像度【最大出力】4K(4096×2160) 60Hz使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0パッケージ紙箱
スーパータイマ ST7Pシリーズ
富士電機(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
卓上はんだ吸煙器
HAKKO(白光)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)
Jackery(ジャクリ)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
...