HDMI 8K@60Hz 切替器、3入力1出力
3台のHDMI2.1対応モニターまたはTVが1台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できますHDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- 仕様
- ●HDRに対応:HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision / HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1A
- 色
- ブラック
- 出力
- HDMI Type-A メス×1
- 電源
- USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)
- 入力
- HDMI Type-A メス×3
- 最大解像度
- 7680×4320@60Hz / 4096×2160@60Hz / 3840×2160@144Hz / 3840×2160@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- HDMI 2.1
- 色深度
- 8K@60Hz(4:4:4、10bit)
- 帯域幅(Gbps)
- 48
- 材質(シェル)
- スチール
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ































