カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(92)
  • 厨房用品(39)
  • 研磨材(12)
  • 作業工具(11)
  • 家電(10)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ih 銅」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロイヤル 玉子焼 フジノス

    ロイヤル 玉子焼

    フジノス
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    材質:銅クラッド。IH調理器対応
    材質銅クラッド
  • 銅IHアンティック 片手鍋 新光金属

    銅IHアンティック 片手鍋

    新光金属
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    種別18cmサイズ(cm)18EBM品番3110900
  • 銅 丸フライパン 和田助製作所

    銅 丸フライパン

    和田助製作所
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    板厚(mm)1.5
  • 銅IHアンティック 深型鍋 新光金属

    銅IHアンティック 深型鍋

    新光金属
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    種別22cmサイズ(cm)22EBM品番3111100
  • 銅 山菜鍋(内側錫引きなし) 丸新銅器

    銅 山菜鍋(内側錫引きなし)

    丸新銅器(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    銅イオンの効果により、野菜などの色彩がきれいに出ます。
    材質
  • 極(きわめ) 鉄 玉子焼き リバーライト

    極(きわめ) 鉄 玉子焼き

    リバーライト(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄の利点を生かし、サビやすいという「鉄」の欠点を、ほぼ完璧に打ち消した特殊処理「窒化鉄」を採用。特殊な工程により表面の酸化(サビ)を防ぎ、メンテナンスの手間が激減しました。PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみが良い。熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。ハンドルは木柄のウレタン塗装です。
    適合IH(特小以外)材質鉄、木
  • 銅 矢床鍋 TKG

    銅 矢床鍋

    TKG
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    材質
  • 1個でぴったり玉子焼 下村企販

    1個でぴったり玉子焼

    下村企販
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    主婦の知恵が詰まった、おもしろアイデアフライパン。 たまご1個で、厚焼き玉子が作れます。
    適合ガス火、100V・IH、200V・IH材質(本体)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)317×98×65(取っ手含む)材質(取手)フェノール樹脂
  • SA銅 円付鍋 両手(錫引きなし) TKG

    SA銅 円付鍋 両手(錫引きなし)

    TKG
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
  • SA銅 円付鍋 両手(錫引きなし) TKG

    SA銅 円付鍋 両手(錫引きなし)

    TKG
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • クレア ふっ素加工ミニ玉子焼(レッド) パール金属

    クレア ふっ素加工ミニ玉子焼(レッド)

    パール金属(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工 軽くて洗いがカンタン、深めで少量調理に便利な使い勝手のいいミニサイズ
    全長(mm)305レッドサイズ(cm)10×16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×105×55深さ(mm)約30
  • 南部鉄 玉子焼 岩鋳

    南部鉄 玉子焼

    岩鋳(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    南部鉄でできた調理鍋は、使うだけで鉄分を効率よく補うことができます。
    材質鋳鉄・天然木質量(kg)1.18内寸(間口×奥行×深さ)(mm)145×180×25底寸法(mm)136×146TKG品番9-0547-1001TKG品番(2017)6-0489-0901
  • カルナーゼ テフロンクラシックハード加工IH対応ワイド玉子焼 パール金属

    カルナーゼ テフロンクラシックハード加工IH対応ワイド玉子焼

    パール金属(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    内面ハード加工なので金属ヘラOK!。オール熱源対応
    質量(g)563寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×215×80
  • SA銅 玉子焼 名古屋型 TKG

    SA銅 玉子焼 名古屋型

    TKG
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • IHテフロンマーブルコート プロタイプ玉子焼 TKG

    IHテフロンマーブルコート プロタイプ玉子焼

    TKG
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    抜群の耐久性とキズ・汚れに驚きの強さIHテフロンマーブルコート アルミキャストシリーズ[IH]アルミキャスト(鋳造)製で内面にテフロンマーブルコート外面に耐熱シリコン塗装を施し、キズに強く、汚れや焦げが付きにくく、内も外もお手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせる!。 アルミダイキャスト特厚板で熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能。フッ素樹脂 内面4層トップコーティングマーブル加工ミッドコーティングプライマーコーティングアルミニウム合金(基材)底面鉄溶射層プライマーコーティングマーブル加工トップコーティング耐熱シリコン 外面3層
    仕様IH反応底範囲/155×150適合IH材質アルミ鋳物質量(kg)0.84サイズ(cm)20×21外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)225×213×44表面処理マーブルコート板厚(mm)2底面の厚さ(mm)3.5内寸(間口×奥行×深さ)(mm)208×200×37TKG品番9-0060-0501TKG品番(2017)6-0050-0501
  • 鉄炎の技 一気に巻けるお弁当用玉子焼 パール金属

    鉄炎の技 一気に巻けるお弁当用玉子焼

    パール金属
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    強火で一気に調理できるので香ばしく焼けます。不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!
    材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木質量(g)443寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350(全長)×105×70
  • 鉄炎の技 ワイド玉子焼 パール金属

    鉄炎の技 ワイド玉子焼

    パール金属
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    強火で一気に調理できるので香ばしく焼けます。不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!
    材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木質量(g)678寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355(全長)×175×85
  • 鉄炎の技 玉子焼 パール金属

    鉄炎の技 玉子焼

    パール金属
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    鉄製で熱伝導が良く、焼きムラが少ない。現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応。
    材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木質量(g)544寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)365×85×130
  • 鉄職人 鉄製玉子焼 パール金属

    鉄職人 鉄製玉子焼

    パール金属(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    適合オール熱源材質本体:鉄、取手:天然木表面処理シリコン樹脂塗装
  • 銅IHアンティック 浅型鍋 新光金属

    銅IHアンティック 浅型鍋

    新光金属
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    種別24cmサイズ(cm)24EBM品番3111200
  • 銅IHアンティック 両手鍋 新光金属

    銅IHアンティック 両手鍋

    新光金属
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    種別20cmサイズ(cm)20EBM品番3111000
  • TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋 TKG

    TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋

    TKG
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    仕切り付は2種類のスープを楽しめるだけでなく、2人で食事する際のお互い仕切りとしてもご使用できます。
    材質本体/18-0ステンレス、仕切/18-8ステンレス質量(kg)1.37容量(L)2.4深さ(mm)76寸法(cm)27(中仕切付)直径×高さ(mm)226×93TKG品番9-2086-0101
  • TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋 TKG

    TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋

    TKG
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    18.5cmは1人用として、27cmはグループ用として最適。
    材質18-0ステンレス加工銅メッキ加工(手塗クリア仕上げ)
  • 2口IHコンロ アイリスオーヤマ

    2口IHコンロ

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
    ブラックコード長さ(m)2.5本体質量(kg)4.7加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)最大消費電力(W)1400電源(AC V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×60モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)タイマー1分-9時間50分使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
  • IHクッキングヒーター・マット 高木金属工業

    IHクッキングヒーター・マット

    高木金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クッキングヒーターのトッププレートに貼り付けるだけで汚れや傷つきを防ぐ保護シートカバー。薄型で光センサー(赤外線)にも対応。貼りつけたまま調理できます。 煮込み料理の汁がこぼれているのに気がつかなくても、トッププレートの焦げ付きは心配しなくてOK。焦げ付きを防ぐから、ゴシゴシこすって掃除する必要も、傷をつけてしまう心配も要りません。 オールメタル対応ヒーター(鉄・ステンレス・アルミ・銅などの金属製鍋も加熱可能なクッキングヒーター)でもお使いになれます。 密着するから、雑巾で拭いても鍋を動かしてもズレません。
  • 2口IHコンロ脚付き アイリスオーヤマ

    2口IHコンロ脚付き

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。キッチンコンロスペースの高さ約18cmにピッタリおさまります。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
    ブラックコード長さ(m)2.5本体質量(kg)5.4加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)最大消費電力(W)1400電源(AC V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×180モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)タイマー1分-9時間50分使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
  • ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機

    ウルトラW 銅シースタイプ

    八光電機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    材質(プラグ)黄銅(ニッケルメッキ)発熱密度(W/cm2)表面容量:15
  • IH対応 銅製鎚目 コーヒーサーバーケトル ヒロショウ

    IH対応 銅製鎚目 コーヒーサーバーケトル

    ヒロショウ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    IH対応銅製鎚目コーヒーサーバーケトルは、匠がこだわったコーヒーサーバーケトルです。熱伝導率が良い銅本体と底にIH対応のステンレスを採用したことでIHクッキングヒーターで素早くお湯を沸かせます。
    用途コーヒー用に。付属品磨き剤質量(g)665容量(L)約0.8寸法(cm)約31.2×13.8×16.2満水容量(L)約1.1
  • IH F-PRO鍋蓋 MTI(エムテーアイ)

    IH F-PRO鍋蓋

    MTI(エムテーアイ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    IHF-PRO(寸胴、半寸胴、外輪、深型片手、浅型片手)鍋用の蓋です。
    材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)1
  • BAUMALU 銅のジャム鍋 26cm IH対応 cotta

    BAUMALU 銅のジャム鍋 26cm IH対応

    cotta
    48,980税込53,878
    1個(1個)
    5日以内出荷
    熱伝導性が高く、鍋全体に熱を均一に伝える銅で作られた鍋です。 銅が加熱されることによってペクチンの生成が促進されるためジャム作りに適しています。 水分の飛ばしやすい開口部が大きく上部に向かって広がる形状で、混ぜやすく操作性に優れています。 強火の短時間調理に適した熱伝導性の高い銅の鍋なので、ジャムはもちろんチョコレートやキャラメル作りにもぴったりです。 使用後洗った後はすぐに水気をふき取り、よく乾燥させてください。 スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。 湿気の少ない場所に保管してください。
    仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:銅、底部:ステンレス、取っ手:鋳鉄質量(kg)1.1容量(L)3寸法(cm)26レンジ不可耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-20内寸(cm)下径19、上径28.2外寸(cm)35食器洗浄機不可
  • 東芝 真空IHジャー炊飯器 東芝

    東芝 真空IHジャー炊飯器

    東芝
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    もちもち、粒たち、つやを極めた「極匠(ごくじょう)」コース。
    用途かまどのような熱対流で旨さを高める「銅かまど丸釜」。TGK品番1-0699-1201質量(kg)約4.5グランブラック消費電力(W)【炊飯時】1420【保温時】13.9h定格電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×324×217
  • 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

    投込みヒーター銅シ ースB型

    八光電機
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)10
  • 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

    投込みヒーター銅シ ースB型

    八光電機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ2P付発熱密度(W/cm2)10
  • 分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合 アイリスオーヤマ

    分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合

    アイリスオーヤマ
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    1台2役、炊飯器としてもIHコンロとしても使える分離式IHジャー炊飯器です。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き:重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:お米の銘柄によって異なる粒の大きさや成分などに応じた炊飯プログラムを搭載しています。カロリーが気になる方へ、ご飯をよそった分のカロリーを計量表示できます。低温調理は30~75℃毎の温度設定でヘルシー料理や発酵調理ができます。5層の極厚銅釜で釜全体を一気に加熱して炊き上げます。炊飯メニューは無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、低温調理から、かたさもやわらか・標準・かためから選べます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
    付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))仕様50銘柄炊き、極厚銅釜使用、炊き上がりをタイマー予約可、【蒸発水量】31.1g材質ジャー炊飯器 : ポリプロピレン/ABS樹脂/アルミ、IH調理器 : 結晶ガラス/PET樹脂/ポリプロピレン寸法(mm)約225×280×220ブラック区分A質量(g)4400電源(V)【炊飯器】AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)800、【IH調理器】1000コード長さ(m)約1.5保証期間お買い上げ日より1年間消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、13.5(1時間あたりの待機時)、1.21(1時間あたりのタイマー予約時)、1.2(1時間あたりの待機時)火力調節加熱調理:5段階(火力) 約80W相当~約1000W、揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃年間消費電力量(kWh/年)52最大炊飯量無洗米/白米:0.54L(3合)・炊込み:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)/5分がゆ:0.09L(0.5合)・玄米:0.36L(2合)
  • プラグヒーター 銅シース ロングタイプ 八光電機

    プラグヒーター 銅シース ロングタイプ

    八光電機
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
    寸法D(mm)73寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25ヒーターΦ10×3本保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
  • 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

    投込みヒーター銅シ ースB型

    八光電機
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    トラスコ品番836-7973質量(kg)7.6寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
  • 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

    投込みヒーター銅シ ースB型

    八光電機
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    トラスコ品番853-6895質量(kg)4寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)100寸法C(mm)200(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)3.5
  • プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ 八光電機

    プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ

    八光電機
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
    タイプスタンダードタイプ寸法B(mm)25材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ保護管あり材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:10
  • プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ 八光電機

    プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ

    八光電機
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。
    仕様防滴キャップ付タイプ密閉タイプ寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:10
  • フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ 八光電機

    フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ

    八光電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
    タイプフランジタイプ有効長(mm)保護管:115材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SS400(鉄)ニッケルメッキ保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキフランジ穴4×Φ15発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ130×t14フランジサイズJIS 50A