東芝 真空IHジャー炊飯器

東芝 真空IHジャー炊飯器 - 東芝

もちもち、粒たち、つやを極めた「極匠(ごくじょう)」コース。

用途
かまどのような熱対流で旨さを高める「銅かまど丸釜」。
TGK品番
1-0699-1201
質量(kg)
約4.5
色
グランブラック
消費電力(W)
【炊飯時】1420【保温時】13.9h
定格電圧(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×324×217
内容量
1台
注意
※1420Wの大火力で芯まで加熱し、粒を立たせます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81321470RC-10RWB(K)
¥50,500
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする