カテゴリ
- 制御機器(94)
- 農業機械(80)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 測定用品(44)
- 自動車純正部品(20)
- 切削工具(9)
- 物流用品(8)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 安全標識(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- マルヤス電業(88)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- ParkerTAIYO(76)
- VIBRA(新光電子)(43)
- スバル(20)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- 金沢車輌(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 倉敷化工(4)
- エルティーアイ(3)
- メイキコウ(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
- くろがね工作所(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 戸上電機製作所(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- 前澤化成工業(2)
- 栄研化学(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jc-200」の検索結果

連結式ジョイントキャリー用ハンドル
金沢車輌¥4,598税込¥5,0581台翌々日出荷JC-200/JC-200GSに取り付けることができるハンドル部品です。工具不要でJC-200本体に装着が可能です。材質スチール(焼付塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×26×655自重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントキャリー JCシリーズ
金沢車輌¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。持ち運びに便利な持手穴付きです。積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。JC-200にはハンドル(別売)を付けることができます。材質デッキ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール寸法(mm)680×400×143質量(kg)4耐荷重(kg)200キャスター径(Φmm)85アズワン品番1-1803-22
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールレザーエプロン
鈴木産業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷水をはじくおしゃれなカラーエプロン。軽くてしなやか用途軽作業・園芸・他種別エプロン材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステルタイプ胸付機能軽量総丈(cm)約78下幅(cm)約61RoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SJA・SJCタイプ
岩田製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
連結式ジョイントキャリー(通常タイプ)
金沢車輌¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。自重も3kg以下で軽く持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400音量標準特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680
連結式ジョイントキャリー 専用ハンドル付
金沢車輌¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。付属のハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。材質ナイロン幅(mm)400車輪径(Φmm)85奥行(mm)680耐荷重(kg)200キャスター4輪自在床面高さ(mm)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×143音量標準自重(kg)2.9
連結式ジョイントキャリー(静音タイプ)
金沢車輌¥6,198税込¥6,8181台4日以内出荷静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー(グレー)キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400特性スタッキング可、静か荷台寸法(奥行)(mm)680
連結式ジョイントキャリー(対角ストッパー付)
金沢車輌¥6,698税込¥7,3681台5日以内出荷工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。車輪径(Φmm)85材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付)荷台寸法(幅)(mm)400ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可(互い違いに重ねてください)荷台寸法(奥行)(mm)680
高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JC級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.35色グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30使用条件テープカット条件:カッター
クリーンフレックス
倉敷化工¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷から5日以内出荷材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体給水、上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
パイジョンパーツ JCシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ22×39表面処理白色アルマイト
クープレファイル A4
セキセイ¥1,998税込¥2,1981パック(10冊)4日以内出荷穴をあけずに書類をポケットにはさみ込むだけの簡単ファイリング。用途書類をポケットにはさみ込むだけの簡単ファイリング仕様名刺スリット付材質【表紙】PP0.3mm厚(不透明)サイズA4(見開きA3)(308×230)
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
倉敷化工¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から5日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体上水
連結式ジョイントキャリー(ハンドル付属タイプ)
金沢車輌(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881セット4日以内出荷静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。付属のハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー(グレー)キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400特性スタッキング可、静か荷台寸法(奥行)(mm)680
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)
倉敷化工¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から62日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手材質SUS種類フレキシブルジョイント使用流体上水
栄研チューブ3号
栄研化学¥39,980税込¥43,9781セット(200本×10袋)5日以内出荷鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。容量(mL)4.5材質(本体)PS材質(キャップ)PE寸法(Φ×mm)12.6×76.8
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
ナベヤ¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷から5日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。表面処理亜鉛三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷仕様自在前ブレーキ、ローラーベアリングエスコ品番EA986JC-200材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)235ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
連結式キャリー用オプションハンドル
金沢車輌¥2,698税込¥2,9681個11日以内出荷荷物に合わせて連結して使用できます。オプションハンドルと組み合わせて使用できます。松吉医科器械コード24-6556-10
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
電磁接触器
戸上電機製作所(17件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から53日以内出荷ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)種類電磁接触器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品
(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。用途屋内の消防設備、安全対策に。仕様緑/白抜き材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5輝度高輝度表示内容非常口用認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応