カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- 物流用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 切削工具(9)
- 制御機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JRP(2)
- NTB(1)
- omron(オムロン)(4)
- SMC(1)
- いけうち(5)
- アイシス(1)
- ゴールドメダル(2)
- ジーエルサイエンス(1)
- スズキ(4)
- タンガロイ(8)
- ダイキン工業(11)
- ハンマーキャスター(8)
- ピカコーポレイション(3)
- フジキン(2)
- ホンダ(8)
- ミヤコ自動車(1)
- ムサシ(1)
- 神保電器(2)
- 高階救命器具(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

チップ DXGU-JRP
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷材質SH725形状菱形頂角55°穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VXGU-JRP
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781箱(10個)3日以内出荷材質SH725形状菱形頂角35°穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCETR/L-JRP
タンガロイ¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
掛ける収納ボックス 280×55×250mm JRP1シリーズ
スケーター¥799税込¥8791個翌々日出荷●ベッドの手すりにベルトで容易に取付けできます。●ベット周りの収納に便利です。仕様リーフ材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・PP(ポリプロピレン)寸法(mm)280×55×250色リーフアズワン品番7-8769-02
チップ VPETR/L-JRP
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
山城×JRP BPS-Y BKエディション グローブ
JRP¥7,398税込¥8,1381双翌々日出荷から5日以内出荷大好評の”JRPコラボBPS”にブラックエディションが登場! ブラックを基調としたこのモデルはエレガントな雰囲気を醸し出します。
山城×JRP BPS-Y グローブ
JRP¥7,998税込¥8,7981双翌々日出荷から5日以内出荷QUALITY OF JAPAN を掲げ、日本人スタッフにより香川の地でオートバイ向け革グローブを生産している老舗革グローブメーカー、「JRP」。 そんな老舗メーカー「JRP」と山城のコラボレーショングローブです。 豊富な4色展開 柔らかい「耐水加工牛革」を使用。オートバイの操作性を重視した作り 「耐水加工牛革」の使用により、汚れに強く色落ちしにくい仕上がり 掌部分に衝撃吸収材のテンパーフォームを使用 コラボモデル特別パッケージとしてメンテナンスオイル付属付属品メンテナンスオイル(30g)材質耐水加工牛革
420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷形状固定車材質(車輪)ゴム車(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から62日以内出荷保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
クーラント JIS規格
ミヤコ自動車(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(20L)当日出荷から7日以内出荷自働車用エンジンの冷却液でエンジンの冷却、冷却水の凍結防止及びラジエターなどの冷却経路の錆防止に効果があります。用途自働車・トラック用冷却液仕様濃度:0.95危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
はしご部品 はしごロープ
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット翌日出荷から5日以内出荷はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。用途梯子のロープ交換に。
細径PTFEチューブ JRPTシリーズ
アイシス¥7,467~税込¥8,214~1巻当日出荷から6日以内出荷ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。長さ(m)10使用温度範囲(℃)260
UJR継手_FINE series PUREパネルユニオン
フジキン¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーグリップアルミプライヤー
高階救命器具¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷アルミ合金製で軽量なフィッシングプライヤーです。 リングオープナーは、内径3mm以上のスプリットリングに対応。 湖沼のバスから、本流のトラウト、港湾のシーバス、磯のライトショアジギングまで幅広くご活用いただけます。 飛沫、雨、魚の滑りが付いた状態でも滑りにくいラバーグリップが、フィールドでの操作性を高めます。材質アルミ合金色Black質量(g)116寸法(cm)18.5機能グリップ:雨天時も滑りにくいラバーグリップ仕様 ボディ:アルミニウム合金ボディーによる本体116gの軽量設計 ジョー:自動OPEN機能付き ノーズ:チタンコーティングが施されたステンレス製、ノーズは錆に強くメンテナンスフリー。フック交換に便利なスプリットリングオープナーはもちろん、現場でのフックチューンに対応するバーブ潰しと簡易スリーブ潰しを採用。 ラインカッター:PEライン対応のタングステンスティールカッター採用。
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥89,980税込¥98,9781個当日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様バネバランス形トラスコ品番364-8834質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様バネバランス形トラスコ品番364-8796質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例:機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。トラスコ品番336-8311材質本体:スチール、車輪:ゴムタイプ固定式(ストッパー付)車輪幅(mm)32取付高H(mm)140取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)100
Jシリーズ固定ナイロン車B入り150mm
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Jシリーズ固定ナイロン車B入り100mm
ハンマーキャスター¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Jシリーズ固定ナイロン車B入り125mm
ハンマーキャスター¥4,798税込¥5,2781個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PVDF樹脂製 1/8オス
いけうち¥2,598税込¥2,8581個当日出荷小噴量の充円錐ノズルです。特殊形状のワーラーを採用し、小噴量かつ優れた流量分布を実現しました。最高の耐薬品性を持つPTFE(4フッ化樹脂)製です。射出成形品は2フッ化樹脂(PVDF)製です。用途散布:エッチング液、酸性液。洗浄:純水。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PTFE樹脂製 1/8オス
いけうち¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷小噴量の充円錐ノズルです。特殊形状のワーラーを採用し、小噴量かつ優れた流量分布を実現しました。最高の耐薬品性を持つPTFE(4フッ化樹脂)製です。射出成形品は2フッ化樹脂(PVDF)製です。用途散布:エッチング液、酸性液。洗浄:純水。材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様直動形トラスコ品番364-8800質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様バネバランス形トラスコ品番364-8818質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PTFE樹脂製 1/4オス
いけうち¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷小噴量の充円錐ノズルです。特殊形状のワーラーを採用し、小噴量かつ優れた流量分布を実現しました。最高の耐薬品性を持つPTFE(4フッ化樹脂)製です。射出成形品は2フッ化樹脂(PVDF)製です。用途散布:エッチング液、酸性液。洗浄:純水。材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様直動形トラスコ品番364-8761質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス
いけうち¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小噴量の充円錐ノズルです。特殊形状のワーラーを採用し、小噴量かつ優れた流量分布を実現しました。最高の耐薬品性を持つPTFE(4フッ化樹脂)製です。射出成形品は2フッ化樹脂(PVDF)製です。用途散布:エッチング液、酸性液。洗浄:純水。トラスコ品番198-9505材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:60(0.2MPa時)噴霧量(L/min)0.5(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら