カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,657)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(810)
- 制御機器(490)
- 配管・水廻り設備部材(425)
- 物流用品(299)
- 農業機械(277)
- 自動車純正部品(215)
- メカニカル部品(163)
- 測定用品(161)
- 厨房用品(120)
- 作業工具(101)
- 機構部品(85)
- 建築金物(85)
- 科学研究・開発用品(78)
- 切削工具(70)
- 電気材料(68)
- パソコン/周辺機器(64)
- 研磨材(44)
- バイク部品(40)
- オフィス家具(29)
- 自動車補修部品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 保管用品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- 食品・飲料(20)
- 家電(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 建材・エクステリア(15)
- 事務用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 店舗什器・備品(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 安全用品(11)
- 空圧工具(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 電動工具(10)
- 卓上消耗品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- バイク純正部品(8)
- 安全標識(8)
- 作業服(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 医療(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 日用品(6)
- カー用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 介護用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 梱包用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自転車部品(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(208)
- KITZ(キッツ)(57)
- MAZDA(マツダ)(159)
- Panasonic(パナソニック)(1,093)
- RS PRO(153)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(50)
- SMC(792)
- TAKIGEN(タキゲン)(39)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
- TRUSCO(69)
- ウカイ(岐阜産研工業)(44)
- エスコ(67)
- コガネイ(40)
- ユーエイキャスター(39)
- ヨドノ(41)
- 三菱(67)
- 三菱電機(491)
- 山県化学(87)
- 東洋バルヴ(102)
- ブランドをもっと見る

コテバケ K-150S
好川産業(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。用途水性用・平面用寸法(mm)150×95色黄色×緑RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット座(取手付)K-150型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)材質(本体)鋼質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5取付可能ガラス厚(mm)5mm専用![[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635138-170413-02.jpg)
[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥6,670税込¥7,3371個翌日出荷エスコ品番EA351DK-150厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801個翌日出荷屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11![[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634675-170413-02.jpg)
[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥4,970税込¥5,4671個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-150厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
ステンレス グローブ K150-UGF-VA K150-UGF-VAシリーズ
東洋バルヴ¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A
セキスイ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番850-6057形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)150ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
AO-8052 タミヤギヤヘッド K150
TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。150:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比150:1
AO-8023 タミヤギヤードモーター 380K150
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
バーガー袋 未晒クラフト 茶
今村紙工(10件のレビュー)¥399税込¥4391袋(100枚)当日出荷ラミネート加工された未晒クラフトのバーガー袋。素材感があり、自然な風合いがおしゃれなシーンを作り出せます。用途バーガー以外にも、サンドイッチ・揚げ物、焼き菓子等にも使用可能。材質未晒クラフト、内側PEラミネート色茶加工耐油加工済
インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から16日以内出荷種類インダクションモーター極数2モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフト
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-K150
BROADCOM¥499税込¥5491袋(5個)8日以内出荷Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。 HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。. HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 637 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
関西ペイント PG80専用硬化剤
PROST's(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(150g)当日出荷から8日以内出荷関西ペイントPG80用の硬化剤です。配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から翌日出荷【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)40キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7耐荷重(棚1段あたり)(kg)16
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635138-170413-02.jpg)














![[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634675-170413-02.jpg)