カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,583)
  • 農業機械(277)
  • 配管・水廻り設備部材(206)
  • 制御機器(205)
  • 物流用品(176)
  • 測定用品(103)
  • 作業工具(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 機構部品(73)
  • 切削工具(69)
  • メカニカル部品(68)
  • 建築金物(58)
  • 電気材料(45)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 研磨材(41)
  • バイク部品(36)
  • 自動車補修部品(28)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 保管用品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 安全用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • オフィス家具(10)
  • 事務用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 家電(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 作業服(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 日用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電動工具(6)
  • 梱包用品(4)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-150」の検索結果

3,463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コテバケ スペア K-150C 好川産業

    コテバケ スペア K-150C

    好川産業(3件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)150×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット座(取手付)K-150型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット座(取手付)K-150型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
    用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)材質(本体)質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
  • コテバケ K-150S 好川産業

    コテバケ K-150S

    好川産業(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。
    用途水性用・平面用寸法(mm)150×95黄色×緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • [JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    6,670税込7,337
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-150厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • フロント ガード F/K-150- RIDGID(日本エマソン)

    フロント ガード F/K-150-

    RIDGID(日本エマソン)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    K-75・K-1500用フロントガード。
  • ディカール F/K-150-B RIDGID(日本エマソン)

    ディカール F/K-150-B

    RIDGID(日本エマソン)
    839税込923
    1個
    翌日出荷
    K-75・K-1500用ディカール。
  • スラスト ベアリング F/K-150- RIDGID(日本エマソン)

    スラスト ベアリング F/K-150-

    RIDGID(日本エマソン)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    K-75・K-1500用スラストベアリングアッセンブリ。
  • A-1521 ボール F/K-150- RIDGID(日本エマソン)

    A-1521 ボール F/K-150-

    RIDGID(日本エマソン)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    K-1500などに適用するボール。
  • A-151- ハンドル F/K-150- RIDGID(日本エマソン)

    A-151- ハンドル F/K-150-

    RIDGID(日本エマソン)
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    K-75・K-1500・K-1500G用ハンドル。
  • プーリー アンド シャフト F/K-150- RIDGID(日本エマソン)

    プーリー アンド シャフト F/K-150-

    RIDGID(日本エマソン)
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    K-75・K-1500用プーリー・シャフト。
  • クラッチ キャスティング F/K-150-B RIDGID(日本エマソン)

    クラッチ キャスティング F/K-150-B

    RIDGID(日本エマソン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    K-75・K-1500用クラッチキャスティング。
  • スイッチ F/K-75, K-150- RIDGID(日本エマソン)

    スイッチ F/K-75, K-150-

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    K-60SP・K-75/K-1500用トグルスイッチ。
  • A-2262 スプリング ピン F/K-150- RIDGID(日本エマソン)

    A-2262 スプリング ピン F/K-150-

    RIDGID(日本エマソン)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    B-500などに適用するスプリングピン。
  • A-2309 ロッカーアーム F/K-150- RIDGID(日本エマソン)

    A-2309 ロッカーアーム F/K-150-

    RIDGID(日本エマソン)
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷
    K-75・K-1500・K-1500G用ロッカーアームキット。
  • A-394 ボタンインサート F/K-150- (1個) RIDGID(日本エマソン)

    A-394 ボタンインサート F/K-150- (1個)

    RIDGID(日本エマソン)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    K-1500などに適用するボタンインサート。
  • K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)

    K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット

    RIDGID(日本エマソン)
    999,800税込1,099,780
    1個
    翌日出荷
    屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
    セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
  • E-3562 リテーニングリング F/K-150-(6個入) RIDGID(日本エマソン)

    E-3562 リテーニングリング F/K-150-(6個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    K-1500などに適用するリテーニングリング。
  • [JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    4,970税込5,467
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-150厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • A-127-X ロッカー アーム F/K-150- (3個入) RIDGID(日本エマソン)

    A-127-X ロッカー アーム F/K-150- (3個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    K-75・K-1500・K-1500G用ロッカーアーム。
  • 補充テープ(カラーテープK-150N用) ナリカ

    補充テープ(カラーテープK-150N用)

    ナリカ
    980税込1,078
    1個
    5日以内出荷
    耐水性・耐薬品性に優れ、はがす時も糊あとが残らない便利なテープです。
    幅(mm)15長さ(m)5
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A

    セキスイ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6057形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)150ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • AO-8052 タミヤギヤヘッド K150 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8052 タミヤギヤヘッド K150

    TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。150:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比150:1
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • バーガー袋 未晒クラフト 茶 今村紙工

    バーガー袋 未晒クラフト 茶

    今村紙工(8件のレビュー)
    399税込439
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ラミネート加工された未晒クラフトのバーガー袋。素材感があり、自然な風合いがおしゃれなシーンを作り出せます。
    用途バーガー以外にも、サンドイッチ・揚げ物、焼き菓子等にも使用可能。材質未晒クラフト、内側PEラミネート加工耐油加工済
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    種類インダクションモーター極数2モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフト
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(261件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • AO-8023 タミヤギヤードモーター 380K150 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8023 タミヤギヤードモーター 380K150

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー(1件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • 関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's

    関西ペイント PG80専用硬化剤

    PROST's(4件のレビュー)
    359税込395
    1個(25g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    関西ペイントPG80用の硬化剤です。
    配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    139税込153
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)

    ダイコー
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(9件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)

    東正車輛(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • マグネットシート TRUSCO

    マグネットシート

    TRUSCO(11件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500寸法(幅W×長さL)(mm)500×500特性強磁力
...