カテゴリ
- バイク純正部品(132)
- 自動車純正部品(86)
- 制御機器(41)
- 農業機械(40)
- トラック純正部品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 機構部品(19)
- 切削工具(16)
- 作業工具(16)
- 保管用品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- メカニカル部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 測定用品(6)
- 住設機器(5)
- 事務用品(5)
- 家電(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(39)
- CKD(5)
- IDEC(和泉電気)(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- KEMET(22)
- MAZDA(マツダ)(24)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- SMC(15)
- イマオコーポレーション(6)
- エスコ(16)
- スズキ(6)
- ダイハツ(6)
- ニッサン(21)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(127)
- 三菱ふそう(53)
- 富士元工業(9)
- 日東工業(3)
- 橋本クロス(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k505」の検索結果

Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ジグソーブレードセット
河部精密工業(KSK)(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(5枚)当日出荷あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。用途板金作業。 木工作業。質量(g)15質量(g/枚)3
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
カットフィルター抗菌タイプ
橋本クロス(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
つるしっこ (裏側視認可能タイプ)
つくし工房¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から4日以内出荷ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可取付方式吊り下げ
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
オイルランタン(小)
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。 オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。材質本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス色ブロンズ質量(g)250適合容量(mL)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×10×19(本体のみ)
ケントロール式シャープナー
藤次郎¥899税込¥9891個当日出荷ハガネ、ステンレス、割込・フッ素加工庖丁等、庖丁の 材質を問わずご使用いただけます。砥粒種類両刃ナイフ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×50×42TKG品番9-0354-0801TKG品番(2017)6-0326-0801
アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution
GSユアサ(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷から翌日出荷ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。仕様電気亜鉛めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
ポリドライブプーリー PK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から6日以内出荷ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。種類ポリドライブプーリー
キャスターキット S
SUS(エスユーエス)¥1,530税込¥1,6831セット当日出荷セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターA×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
打腱器(パーカッションハンマー)
Spirit Medical¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷持ちやすい樹脂製グリップを採用しています。材質(シャフト)真鍮全長(mm)230タイプパーカッションハンマー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4202-00医薬品医療機器等法一般医療機器
オイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽
カクイ¥24,980税込¥27,4781箱(100枚)翌々日出荷から6日以内出荷作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください浮上油吸着に最適です。使用例:浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り使用場所:修理工場、解体工場、ボイラ室など種別オイルキャッチャー
クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)翌日出荷ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。仕様溶融めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
自分で作れるチケット・回数券 6枚綴り ライトピンク
ヒサゴ¥629税込¥6921袋(10シート)3日以内出荷印刷してから切り離すだけ!綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。ドリンクチケットやレッスンチケット、サロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。用途印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。ドリンクチケットやレッスンチケット、サロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。厚さ(mm)0.15寸法(mm)【チケット】55×285(1片:55×40)入数(枚)10シート(チケット30分)対応【プリンタ】カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット坪量(g/m2)124面付6枚綴り×3面用紙サイズA4(210×297mm)素材上質紙RoHS指令(10物質対応)対応
タップドブラインドノブ BTK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥829税込¥9121個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ミニドリンクストッカー
ナカヤ化学産業¥1,398税込¥1,5381セット(10個)7日以内出荷冷蔵庫での栄養ドリンクや乳酸菌飲料などのミニドリンクの整理に。穴取っ手付きで引き出しやすい。用途冷蔵庫内収納用品材質ポリプロピレン色クリア耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
エンプラノブ(おねじ) PK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥719税込¥7911個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
ジェントルメン
富士元工業¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から9日以内出荷スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
...