カテゴリ

  • 建築金物(19)
  • 機構部品(14)
  • 物流用品(12)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd型」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ KD型

    LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
    719税込791
    1セット(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
    仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
  • オイルシールKD型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKD型 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    2,298税込2,528
    1包(10個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
  • 多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-772-65型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10
  • 多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-771-65型

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12取付穴径(Φmm)8
  • 多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-772-3型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    漏電遮断器

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
    タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
  • インナーキャップ TMEHジャパン

    インナーキャップ

    TMEHジャパン(25件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
    質量(g)3適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
  • 穴埋めキャップKD型(スガツネ工業製) 日東工業

    穴埋めキャップKD型(スガツネ工業製)

    日東工業
    1,098税込1,208
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    63税込69
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • TS穴隠し 黒色 大阪魂

    TS穴隠し 黒色

    大阪魂(19件のレビュー)
    609税込670
    1パック(22個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS

    フリーコンベックス・移動爪

    ムラテックKDS(41件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
    仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
  • DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DPC パイプエンドキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
    材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
  • TS穴隠し ホワイト 大阪魂

    TS穴隠し ホワイト

    大阪魂(43件のレビュー)
    649税込714
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    材質ポリエチレンホワイト
  • 打込キャップ ハイロジック

    打込キャップ

    ハイロジック(9件のレビュー)
    419税込461
    1袋(8個)ほか
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質樹脂形状キャップ
  • オイルシール(ミツビシ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ミツビシ)

    武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーミツビシ
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • ゴムシールド管(7000V/KD型) エスコ

    ゴムシールド管(7000V/KD型)

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) 高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。 両端接続型
    材質天然ゴム長さ(m)1.2
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    材質S45C種類軸付タイプ
  • オイルシールKD型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKD型 100個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    17,980税込19,778
    1包(100個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
  • オイルシールKD型 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKD型 50個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    9,998税込10,998
    1包(50個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
  • オイルシールKD型 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKD型 20個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    4,798税込5,278
    1包(20個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
  • 多目的穴埋めキャップ KD-773型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-773型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)ホワイト種類グロメット外径D(Φmm)16.5記号A取付穴径(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付円盤用シャフト KD-601型 LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用シャフト KD-601型

    LAMP(スガツネ工業)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    KD-703用のシャフトです。
    用途M4・M6用材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
  • ディスプレイラック アーチ型KD BK 不二貿易

    ディスプレイラック アーチ型KD BK

    不二貿易(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイラック アーチ型。小型の観葉植物などをよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。グリーンと相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。アーチの上部にフックを引っかけると、吊り下げ式のグリーンも楽しむことができます。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。裏表がないデザインなので、お部屋の間仕切りに使用することもできます。アーチ型のラックを組み合わせると雰囲気も変わり、より素敵なインテリアに早変わり!
    ブラック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×330×1430
  • ディスプレイラック ハート型KD BK 不二貿易

    ディスプレイラック ハート型KD BK

    不二貿易
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイラック ハート型。小型の観葉植物などをよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。グリーンと相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。アーチの上部にフックを引っかけると、吊り下げ式のグリーンも楽しむことができます。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。裏表がないデザインなので、お部屋の間仕切りに使用することもできます。2つ組み合わせると大きなハートに。雰囲気も変わり、より素敵なインテリアに早変わり!
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×350×1730
  • ディスプレイラック ハート型KD WH 不二貿易

    ディスプレイラック ハート型KD WH

    不二貿易
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイラック ハート型。小型の観葉植物などをよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。グリーンと相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。アーチの上部にフックを引っかけると、吊り下げ式のグリーンも楽しむことができます。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。裏表がないデザインなので、お部屋の間仕切りに使用することもできます。2つ組み合わせると大きなハートに。雰囲気も変わり、より素敵なインテリアに早変わり!
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×350×1730
  • ディスプレイラック アーチ型KD WH 不二貿易

    ディスプレイラック アーチ型KD WH

    不二貿易
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイラック アーチ型。小型の観葉植物などをよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。グリーンと相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。アーチの上部にフックを引っかけると、吊り下げ式のグリーンも楽しむことができます。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。裏表がないデザインなので、お部屋の間仕切りに使用することもできます。アーチ型のラックを組み合わせると雰囲気も変わり、より素敵なインテリアに早変わり!
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×330×1430
  • 多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-771-6型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)5
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 固定、ナイロン車

    ナンシン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ゴム車 ナンシン

    プレート式 固定、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽荷重・一般用キャスター KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • KDα-TP2 試験プラグ(モニター型) 川口電機製作所

    KDα-TP2 試験プラグ(モニター型)

    川口電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    KDαシリーズの試験用プラグ。 モニタ型になっている為、回線を断にすることなく試験が可能。
    タイプモニタ型クリップ
  • KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型) 川口電機製作所

    KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型)

    川口電機製作所
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    KDαシリーズの試験用プラグ。 切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。
    タイプ切分型クリップ
  • プレート式  自在、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在、ナイロン車

    ナンシン
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在、エラストマー車

    ナンシン
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマー金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付ピッチA×B(mm)44×27プレート寸法X×Y(mm)55×38取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪