カテゴリ
- 接着剤・補修材(5)
- シール/固定(1)
- 絶縁(2)
- 型取り(1)
- 自動車純正部品(14)
- メカニカル部品(7)
- 農業機械(7)
- 自動車補修部品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
特性
ブランド
エコロジープロダクト
「ke-42」の検索結果

一液縮合型RTVゴムKE-42
信越化学工業(26件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用使用温度範囲(℃)-40~180適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
3D ケーキモールド KE042 フリップ
cotta¥7,298税込¥8,0281個(1個)3日以内出荷材質シリコン容量(mL)900寸法(Φ×mm)内180×H45内径×高さH(Φmm×mm)180×45
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,398税込¥1,5381本(100g)当日出荷硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用危険物の類別非危険物
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様
三桂製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水型ねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ケイフレ用防水ねじなしカップ
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から10日以内出荷防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から10日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とカップリングの接続は、ユニオン式で、鋼製電線管とカップリングの接続は、小ねじ止め式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。鋼製電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#36以上は1000N(JISC 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。電線管はねじを切らずにご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。
シリコーン 350g 高透明
信越化学工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷色クリアトラスコ品番814-8105容量(mL)330質量(g)347危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g
コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥5,798税込¥6,3781枚4日以内出荷丈夫でシワになりにくく、乾きやすいポリエステル混紡素材を使用した、お手入れ簡単なコックコートです。着脱がラクなファスナー仕様で、忙しい厨房作業をスムーズにサポートします。白・黒の2色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。用途厨房・接客向けユニフォーム仕様袖口カフス、組紐釦、ジップアップ、内ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35生地タッサー性別男女兼用
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,598税込¥1,7581個(1個)当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ブラック。屋内専用。国内専用用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法![420mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717253-260717-02.jpg)
420mm 自在金具付車輪[空気入]
エスコ¥146,100税込¥160,7101個翌日出荷工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KE-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)19.1車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
プラグキャップ
工進¥649税込¥7141個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途マグネト/リードワイヤ・プラグ・キャップ/ファンカバー適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号KE42037AA
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420
信越化学工業¥11,980~税込¥13,178~1本(330mL×1本)ほか24日以内出荷KE-420は、空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材(酢酸タイプ)です。ガラスと同程度の高い透明性があるため、美観上透明性が求められる箇所の接着・シールに最適です。1成分形なので、施工が簡単です。耐久性、耐候性に優れています。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。用途ガラスまわり、美観上高透明性が求められる箇所など。タイプ【縮合】酢酸タイプ伸び(%)420引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)1.05指触乾燥時間(分)(硬化前)(23℃)5硬さ(デュロメータA)28外観(硬化前)ペースト状/(硬化後)ゴム弾性体





















![420mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717253-260717-02.jpg)