カテゴリ

  • バイク純正部品(1,505)
  • トラック純正部品(437)
  • 制御機器(330)
  • パソコン/周辺機器(234)
  • 自動車純正部品(195)
  • メカニカル部品(173)
  • 学童・教育用品(137)
  • 科学研究・開発用品(105)
  • 空調・照明・電設資材(89)
  • 厨房用品(87)
  • 作業服(67)
  • 農業機械(64)
  • 測定用品(55)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • オフィス家具(43)
  • 物流用品(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • バイク部品(35)
  • 自転車部品(33)
  • 機構部品(30)
  • 電気材料(27)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 建築金物(19)
  • 卓上消耗品(17)
  • 救急・衛生(12)
  • 安全保護具(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 防犯用品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 防災用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 家電(9)
  • 作業工具(9)
  • 事務用品(8)
  • 清掃用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 保管用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「kel」の検索結果

4,006件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    KEL 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(7件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ICソケットDIP 8ピン KEL

    ICソケットDIP 8ピン

    KEL
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特長です。 ICを基板に直接はんだづけするより、このICソケットをご利用ください。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • KEL エスロハイパーAW EFエルボ セキスイ

    KEL エスロハイパーAW EFエルボ

    セキスイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    形状エルボ
  • KEL 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    KEL 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン
    ¥529~税込¥582~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハーネス フロント (1KEL) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KEL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
  • ICソケットDIP14ピン KEL

    ICソケットDIP14ピン

    KEL
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    14ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)14材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • 12ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×1列] KEL

    12ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×1列]

    KEL
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷
    仕様端子部処理/金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1899/12/31コネクタ形状ストレートピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1
  • ICソケット16ピン(板バネ式) KEL

    ICソケット16ピン(板バネ式)

    KEL
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    16ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • 20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列] KEL

    20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列]

    KEL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    仕様端子部処理/金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1899/12/31コネクタ形状ストレートピン数(ピン)20(2×10)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC3
  • ICソケット 24ピン KEL

    ICソケット 24ピン

    KEL
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    24ピンの板バネ式DIPソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)24材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6インチ
  • ICソケット 20ピン KEL

    ICソケット 20ピン

    KEL
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)20材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ(inch)列間/0.3
  • ICソケット18ピン KEL

    ICソケット18ピン

    KEL
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)18材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • ICソケット 40ピン KEL

    ICソケット 40ピン

    KEL
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6
  • 汎用インクリボン KEL/メモレックス MR-M-24S タイプ KEL

    汎用インクリボン KEL/メモレックス MR-M-24S タイプ

    KEL
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    主な適合純正品番MR-M-24S適合機種CD570H、CD570RM種別汎用色黒適合メーカーメモレックス/KEL
  • ボールポイント六角棒レンチ 42KEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 42KEL

    GEDORE
    ¥599~税込¥659~
    1丁
    当日出荷
    ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。
    材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20150KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20150KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    全長(mm)200肉厚(mm)1.2目盛左方向目盛(mm)(有効)150辺(mm)□20公差(mm)辺寸法:0~-0.12無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20500KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20500KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥11,182税込¥12,300
    1個
    3日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):500●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)550肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
  • ショートソケット(白) KEL

    ショートソケット(白)

    KEL
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20250KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20250KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):250●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)300肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20300KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20300KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):300●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)350肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
  • ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42KEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42KEL

    GEDORE
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    当日出荷
    ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。
    トラスコ品番855-6849セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ質量(g)415先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS12250KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS12250KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):250●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)300肉厚(mm)1辺(mm)□12無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS12500KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS12500KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):300●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)550肉厚(mm)1辺(mm)□12無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16150KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16150KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,643税込¥6,207
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):150●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)200肉厚(mm)1辺(mm)□16無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16300KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16300KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):300●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)350肉厚(mm)1辺(mm)□16無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10250KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10250KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):250●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)300肉厚(mm)1辺(mm)□10無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS12300KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS12300KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):300●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)350肉厚(mm)1辺(mm)□12無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS12150KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS12150KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):150●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)200肉厚(mm)1辺(mm)□12無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10150KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10150KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    9日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    全長(mm)200肉厚(mm)1目盛左方向目盛(mm)(有効)150辺(mm)□10公差(mm)辺寸法:0~-0.1無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10500KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10500KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):500●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)550肉厚(mm)1辺(mm)□10無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10300KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10300KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):300●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)350肉厚(mm)1辺(mm)□10無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16500KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16500KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):500●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)550肉厚(mm)1辺(mm)□16無地部余分(mm)50×1
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16250KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16250KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):250●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)300肉厚(mm)1辺(mm)□16無地部余分(mm)50×1
  • プレート式  ステンレス金具固定、ウレタン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具固定、ウレタン車

    ナンシン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    ステンレスキャスターです。 SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
    種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし始動力(daN)8.1取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ウレタン車 ナンシン

    プレート式 固定、ウレタン車

    ナンシン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)8.1取付穴径P(Φmm)9キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 固定、エラストマー車

    ナンシン
    ¥689~税込¥758~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • カムロッククランプ KOTO

    カムロッククランプ

    KOTO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車

    ナンシン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    ステンレスキャスターです。 SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
    種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)ナイロン(白)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪