カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 防災用品(2)
  • 作業工具(1)

「kitz c-2」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFEボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(408件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
  • 150型 青銅製グローブバルブCシリーズ KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブCシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷
    大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。
    材質ステンレス使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続方式フランジ形適合流体水・油・ガス等ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(36件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • SCS14A小型空圧ボール弁 KITZ(キッツ)

    SCS14A小型空圧ボール弁

    KITZ(キッツ)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズ KITZ(キッツ)

    黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    仕様【操作機】C型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
  • 150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類ゲートバルブ
  • グローブ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    グローブ弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B)寸法D(mm)50接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)CAC材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(パッキン)非石綿蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青銅小型空圧ボール弁 KITZ(キッツ)

    青銅小型空圧ボール弁

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    接続ねじ込み JIS B0203
  • SCS14A小型空圧ボール弁 レデューストボア・グランド構造・複作動 C-UTGEシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A小型空圧ボール弁 レデューストボア・グランド構造・複作動 C-UTGEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/グランド構造
    仕様【操作機】C型(複作動)材質(本体)SCS14A方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • デリオス キッツマイクロフィルター

    デリオス

    キッツマイクロフィルター
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    デリオス&ウォーターパックの交換カートリッジとなります。
    トラスコ品番565-7294幅(mm)45高さ(mm)78奥行(mm)45
  • スーパーデリオス(交換カートリッジ) キッツマイクロフィルター

    スーパーデリオス(交換カートリッジ)

    キッツマイクロフィルター
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    スーパーデリオス(ボトルセット)の交換カートリッジとなります。
    トラスコ品番565-7298幅(mm)45高さ(mm)78奥行(mm)45
  • 150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • 消防認定品 黄銅製 ボール エコボール KITZ(キッツ)

    消防認定品 黄銅製 ボール エコボール

    KITZ(キッツ)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    30日以内出荷
    仕様黄銅 10K ねじ込み形,ボール弁,フルボア形、1.0規格管接続 : JIS B0203、圧力検査 : 消防検査材質(ボール)C3771材質(フタ)C3771材質(弁箱)C3771各種認証消防設備(認定) 15-80 mm (1/2-3 inch)材質(弁棒)C3604 (2)
  • 消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ 20K KITZ(キッツ)

    消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ 20K

    KITZ(キッツ)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    30日以内出荷
    仕様消防設備認定品,ダクタイル 20K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止 め弁バイパス弁付、ゴムシート、2.0寸法L(mm)127寸法H(mm)243規格管接続 : ウエハー型 (JIS 20K)、圧力検査 : 消防検査寸法D1(mm)80呼び径(inch)8口径(A)200材質(弁箱)FCD-S+NBR各種認証公共建築工事標準仕様書(機械設備工事),消防設備(認定),鉛の浸 出性能基準適合品(公的規格・第三者各種認証) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)C3531 (2)
  • 消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ KITZ(キッツ)

    消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ

    KITZ(キッツ)
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1個
    30日以内出荷
    仕様消防設備認定品,ねずみ鋳鉄 10K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止 め弁(シート:NBR) 、1.4規格管接続 : ウエハー型 (JIS 10K)m圧力検査 : 消防検査材質(弁箱)FC250+NBR各種認証公共建築工事標準仕様書(機械設備工事),消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)C3531 (2)
  • 10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
  • パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    当日出荷から114日以内出荷
  • 電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)

    これカモ ブラシつきパイプクリーナー

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
    材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5ワイヤー長さ(m)10アズワン品番64-5149-69
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • 小型空圧式アクチェータ付 青銅製 ボール スプリングリターン KITZ(キッツ)

    小型空圧式アクチェータ付 青銅製 ボール スプリングリターン

    KITZ(キッツ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    60日以内出荷
    材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき材質(フタ)C3771材質(弁棒)C6782+Crめっき
  • 小型空圧式アクチェータ付 青銅製 ロングネックボール スプリングリターン KITZ(キッツ)

    小型空圧式アクチェータ付 青銅製 ロングネックボール スプリングリターン

    KITZ(キッツ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    60日以内出荷
    仕様青銅 10K ボール弁ロングネック(レデューストボア型、ねじ込み形)、空気圧アクチェータ付、スプリングリターン型規格管接続: JIS B0203材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅材質(フタ)C3771材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C6782(2)駆動部サイズFBS-1
  • 小型空圧式アクチェーター付ステンレス製 ボール ウェハ形 スプリングリターン KITZ(キッツ)

    小型空圧式アクチェーター付ステンレス製 ボール ウェハ形 スプリングリターン

    KITZ(キッツ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    60日以内出荷
    材質(ボール)304SS材質(弁棒)304SS(2)
  • 小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール

    KITZ(キッツ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    60日以内出荷
    仕様電動式 黄銅 10K ねじ込み形 ボール弁、レデューストボア型規格管接続: JIS B0203材質(ボール)C3771材質(弁箱)C377材質(弁棒)C3531(2)(3)
  • 小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール  白色パッキン KITZ(キッツ)

    小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール 白色パッキン

    KITZ(キッツ)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    60日以内出荷
    仕様空気圧操作式 ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁、レデューストボア形、複作動型規格管接続: JIS B0203材質(ボール)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS駆動部サイズC-2
  • 小型電動アクチェータ付 青銅製  ボール スプリングリターン KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール スプリングリターン

    KITZ(キッツ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    60日以内出荷
    仕様レデューストボア型材質(ボール)C3531駆動部サイズ1
  • 小型空圧式アクチェータ付 青銅製 3方ボール スプリングリターン KITZ(キッツ)

    小型空圧式アクチェータ付 青銅製 3方ボール スプリングリターン

    KITZ(キッツ)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    60日以内出荷
    仕様空気操作式 スプリングリターン型 青銅 10K 三方ボール弁、三方二面シート、Lポート、レデューストボア型、ねじ込型規格管接続: JIS B0203材質(ボール)C3531材質(フタ)C3771材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C6782(2)駆動部サイズFBS-1
  • 小型空圧式アクチェーター付 ステンレス製ボール ウェハ形 KITZ(キッツ)

    小型空圧式アクチェーター付 ステンレス製ボール ウェハ形

    KITZ(キッツ)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    60日以内出荷
    材質(ボール)304SS材質(弁棒)304SS(2)