カテゴリ
- メカニカル部品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 制御機器(25)
- 測定用品(13)
- バイク純正部品(6)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- カー用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BLITZ(2)
- KSフィルター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MICROCHIP(19)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(33)
- THK(30)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VIBRA(新光電子)(2)
- カネテック(5)
- コガネイ(2)
- トップ工業(2)
- パナソニックコネクト(3)
- ホンダ(6)
- 三機工業(2)
- 大正天びん製作所(5)
- 進電テクノロジー(6)
- 関東冷熱工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS-232Cケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。ケーブル外径(Φmm)6規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(5個)当日出荷から翌々日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
膜式エアドライヤ
コガネイ¥84,980税込¥93,4781個当日出荷【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10使用流体空気寸法V(mm)6
ジムメカ
ゼブラ¥99税込¥1091本当日出荷シャープ0.5/ラバーグリップ付き軸径(Φmm)11.6全長(mm)141.8質量(g)9.3エコマーク認定認定芯径(mm)【シャープ芯】0.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 001
電池10煙式(光電式) 火災警報器
東芝ライテック¥3,998税込¥4,3981台当日出荷火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。色ホワイト電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む)機能感度補正機能搭載電池寿命10年(機器交換の目安)設置場所天井面・壁面兼用感知方式煙式(光電式)
タフガチャ
トップ工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)。曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)。カシメピンの強化により耐久性アップ用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに。鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24
タフガチャ
トップ工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)。カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。サビにくいメッキ仕上げ。安全ひも用穴付き用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム合金鋼質量(g)575全長L(mm)311RoHS指令(10物質対応)対応
エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ
コガネイ¥82,980税込¥91,2781個6日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用した脱フロンエアドライヤ。電源は一切不要です。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンが発生しません。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10使用流体空気供給空気圧力(MPa)0.69寸法V(mm)6周囲温度及び使用空気温度(℃)5~55定格周囲温度(℃)30定格入口空気温度(℃)28
アルミ製開閉式足場板 STKR型
ピカコーポレイション¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷床材・布材にアルミ合金を採用軽量化を実現した開閉式足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 つかみ金具はパイプ径Φ42.7専用です。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
配線ダクト取付型 LED ベースライト sB 高光束調光(ライコン別売) L1200 リベコム
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷配線ダクト取付型、L1200タイプ、アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。天井面取付専用。調光範囲(約1%~100%)。調色範囲(6500K昼光色~2700K電球色)。グリーン購入法適合仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵カバーポリカーボネート(乳白)光源LED(調色)時間光束維持時間:40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合
コロりんミニ
三機工業¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
コロりんミニ
三機工業¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト取付型 LED ベースライト sB 高光束調光(ライコン別売) L900 リベコム
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台32日以内出荷配線ダクト取付型、L900タイプ、アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。天井面取付専用。調光範囲(約1%~100%)。調色範囲(6500K昼光色~2700K電球色)。グリーン購入法適合仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵カバーポリカーボネート(乳白)本体アルミ(ブラック)光源LED(調色)時間光束維持時間:40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
三菱電機J4 エンコーダケーブル
進電テクノロジー¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD
関東冷熱工業¥4,598~税込¥5,058~1枚(1本)当日出荷KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層幅(mm)1000厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
三菱電機J4 エンコーダケーブル
進電テクノロジー¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
進電テクノロジー¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から24日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個欠品中用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら