カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 農業機械(19)
- 電気材料(5)
- 切削工具(5)
- 縫製用品(5)
- 作業工具(5)
- バイク純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Altrider (アルトライダー)(3)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- BXカネシン(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NBK(5)
- PROST's(4)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- VIBRA(新光電子)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- イスカル(2)
- コクヨ(3)
- デンカエレクトロン(4)
- バクマ工業(2)
- 因幡プロダクツ(3)
- 未来工業(7)
- 東芝ライテック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥419税込¥4611本(1m)当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)
未来工業¥11,980税込¥13,1781セット(50個)翌日出荷木ネジ1本で固定できます。色ベージュ寸法L(mm)52.8寸法D(Φmm)26.5寸法B(mm)20寸法P(mm)28寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)6.5適合管VE22
日本刀ペーパーナイフ
ニッケン刃物(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷徳川家康の愛刀をモチーフとしており、鞘には、三つ葉葵があしらわれております。刃物の町岐阜県関市の刃物職人が1本1本丁寧に刃付けを行っており、封筒なども気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。用途手紙などの封書の開封時に材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S厚さ(mm)1.8全長(mm)210質量(g)35全幅(mm)23ハンドル色紫アズワン品番64-3975-56全厚(mm)18モデル徳川家康モデル
ハーフリンクセット SKT
マーテック¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷から8日以内出荷止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。用途チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径22.1mm)
デンカエレクトロン¥429税込¥4721本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)27.0±0.4内径(mm)22.1±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
編み針ストッパー
NBK¥319税込¥3511袋3日以内出荷作品を編んでいる途中でもストッパーとして針を休めることができます。また、同じ号数の針をセットにして収納するときにも便利です。サイズ(mm)20素材シリコン・亜鉛合金入数(個)50
全天候式上部ダブル硬式テニスネット 日本製 (日本テニス協会推薦)
KT(寺西喜)¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷から10日以内出荷ネット:擦れに強く、見通しのよいスーパーポリエチレン無結節ネットの上部をダブルネットに補強加工。上部テープ:耐水性に優れたターポリンテープに特殊樹脂をコーティングし汚れを防止。上部ロープ:経済的な6mmスチールワイヤーロープ14.5m両端末輪加工。周囲加工:全天候ターポリンテープで補強。色ブラック寸法(幅W×長さL)(cm)規格:107×1265網目(mm)35
ちょーかるカナテコバール
バクマ工業¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷トリプル接合により抜けにくく、耐荷重性に優れています。従来のカナテコの約半分の重量で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。(メーカー比)用途重量物の持ち上げや移動、機械の据え付け時のテコ作業に。
ナンバリングステッチマーカー
NBK¥839税込¥9231袋3日以内出荷棒針に通して使う目数リング。模様の切り替えや増し位置が一目でわかり編み間違いを防ぎます。取り外し可能で、横の段を数えるときにも縦の目を数えるときにも使用できます。サイズ(cm)3×1.1素材亜鉛合金入数(個)10
かぎ針用ループリング・猫
NBK¥239税込¥2631袋3日以内出荷かわいい猫型で編み時間も楽しく。リング部分に糸をかけて編み進めることができます。指に直接糸が触れないので、手の負担が軽減します。使い方:猫の頭が指先にくるように人差し指につける。毛糸は奥から手前に来るよう引っかける。(写真参照)色シルバーサイズ(mm)20素材亜鉛合金入数(個)1
かぎ針向け・ニットマーカー
NBK¥559税込¥6151袋3日以内出荷かぎ針に使用するカラフルでかわいいニットマーカー。編み目に引っかけ、位置を目立たせることで編み間違いを防止します。セット内容6色・各4個入タイプキャット/かぎ針向け寸法(cm)1.7×1.7素材亜鉛合金
棒針向け・ニットマーカー
NBK¥559税込¥6151袋3日以内出荷棒針に使用するカラフルでかわいいニットマーカー。模様の切り替えや増し目位置が一目でわかります。横の段の印として使用。目立ちやすいカラフルな色展開です。寸法(cm)1.3×1.3素材亜鉛合金
カナテコバール
バクマ工業¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷頭部と尾部だけでなく、バール全体に熱処理を施すことで、ムラがなく曲がりにくく仕上げています。用途重量物の持ち上げや移動、機械の据え付け時のテコ作業に。
喉用スプレーボトル(ミストボトル 喉用)
金鵄製作所¥2,798~税込¥3,078~1袋(10本)ほか7日以内出荷スプレー式に噴霧可能な喉用ボトル。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。ストッパーキャップ付きです。材質(キャップ)PP
全天候式有結節硬式テニスネットサイドポール挿入式 日本製 (日本テニス協会推薦)
KT(寺西喜)¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷ネット:スーパーポリエチレンを有結節で編網した丈夫な全シングルネット。上部テープ:耐水性にすぐれたターポリンテープに特殊樹脂をコーティングし汚れを防止。上部ロープ:経済的な6mmスチールワイヤーロープ14.5m両端末輪加工。周囲加工:全天候ターポリンテープで補強。ネット両サイドにスチールパイプを挿入し、ネットが弓なりになるのを防止。材質糸質:ポリエチレン、440T/45本寸法(幅W×長さL)(cm)規格:107×1265網目(mm)35
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から9日以内出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
チップ HP ADKT-PDTR
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性用途一般用逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
背面別売棚セット CK-2208・2212・2215・2219用
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥17,980税込¥19,7781セット14日以内出荷クリーンキーパーCK-2208・2212・2215・2219の背面に棚が取り付けられます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら