カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,757)
- オフィス家具(233)
- 制御機器(191)
- 建築金物(184)
- 空調・照明・電設資材(174)
- 自動車純正部品(173)
- パソコン/周辺機器(139)
- 科学研究・開発用品(109)
- 農業機械(53)
- 店舗什器・備品(51)
- 機構部品(51)
- 医療(46)
- 作業工具(44)
- 家電(43)
- 測定用品(39)
- 物流用品(38)
- 切削工具(36)
- 事務用品(35)
- 建材・エクステリア(33)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
- バイク部品(31)
- 電気材料(29)
- 防災用品(29)
- 安全用品(28)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- メカニカル部品(25)
- 電動工具(25)
- 自動車補修部品(22)
- 清掃用品(20)
- 梱包用品(17)
- 厨房用品(16)
- マスク(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 日用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 防犯用品(11)
- バイク純正部品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 介護用品(8)
- ヘルスケア(8)
- 安全保護具(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 自転車部品(8)
- 溶接用品(7)
- 作業服(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 縫製用品(7)
- テープ(6)
- 理美容(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 住設機器(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 研磨材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 保管用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 救急・衛生(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- CKD(52)
- MAZDA(マツダ)(171)
- RS PRO(25)
- SMC(1,678)
- TAKIGEN(タキゲン)(41)
- TRACO POWER(31)
- TRUSCO(23)
- YAMAZEN(山善)(22)
- アズワン(23)
- エスコ(27)
- オカムラ(岡村製作所)(90)
- コクヨ(21)
- ノーリツイス(20)
- プラス[家具](87)
- 三菱電機(92)
- 東芝ライテック(29)
- 水本機械製作所(146)
- 第一機材(23)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

防じんマスク用フィルタ(L2W)
重松製作所(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷用途水ミスト(湿式研磨作業等)仕様活性炭素繊維入りフィルタ適合(マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2Wトラスコ品番331-6467種別フィルター/ろ過材区分RL2質量(g)14取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタ粒子捕集効率(%)96以上アズワン品番64-8898-97
防じんマスク DR185L2W
重松製作所(5件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から29日以内出荷アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。仕様しめひも6点支持式適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法)種別取替式防じん区分RL2質量(g)390以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)96.0以上国家検定合格番号TM452材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー)吸気抵抗上昇値(Pa)200以下排気抵抗(Pa)60以下石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターL2W指定防護係数10






プラモール(テープ付)
未来工業(36件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から3日以内出荷釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。






プラモール(VVFケーブル用モール)
未来工業(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から3日以内出荷豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
ノートマルチカバー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷テンキー付き中型・大型ノートパソコンにも対応、マルチタイプのシリコンカバー。 強粘着シリコン素材なので、両面テープなしでもぴったり貼り付きます。 0.15mmの超極薄素材で、キーボードの文字がくっきり見えます。 放熱性の高いシリコン製だから、高熱になるノートパソコンでも安心です。 丈夫で長持ちです。 肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 はがして何度でも使用でき、汚れたら水洗いも可能です。種別ノートPC用材質NEWシリコン厚さ(mm)0.15寸法(mm)385×150特性極薄仕様抗菌処理
防じんマスク DR80SL2W
重松製作所(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ種別取替式防じん区分RL2質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下機能伝声器材質(接顔体)シリコンゴム材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W指定防護係数10
2027 HPダイアリー L 2W
ダイゴー¥599税込¥6591冊3日以内出荷長期の予定を計画するのに便利な見開き2週間レイアウト。1日に書く量が少ない方や、先の予定まで管理しておきたい人におすすめです。こちらの商品はラージサイズです。用途・ハンディピックは表紙+ダイアリー+様々な用途のリフィル+パーツから必要なものだけを組み合わせて、自分に合った1冊が作れるカスタマイズ手帳です。・用途に応じて使い分けられる豊富な種類のリフィル:方眼や罫線といったメモノートだけでなく、チェックリストやアドレス帳、撥水紙を使ったものなど豊富なレイアウトから自分に合ったリフィルが選べます。大きさはよりコンパクトに持ち運べるSMALLと、たくさん書けるLARGEの2サイズ展開です(一部リフィルを除く)。なめらかな書き心地のオリジナル用紙を使用しています。(撥水紙タイプを除く)・複数のリフィルをまとめて持ち運べるカバー:左右のポケットにリフィルを差し込んで1冊の手帳にすることができます。素材は高級感のある本革、デザイン性のある合皮、手軽に使えるPVC製など自分の使い方に合わせて選べます。・自分好みにカスタムできる便利なパーツ:リフィルをさらに差し込める追加ポケットやゴムバンド付きの下敷きなどハンディピックをより自分好みにカスタマイズできます。・予定を管理するのも自分好みにカスタムするダイアリー:マンスリー・ウィークリーなど目的に合わせてリフィルが選べるので、自分好みにカスタマイズすることができます。仕様掲載期間:【週間ぺージ】2027年1月~2027年12月色ブルーサイズ手帳ページ数60始まり月1レイアウト見開き2週間、2W、ウィークリー始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
筆ペン ぺんてる筆
ぺんてる(アストラム)¥499税込¥5491本当日出荷吸水性のある和紙でもカスレずに書けるよう、インキ吐出量を多めに設定。結婚式の芳名帳や、のし書きなど、幅広いシーンで活躍します。色インキ:黒機構キャップ式インク水性染料グリーン購入法適合
L-2W-3.5g Jモダンシリーズ
山陽物産¥28,980税込¥31,8781箱(1000本)5日以内出荷スタイリッシュな和モダンのパッケージは品質を重視する海外からのお客様にもジャパニーズブランドの上質さを感じていただけます。用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3gチューブ寸法(mm)袋:45×220×12色ホワイト入数1箱1000本
両穴L型ブラケット
昭和コーポレーション¥859税込¥9451個4日以内出荷両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
LEDクリップライト
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)USBケーブル(m)約1.1エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下アームフレキシブル調光方式2段階(100%-50%-0)電球の種類LED調光の可否可
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ)
ピカコーポレイション¥449,800税込¥494,7801台翌日出荷独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]天板寸法・幅(mm)1250天板寸法・奥行(mm)485天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485
クイックカップリング マルチコネクションAL型
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から6日以内出荷普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。仕様バルブ内蔵最高使用圧力(MPa)1.5
2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ
DXアンテナ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。入力・出力ケーブル付2分配器。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 入力・出力ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。。ケーブルテレビでも使用できます。仕様【通電機能】全端子通電形質量(kg)0.11外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤードベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
プロサイド(スクリューブレード)
大日ハンソー(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から12日以内出荷非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
傾斜型フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥6,398税込¥7,0381箱(10個)当日出荷から15日以内出荷一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。用途フェースプレート使用温度範囲(℃)-10~60
全自動洗濯機用給水ホース2m
三洋化成¥36,980税込¥40,6781セット(12個)4日以内出荷トラスコ品番816-3795材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)2再生紙使用マーク適合
LEDナイトライト 明暗・人感センサー
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン 点灯色は白色LED質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39光源LED8灯(交換不可)/昼白色検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°センサー感知方式明暗、人感設置方式コンセント差し込み設置場所屋内点灯保持時間約60秒灯数8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ
NAC(長堀工業)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から6日以内出荷・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
FL型作業台用2列引出し W色
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。トラスコ品番466-8481適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型種別カギあり材質スチール色ホワイト
ヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット
MAGICOOL¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・前後180°風向自由調整可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・風量4段階切り替え可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。本商品は旧モデル比2.5倍のバッテリー容量!!最大約16時間送風可能です。用途ヘルメット着用時の暑さ対策としてセット内容ファン本体、ヘルメット装着マウント、ヘルメット装着用ゴムバンド+バンド固定用バックル、給電/充電用USBケーブル、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、ヘルメット装着マウント:ポリカーボネート、ヘルメット装着用ゴムバンド:シリコン寸法(mm)【ヘルメット装着用ゴムバンド】バンド幅:20、厚さ:2、最大周径:850 (※バンドは適当な長さでカットしてください。)色ホワイト質量(g)ファン:100電源USB充電式(TYPE-C)風量調整4段階調整可能充電時間(時間)内蔵バッテリー:約5~6ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×22風向前後180°自由調整使用時間(時間)目安:約16(弱)、約9(中)、約5(強)、約2.5(最強)
ハートリンクS シルバー925
エクミス¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷サイズが合わなくなったリングやサイズ直しが難しいリングを身に着けたい時におすすめです。ハートリンクにリングを入れてチェーン(付属しておりません)を通すだけで簡単にネックレスとしてお使いいただけます。幅4mmまで、厚み約1.3mmまでのリングに対応しております。用途サイズが合わない、直しが難しいリングを身に着けたい方に。寸法(mm)約幅7×縦12×チェーンを通す部分内径4mm質量(g)0.9
全自動洗濯機用給水ホース延長用2m
三洋化成¥33,980税込¥37,3781セット(12個)4日以内出荷トラスコ品番816-3791材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)2再生紙使用マーク適合
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から91日以内出荷品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ光源LED取付穴径(Φmm)25.5
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら