カテゴリ
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lc-2005」の検索結果

盤用LED照明(軽量・小型タイプ)
篠原電機¥4,798税込¥5,2781個当日出荷付属品電源用リード1m白(N側)・黒(L側)トラスコ品番114-9574材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)289高さ(mm)35.3質量(g)90電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ
篠原電機¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番114-9575材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)329.5高さ(mm)35.3質量(g)145電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)100(中心)明るさ(Lm)500電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
エクセレントフロートLC PT-2005 イエロー
PRO:TRUST(プロトラスト)¥789税込¥8681個6日以内出荷シンカーボールは必要ありません。ストッパーイン構造により深さのズレを防ぎ、アタリつきやすくなっています。用途視認性と感度に優れたスペシャル遠投ウキ。シモリ玉不要。タナがずれにくく、アタリの出やすいストッパーイン構造。色イエロー
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ
篠原電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番114-9576材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)338高さ(mm)35.3質量(g)120電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エクセレントフロートLC PT-2005 オレンジ
PRO:TRUST(プロトラスト)¥789税込¥8681個6日以内出荷シンカーボールは必要ありません。ストッパーイン構造により深さのズレを防ぎ、アタリつきやすくなっています。用途視認性と感度に優れたスペシャル遠投ウキ。シモリ玉不要。タナがずれにくく、アタリの出やすいストッパーイン構造。色オレンジ
超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応
ISOポジインサート
三菱マテリアル¥28,980~税込¥31,878~1セット(10個)翌々日出荷アルミニウム合金用ブレーカ独自の曲線切れ刃により、抜群な切れ味で切りくずを的確にコントロール。インサート表面をポリッシュ鏡面仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525ブレーカAZ穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
ISOポジインサート
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)翌々日出荷チタン合金の仕上げ切削用第一推奨ブレーカチタン合金、銅合金に最適。シャープな切れ刃で面粗さ良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025ブレーカFS-P穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
ISOポジインサート
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)翌々日出荷仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSRF穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
ISOポジインサート
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)翌々日出荷自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
ISOポジインサート
三菱マテリアル¥28,980~税込¥31,878~1セット(10個)翌々日出荷シャープな切れ刃。25°の鋭利なすくい角により、素晴らしい切れ味と美しい仕上げ面を実現します。緩やかな突起山による低抵抗設計。多段チップブレーカ。切込みの変動に対応します。インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025ブレーカFSF-P穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
スプロケット T-101
ISA(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚6日以内出荷から32日以内出荷タイプリア主な適合車種【KTM】125MX(1991、1992)、125GS(1991、1992)、125SX(1993~)、125EXC(1995~1998)、125LC2(1997~1998)、200EXC(1998~)、200SX(2003~)、250MX(1990~1993)、250SX(1993~)、250SX-F(2005~)、250EXC(1991~)、250EX Racing(2002~)、250EXC-F(2007、2008)、300GS(1990~1993)、300EXC(1994~)、300SX(1993