曜日別特売

ISOポジインサート

ISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアル

シャープな切れ刃。25°の鋭利なすくい角により、素晴らしい切れ味と美しい仕上げ面を実現します。
緩やかな突起山による低抵抗設計。
多段チップブレーカ。切込みの変動に対応します。
インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。

厚さ許容差(mm)
±0.13
刃先形状
マイナス交差のコーナR
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
FSF-P
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
LC2005
内容量
1セット(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
頂角(°)
逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81261428VPGT110302M-FSF-P LC20056.350.23511
¥35,900
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264770DCGT11T301M-FSF-P LC20059.5250.1557
¥42,800
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265077DCGT070201M-FSF-P LC20056.350.1[01]557[C]
¥36,200
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266459VPGT110301M-FSF-P LC20056.350.1[01]3511[P]
¥35,900
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266565DCGT070202M-FSF-P LC20056.350.2[02]557[C]
¥36,200
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270047DCGT11T302M-FSF-P LC20059.5250.2[02]557[C]
¥42,800
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする