カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(229)
    • LED電球(86)
    • スポットライト(59)
    • 一体型LEDベースライト(1)
  • 制御機器(56)
    • 丸形パイロットランプ(1)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • 梱包用品(57)
  • バイク部品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • カー用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
明るさ(Lm)
電圧(V)
12・24・100・100~240・100~242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・90~100未満・100~200未満
ブランド
オーム電機・ELPA・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・IDEC(和泉電気)・コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・AOHI(アオハイ)・Dynabook・omron(オムロン)・Philips・unitech・エフケイシステム・メディアカバーマーケット・モートーン・富士電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e11」の検索結果

516件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
    材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲンタイプ ELPA

    LED電球 ハロゲンタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥1,803税込¥1,983
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
  • LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
    材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ コイズミ照明

    【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ

    コイズミ照明
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)41消費電力(W)6.7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
  • ハロゲン形LED 超広角 電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED 超広角 電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥1,594税込¥1,753
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E11本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)41定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.113光源色電球色アズワン品番65-0528-06RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
  • LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPA

    LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥2,088税込¥2,297
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト 使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
    種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)長さ(mm)115材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90器具・セット器具のみ幅(Φmm)42ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615調光率(%)連続100-5、位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否○照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)22調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LED光漏れハロゲン 調光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED光漏れハロゲン 調光

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
    材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅定格寿命(時間)40000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否あり
  • LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W オーム電機

    LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11
    全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)250最大光度(cd)3000定格電流(mA)75配光角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W オーム電機

    LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11
    全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)80最大光度(cd)270定格電流(mA)75配光角度(°)42エコロジー商品省エネ
  • LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W オーム電機

    LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11
    全長(mm)61質量(g)52定格消費電力(W)7全光束(Lm)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)125最大光度(cd)1450定格電流(mA)75配光角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° オーム電機

    LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20°

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角20°の中角タイプ。スポット照明やアクセント照明におすすめ
    形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)20演色指数(Ra)82
  • LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W オーム電機

    LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11
    全長(mm)61質量(g)52周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)205最大光度(cd)600定格電流(mA)75配光角度(°)42エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40° オーム電機

    LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40°

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角40°の広角タイプ。店舗照明や空間照明におすすめ
    形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)40演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • E11ハロゲン代替スポット 11W 光商事

    E11ハロゲン代替スポット 11W

    光商事
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
    質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命
  • ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA

    ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付

    ELPA
    ¥4,367税込¥4,804
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 LEDハロゲンランプ付属
    色アイボリー質量(g)約113(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまでビーム角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥768~税込¥845~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    5日以内出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(非調光兼用)。色温度と明るさはそれぞれ個別に調整可能。スマホでも専用タブレットでも画面上の直感的な操作で簡単に調整することか可能です。
    口金E11直径×長さL(Φmm×mm)50×90電源電圧(V)100ランプ全光束(Lm)1023エネルギー消費効率(Lm/W)123.2光色電球色ビーム角度(°)26演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ中角
  • LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>

    岩崎電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
    材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)29調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E11口金

    オーム電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角
    仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.1配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(lm)964調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
  • LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角
    仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.3配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(lm)999調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
  • LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)10調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • スポットライト ロング E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト ロング E11 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。
    材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
  • ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPA

    ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ

    ELPA
    ¥1,423税込¥1,565
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
    質量(g)約113電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ

    東京メタル
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    6日以内出荷
    ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
    仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-84エコロジー商品省エネ
  • AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ エスコ

    AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    翌日出荷
    ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
  • ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
    材質ポリカーボネート、アルミニウム定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ

    東京メタル
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    6日以内出荷
    ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
    仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-83エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ショート E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト ショート E11 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)鉄質量(g)115口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ30×H48