カテゴリ
- 作業服(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
「lisuper1」の検索結果

空調服(R) バッテリーセット(LISUPER1) 865945
空調服¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・バッテリー外寸:高さ89mm/幅85mm/厚さ25mm・バッテリー出力:7.2V/6V/5V/3.3V・バッテリー定格容量:6500mAh・バッテリー質量:274g。適合ファン:865944/865929/865930色ブラック質量(g)バッテリー:274出力電圧(V)バッテリー:7.2/6/5/3.3バッテリー容量(mAh)6500寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25色番10
空調服(R) バッテリーセット
空調服¥9,800税込¥10,7801組5日以内出荷FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BRセット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番65-2035-67
パワーファンタイオウバッテリーセット
ジーベック¥9,898税込¥10,8881セット翌々日出荷FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)厚さ(mm)25容量1セット質量(g)274連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500mAh
空調服パワーファン
空調服¥10,498税込¥11,5481個当日出荷表示機能に赤色LED採用。JIS IP55(防塵防水)規格適合。ワンボタンでの簡易操作。対応ファン:FAN4BJ・FAN2200G/B/R
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781組当日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)


サーマルギア 発熱防寒ベスト
空調服¥11,980税込¥13,1781着当日出荷冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服のバッテリー(別売り)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。サイズM品名Thermal Gear電源(V)7.2肩幅(cm)39稼働時間(時間)【強】約8【中】約8.3【弱】約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
パワーファンスターターキット
ジーベック¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。【ファン】。マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。【バッテリー】。汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)/ロングケーブル(CBB500)厚さ(mm)(ファン)47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23充電時間約8(LIACRの場合)バッテリー電圧(V)バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)動作時間7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)風量(L/min)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)


空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23021とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)76


空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011
Asahicho(旭蝶繊維)¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18


空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK25011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011
Asahicho(旭蝶繊維)¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02
Asahicho(旭蝶繊維)¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブルファンブラック最大風量(L/sec)48.8最大電圧(V)7.2
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK25011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23021とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP01
Asahicho(旭蝶繊維)¥46,980税込¥51,6781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSKSP01とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック×ブルー最大風量(L/sec)60最大電圧(V)7.2
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK25012(ロングケーブル対応)とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02L ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSKSP02L(ロングケーブル対応)とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック最大電圧(V)7.2
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23022 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23022(ロングケーブル対応)とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02
Asahicho(旭蝶繊維)¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック最大風量(L/sec)48.8
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
サーマルギア 発熱防寒ベスト TGシリーズ
空調服¥12,900税込¥14,1901着5日以内出荷冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。仕様●色:ブラック●サイズ:S●着丈(cm):62●肩幅(cm):37●目安稼働時間:強:約8時間、中:約8.3時間、弱:約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)●品名:Thermal Gear●適合機種:適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB●電源:7.2V●出力:8W●温度調整:3段階(強約60℃、中約50℃、弱約40℃)●材質/仕上:表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 、中綿:ポリエステル100%●適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)●温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。●バッテリーセットは別売です。●原産国:中国●コード番号:352-6210アズワン品番67-2244-62