曜日別特売

空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011

空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)

耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。
高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。
特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。
空調服スターターキットSK25011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。

用途
外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。
セット内容
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全30種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781276419206+SK25011オレンジ、ファン:ブラック4L1505562
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781279759206+SK25011オレンジ、ファン:グレーM1224857
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781281159206+SK25011オレンジ、ファン:グレーLL1305061
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781281499206+SK25011オレンジ、ファン:ブラック5L1565564
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781281589206+SK25011オレンジ、ファン:グレー3L1405162
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781281769206+SK25011ネイビー、ファン:グレー4L1505562
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781282109206+SK25011ネイビー、ファン:グレーLL1305061
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781282469206+SK25011ネイビー、ファン:グレー3L1405162
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781283079206+SK25011オレンジ、ファン:ブラックLL1305061
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781283599206+SK25011ネイビー、ファン:ブラックL1264959
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781284569206+SK25011ブルー、ファン:ブラック3L1405162
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781284819206+SK25011ブルー、ファン:ブラック4L1505562
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781285699206+SK25011ネイビー、ファン:ブラックLL1305061
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781285879206+SK25011オレンジ、ファン:ブルー4L1505562
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781287619206+SK25011ブルー、ファン:ブラック5L1565564
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781288409206+SK25011オレンジ、ファン:グレー5L1565564
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781288589206+SK25011ネイビー、ファン:グレー5L1565564
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781288769206+SK25011オレンジ、ファン:ブラックL1264959
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781288859206+SK25011オレンジ、ファン:グレーL1264959
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781289289206+SK25011オレンジ、ファン:ブルー5L1565564
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781289989206+SK25011オレンジ、ファン:ブルー3L1405162
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781290079206+SK25011ネイビー、ファン:ブラック5L1565564
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781290259206+SK25011ネイビー、ファン:ブラック3L1405162
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781290689206+SK25011ネイビー、ファン:ブラック4L1505562
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781291209206+SK25011ブルー、ファン:ブラックLL1305061
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781291389206+SK25011オレンジ、ファン:ブラック3L1405162
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781292789206+SK25011オレンジ、ファン:グレー4L1505562
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781294099206+SK25011ネイビー、ファン:ブラックM1224857
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781294369206+SK25011オレンジ、ファン:ブラックM1224857
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781294799206+SK25011オレンジ、ファン:ブルーLL1305061
¥72,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする