カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(22)
- LLC(クーラント)(21)
- カー用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 日用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 古河薬品工業(7)
- ジョイフル(2)
- PITWORK(日産)(1)
- ミヤコ自動車(3)
- FALCON(2)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KYK(2)
- Bullcon(5)
- アース製薬(2)
- レゴエデュケーション(2)
- ノーブランド(1)
- PERMATEX(1)
- FIIO(1)
- FUNMAXJAPAN(1)
モノタロウ・古河薬品工業・ジョイフル・PITWORK(日産)・ミヤコ自動車・FALCON・シーシーアイ(CCI)・YAMAHA(ヤマハ)・DAYTONA(デイトナ)・KYK・Bullcon・アース製薬・レゴエデュケーション・ノーブランド・PERMATEX・FIIO・FUNMAXJAPAN
「llc 青」の検索結果

LLC (クーラント・不凍液)
(504件のレビュー)¥849~税込¥934~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1325件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
スーパーロングライフクーラント
PITWORK(日産)(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(18L)当日出荷希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
スーパーロングライフクーラント エコ
ジョイフル(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個(0.5L)ほか当日出荷から6日以内出荷4年間、8万Kmまで対応。希釈不要そのまま使用でOK成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液希釈不要危険物の性状水溶性
ラクラククーラント
古河薬品工業(149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(2L)当日出荷希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーディーゼルクーラント
古河薬品工業(25件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781缶(18L)翌々日出荷高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ロングライフクーラント JIS
古河薬品工業(80件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781缶(200L)7日以内出荷冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。用途自動車エンジンの冷却液です。凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
そのまんまクーラント
ジョイフル(56件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(2L)ほか当日出荷主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要材質エチレングリコール、防錆剤、色素凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 希釈済
ミヤコ自動車(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(2L)当日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器
ミヤコ自動車¥9,998税込¥10,9981個(20L)当日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
スーパーLLC用補充液
FALCON(32件のレビュー)¥259税込¥2851本(300mL)当日出荷スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。 エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。内容量(mL)300
そのまま使える ロングライフクーラント
シーシーアイ(CCI)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷薄めずにそのまま使えるクーラント液成分エチレングリコール質量(kg)約2.2タイプ希釈不要寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×245
プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス
ミヤコ自動車¥10,980税込¥12,0781個(20L)当日出荷から3日以内出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応付属品コック付危険物の類別非危険物
LLCロングライフクーラント(ミドリ)
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(2L)欠品中エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L。液色:緑。※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度。原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃。原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃
不凍液PT 20L
古河薬品工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347色青使用温度範囲(℃)-15~-50容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L希釈率(%)30~60危険物の性状水溶性
ヤマルーブ ロングライフクーラント
YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(1L)ほか当日出荷過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。用途水冷車専用色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
KYK ポリLLC95%JIS緑20L
古河薬品工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3064危険等級Ⅲアズワン品番64-8379-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK 不凍液PT95%JIS4L
古河薬品工業¥16,980税込¥18,6781セット(6本)7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番868-1814危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーLLC再生強化剤
FALCON(132件のレビュー)¥299税込¥3291本(200mL)当日出荷純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。内容量(mL)200危険物の類別非危険物
スーパーディーゼルクーラント JIS
KYK¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラック・バス・建設機械等)に最適なロングライフクーラントです。 。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。ガソリン車にも使用できます。用途エンジン冷却液:2種・LLCトラスコ品番207-3670材質エチレングリコール(86~90wt%)色青容量(mL)18000容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
スーパーグレードクーラント
KYK¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用できます。消泡剤配合により、劣化したクーラントの気泡の発生を防止し、エンジンの冷却効率を高めて、オーバーヒートを予防します。凍結温度-40℃で日本全国で使用できます。全量交換により、通常使用で4年間又は10万km交換不要の長寿命クーラントです。最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。用途エンジン冷却液。材質主成分:有機酸系防錆剤(ノンアミン)タイプ希釈不要容量(L)200凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド
PERMATEX¥3,298税込¥3,6281個(59mL)当日出荷パーマシールドを塗布する事で、シール性が向上します。 粘度が低く、非常に薄くのばす事ができます。 硬化しません。長時間使用した後も組み付け部分を簡単に分解する事ができます。 適用温度範囲が-50℃~260℃と耐熱性に優れています。 ガソリン、各種オイル、LLCに対し優れたシール性を発揮します。 金属加工されたフランジ面に単独で使用したり、メタル、ペーパー成型ガスケットに薄く塗布して使用する用途に適します。用途非硬化型ガスケット、エンジンのガスケットシール、インテークマニホールド、ヘッドガスケット、クランクケース、シリンダーヘッドカバー使用方法1.フランジ面の汚れ、油等を落とし乾燥させます。2.フランジ面にシール剤を塗布し、薄く均一に塗り広げます。3.すぐにフランジ面を組み付けます。4.組み付けた部分を再分解する際、パーマシールドは乾燥せず固まらないので、パーマシールドを再度塗布することなくそのまま組み付ける事ができる場合があります。液色青使用温度範囲(℃)-50~260危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.059L危険物の性状水溶性
スーパークーラント AF-NAC(原液タイプ)
ノーブランド¥24,980税込¥27,4781缶(18L)5日以内出荷タイプ希釈不要容量(L)18液色青希釈倍率0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
モンダミンKid’s
アース製薬¥799税込¥8791本(600mL)翌日出荷【クチュクチュだけでむし歯を防ぐ】 。天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPCが歯の表面をWでコートし、むし歯菌や酸から歯を守ります。 。毎日使いたくなるジューシーなぶどう味 。ピリピリしないノンアルコールタイプ 。お子様が歯みがきを嫌がるときに 。みがき残しが気になるときに 。※お子様が自分でクチュクチュして吐き出せるようになったら(3歳頃)使用できます。 。(c)2020 Peanuts Worldwide LLC(本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。)用途日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約10mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。20mLの線(キャップ半分の線)の半分が約10mLです。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●香味剤:香料(ぶどうタイプ)、トレハロース、キシリット、スクラロース、グリチルリチン酸2K●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●歯のコーティング剤:白色セラック●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●洗浄剤:EDTA-2Na●薬用成分:塩化セチルピリジニウム(CPC)●赤色227号、青色1号使用方法日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約10mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。20mLの線(キャップ半分の線)の半分が約10mLです。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。容量600mL区分医薬部外品・洗口液品名薬用モミデントコートこどもa(G)シリーズモンダミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×220×60効能むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。アズワン品番65-2349-28香味毎日使いたくなるジューシーなぶどう味商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
KYK 不凍液PT95%JIS200L
古河薬品工業(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3055危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ピレパラアース スヌーピー 1年間防虫 引き出し・衣装ケース用
アース製薬¥799税込¥8791包(48個)4日以内出荷「消臭ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用」のスヌーピーデザインです。(c)2021 Peanuts Worldwide LLC(本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。) 。たっぷり24段使える:大容量48個入なので、引き出し24段分たっぷり使えます。 。洗いたての香り広がる:洗いたての清潔感あるハッピースイートフラワーの香りが続きます。 。衣類のトラブルをトータルケア 。【防虫】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 。【消臭】消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 。【防カビ】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 。【黄ばみ防止】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 。「黄ばみ防止効果とは」黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。 。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管されたときに黄ばみが発生します。 。「窒素酸化物とは」石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。 。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着 。※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果はありません。 。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。 。※生地や素材によって効果は異なります。 。取替え時期はっきり:ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。) 。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。 。パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 。せんい製品防虫剤(エムペントリン製剤) 。本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 。【ウールマーク認定製品(認定I0007)】 。本製品は衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付き衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。用途衣類の上に置いてください。 。タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。 。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 。【標準使用量】 。タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm) 。衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm) 。【収納前に】 。衣類の汚れをきちんと落としてください。 。衣類をよく乾燥させてください。 。クリーニングのカバー等は外してください。 。【有効期間】 。防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 。【取替え時期はっきり】 。ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。) 。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。 。【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも 。※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。 。(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。) 。※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。 。【保存方法】 。密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、香料、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)使用方法●衣類の上に置いてください。●タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。●使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。【標準使用量】●タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)●衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)【収納前に】●衣類の汚れをきちんと落としてください。●衣類をよく乾燥させてください。●クリーニングのカバー等は外してください。【有効期間】●防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)【取替え時期はっきり】●ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)●原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。)※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。【保存方法】●密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。容量48個シリーズピレパラアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×290×75香りハッピースイートフラワーの香り使用量【標準使用量】●タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)●衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)使用場所引き出し、衣装ケース、和服にも※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。)※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。使用期間(年)1
スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。セット内容●マグネット式ホルダー●ディスプレイマウント●充電用ケーブル●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。セット内容●マグネット式ホルダー●エアコンベントマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することが可能。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。セット内容●マグネット式ホルダー●フレキシブルマウント●充電用ケーブル●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレートプロテクションフィルム
FLL Challengeクラスパックお試しセット2025 SPP
レゴエデュケーション¥108,800税込¥119,6801セット6日以内出荷FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE CHALLENGEとは:FLL Challengeは9歳~16歳の青少年を対象とした世界最大規模の国際的なロボット競技会です。1998年に米国のNPO法人「FIRST」とレゴ社によってに設立され、日本では2004年から開催されています。現在、世界110カ国、約67,000チームが出場しており、毎年世界大会が世界数ヶ所で行われ各国の代表チームが参加しています。2008年にはアジア初の世界大会が東京で開催されました。競技は自律型ロボットで2分30秒の間にミッションの攻略を目指す『ロボットゲーム』と「イノベーションプロジェクト」「ロボットデザイン」「コアバリュー」の3分野の『プレゼンテーション』で構成されます。「イノベーションプロジェクト」では毎年大会から出されるテーマに対する研究活動を行い、大会では専門家の前で問題解決策を提案します。子どもたちが科学技術に親しみながらチームで取り組むFLLの活動は、プログラミング教育、アクティブ・ラーニングの実践であり、21世紀型スキルを身につけるのに適した教育プログラムとして世界中の教育機関でで導入されています。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。お試しセット:学校でFLLを初めて体験するためのお試しセット。総合学習の時間や部活動などでの導入に最適です。セット内容FLLミッションセット(公式ロボット競技セット)1組、エンジニアリング・ノートブック(生徒用テキスト:ダウンロード版)、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト:ダウンロード版)、ロボットゲームルールブック(チーム用ガイド:ダウンロード版)、先生向け研修(オンライン)、SPIKE(TM)プライム1組
FLL Challengeクラスパック基本セット2025 SPP
レゴエデュケーション¥169,000税込¥185,9001セット6日以内出荷FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE CHALLENGEとは:FLL Challengeは9歳~16歳の青少年を対象とした世界最大規模の国際的なロボット競技会です。1998年に米国のNPO法人「FIRST」とレゴ社によってに設立され、日本では2004年から開催されています。現在、世界110カ国、約67,000チームが出場しており、毎年世界大会が世界数ヶ所で行われ各国の代表チームが参加しています。2008年にはアジア初の世界大会が東京で開催されました。競技は自律型ロボットで2分30秒の間にミッションの攻略を目指す『ロボットゲーム』と「イノベーションプロジェクト」「ロボットデザイン」「コアバリュー」の3分野の『プレゼンテーション』で構成されます。「イノベーションプロジェクト」では毎年大会から出されるテーマに対する研究活動を行い、大会では専門家の前で問題解決策を提案します。子どもたちが科学技術に親しみながらチームで取り組むFLLの活動は、プログラミング教育、アクティブ・ラーニングの実践であり、21世紀型スキルを身につけるのに適した教育プログラムとして世界中の教育機関でで導入されています。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。基本セット:総合的な学習の時間やSTEAMの授業など、クラスでFLLを実施するためのセットです。20人~40人の生徒が参加できます。12回で構成されるカリキュラムの最後には、学内FLL競技会を実施できるようになっています。セット内容FLLミッションセット(公式ロボット競技セット)2組、エンジニアリング・ノートブック(生徒用テキスト)10冊、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト)2冊、ロボットゲームルールブック(チーム用ガイド)5冊、先生向け研修(オンライン+継続サポート)、スクールイベントガイド(学校内FLL大会運営ガイド)1冊、トロフィー1個、SPIKE(TM)プライム1組
Bluetoothトランスミッター&レシーバー
FIIO¥24,980税込¥27,4781台13日以内出荷無線と有線を自在に変換する「超」メディアHUB。これ1台で全てが完結する、Bluetoothレシーバー&トランスミッター機能搭載USB DAC。BTA30 Proは、1台4役のメディアHUB機能で高い評価を獲得したBTA30から、機能・性能を大幅に強化。エントリーユーザーから熟練のオーディオファイルまで使用可能な、唯一無二の「超」メディアHUBに進化を遂げました。LDAC送受信やaptX LL等の高性能Bluetoothコーデックを網羅した先進の無線送受信機能。Qualcomm製Bluetoothチップ「CSR8675」搭載で無線の安定性と品質が向上。XMOS製SoC搭載でPCM384kHz/32bit、DSD256に対応。大幅に強化されたUSB DAC/DDC機能。ESS Technology製高性能DACチップ「ES9038Q2M」を採用。高性能DSPによる最大192kHzへのアップサンプリング機能を搭載。Bluetoothコーデックの瞬時判別が可能なRGBインジケーター搭載。送受信距離30mを実現するBluetooth接続用外付け高ゲインアンテナ搭載。ハードボタン操作により、入力や出力コーデック、接続機器を素早くコントロール可能。素早く正確な調節が可能なADCボリューム調節機能。光入力と光/BT出力を同時に行う、バイパスモードを新採用。デジタル/アナログ両面で圧倒的利便性を実現する豊富な入出力端子群。FIIO MusicアプリやFIIO Controlアプリでスマートフォンからリモート制御。アルミ合金製筐体採用で質感が向上。ハイレゾ認証および、ハイレゾワイヤレス認証を取得仕様●DACチップ:ES9038Q2M●DSPチップ:CT7302●THD+N:0.0008%(USB DAC 1kHz、RCA出力時)●アップサンプリング:最大192kHz●オーディオオペアンプ:OPA1662●ステータスインジケーター:SBC:青色、AAC:青緑色、aptX:紫色、aptX LL:緑色、aptX HD:黄色、LDAC:白色●ノイズフロア:≦3.8uV●最大出力(THD<1%)(V):3rms(10KΩ)●対応サンプリングレート (出力):RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:192kHz/24bit●対応サンプリングレート (入力):USB:384kHz/32bit; DSD256 (DoP)、RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:96kHz/24bit●無線送信距離:30m(SBC時、遮蔽物なしの値)付属品クイックスタートガイド、保証書、USBタイプA to タイプCケーブル、RCAケーブル、ラバーフット寸法(mm)120×55×25.8mm(W×D×H)質量(g)145S/N比≧118dB(RCA出力時)(dbA)Bluetooth5、チップ:CSR8675対応コーデック【Bluetooth】受信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC、送信:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDACUSB端子:タイプC