カテゴリ

  • メカニカル部品(565)
  • ねじ・ボルト・釘(240)
  • 電動工具(239)
  • 切削工具(193)
  • 制御機器(152)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 測定用品(65)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 機構部品(45)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 農業機械(44)
  • 作業工具(31)
  • バイク部品(30)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 防犯用品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 電気材料(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 空圧工具(19)
  • 溶接用品(16)
  • 事務用品(16)
  • 物流用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 家電(14)
  • 研磨材(12)
  • 建築金物(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 p=1.0」の検索結果

関連キーワード
2,196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 P-1.0 BANJO BOLT SHIFTUP(シフトアップ)

    M12 P-1.0 BANJO BOLT

    SHIFTUP(シフトアップ)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ

    大阪魂(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • 六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)

    大阪魂(44件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの種類六角ボルト
  • ニップル エアダスター用 モノタロウ

    ニップル エアダスター用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続材質流体空気ねじ径G1/4・M12×P1.0最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)NBR販売区分業務用
  • 六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(31件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

    大阪魂(85件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • #4ホースアダプター M12 P-1.0 SHIFTUP(シフトアップ)

    #4ホースアダプター M12 P-1.0

    SHIFTUP(シフトアップ)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
  • ナット(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ナット(M12小型トグル用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)17×4.4×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂

    六角ナット 1種 細目(ステンレス)

    大阪魂(28件のレビュー)
    219税込241
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
  • ニップル エアダスタ用 BeHAUS

    ニップル エアダスタ用

    BeHAUS
    699税込769
    1個
    当日出荷
    管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。
    用途エアダスタなどの接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径G1/4×M12(P1.0)
  • イリサート(ステンレス)(小箱) 廣杉精機

    イリサート(ステンレス)(小箱)

    廣杉精機
    23,980税込26,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り

    CKD
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状隔壁メス使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • 丸ナット(M12ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸ナット(M12ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷
    材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)2.5寸法(mm)15.2×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)

    ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
  • 六角トリーマP=1(JIS W組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    六角トリーマP=1(JIS W組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    5,498税込6,048
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)表面処理茶ブロンズ頭部形状六角トリーマ組込
  • 六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂

    六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
  • タングレスインサート TRUSCO

    タングレスインサート

    TRUSCO
    799税込879
    1パック(5個)
    当日出荷
    折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
    用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • グラブスクリュー GS MIYOSHI(小西製作所)

    グラブスクリュー GS

    MIYOSHI(小西製作所)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・スラストポイント焼入れ硬度50~60HRC
  • #4ホースアダプター M12 Pー1.0 SHIFTUP(シフトアップ)

    #4ホースアダプター M12 Pー1.0

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
  • M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツール

    M12 サンダーポリッシャー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
    質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)
  • M12 PVCカッター ミルウォーキーツール

    M12 PVCカッター

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 強力な切断圧力(175kg/cm²) ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。 最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載 ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現 切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載 シャープなブレードが正確な切断をサポート 暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
    用途PVC管仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~500電源電圧(V)12アズワン品番65-0279-63最大切断径(Φmm)50
  • M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL ハンドグラインダー

    ミルウォーキーツール
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
    仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)283質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000電源電圧(V)12コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0アズワン品番65-0279-58
  • M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    仕様燃料ゲージ、3LEDライト付属品ケース長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)モーターPOWERSTATEブラシレスモーター回転数3600RPM本体形状ピストル型適合バッテリーM12 REDLITHIUM-ION商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器別売
  • M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 配管清掃機(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
    付属品ケース、バケツ質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時)ケーブル長(m)7.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500バッテリー電圧(V)12ケーブル径(Φmm)6
  • M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ

    ミルウォーキーツール
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
    長さ(mm)272厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])450最大トルク(N・m)47最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)最大締付トルク(N・m)47
  • M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止
    質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
  • M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
    仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)153質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック寸法(mm)最大13チャック金属チャック振動数0-6750/0-22500bpm速度設定2モード
  • M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール

    M12 3/8インチラチェットレンチ

    ミルウォーキーツール
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
    回転数(min-1[r.p.m])0~250最大トルク(N・m)47質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時)アンビル3/8" Square長さ(mm)274仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品バッグ電圧(V)12
  • M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチハイスピードロングラチェトレンチ

    ミルウォーキーツール
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
    仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)3/8"(9.5sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
  • M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー

    ミルウォーキーツール
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
    用途ネジ全般仕様LEDライト長さ(mm)140質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)50先端寸法(mm)1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/トルク(N・m)16/40/50アズワン品番65-0279-49ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
  • ローテーションBKT・M12・12A アインツ

    ローテーションBKT・M12・12A

    アインツ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    クロスコネクターと組み合せる事で、角度を変更する事が可能です。
    トラスコ品番388-8381幅(mm)33.5高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M12×P1.0
  • テンプセンサーType-G M12-P1.5 PRO-GRESS用 ヨシムラ

    テンプセンサーType-G M12-P1.5 PRO-GRESS用

    ヨシムラ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
    用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品1/4" Adaptor (1)、M12 FIR38LR-0 JP (1)厚さ(mm)(ヘッド)25最大トルク(N・m)75アンビル3/8" Squareアズワン品番65-0279-52
  • M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
    長さ(mm)361差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品燃料ゲージ,LEDライト質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
  • (1M12)プロテクター、ハーネス MAZDA(マツダ)

    (1M12)プロテクター、ハーネス

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(350個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
  • 管用ナット(P=1.0)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    管用ナット(P=1.0)(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    7,998税込8,798
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ねじピッチ1表面処理ニッケル
  • HSクボミ-ホソメP1.0P1.0 大阪魂

    HSクボミ-ホソメP1.0P1.0

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1
関連キーワード
...