カテゴリ
- 制御機器(153)
- 切削工具(81)
- 測定用品(59)
- パソコン/周辺機器(45)
- 科学研究・開発用品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 保管用品(20)
- 機構部品(19)
- 電動工具(17)
- 電気材料(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 家電(14)
- メカニカル部品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 農業機械(10)
- 清掃用品(9)
- 物流用品(8)
- 作業工具(8)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(6)
- 梱包用品(5)
- 塗料(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 溶接用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(82)
- エスコ(44)
- OSG(オーエスジー)(27)
- サンドビック(27)
- 大阪魂(20)
- アズワン(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- SMC(16)
- カナレ電気(16)
- イマオコーポレーション(15)
- アイゼン(15)
- TELEMECANIQUE SENSORS(15)
- TRUSCO(11)
- IDEM(10)
- マルヤス電業(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- SKC(8)
- 扶桑金属工業(7)
- エレコム(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m15×1.5」の検索結果

強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥539~税込¥593~1パック(4個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法S(mm)13表面処理ユニクロ寸法e(mm)約15寸法Z(mm)約1.2頭部形状六角寸法K(mm)5.5ねじの呼びM8寸法ds(mm)8ねじ山種類メートル並目
六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(2個)当日出荷材質ステンレス厚さ(mm)6.5ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8規格4種ねじの種類ナット寸法S(mm)13寸法e(mm)約15寸法c(mm)約0.4寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)13寸法dw1(Φmm)最小11.7ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)ほか当日出荷材質SCM435ねじピッチ1.25寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8表面処理亜鉛黒寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)
大阪魂¥589税込¥6481パック(6個)当日出荷種別全ねじ材質鉄長さ(mm)20色黒ねじピッチ1.25寸法S(mm)13表面処理三価ブラック寸法e(mm)約15頭部形状六角寸法K(mm)5.5ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
CoolRack M15 1.5ml/2mlx15本 BCS-125シリーズ
biocision¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし。
ブルーシート 高耐候タイプ #3000
(381件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング¥529税込¥5821パック(52個)当日出荷から翌々日出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
ステンレス枠付排水目皿
ミヤコ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から6日以内出荷100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
...