カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,727)
  • パソコン/周辺機器(3,294)
  • 制御機器(3,090)
  • 農業機械(2,053)
  • ねじ・ボルト・釘(1,034)
  • メカニカル部品(926)
  • 測定用品(774)
  • 電気材料(751)
  • 切削工具(737)
  • 物流用品(701)
  • 空調・照明・電設資材(534)
  • 電動工具(527)
  • 科学研究・開発用品(516)
  • 作業工具(368)
  • 家電(347)
  • 建築金物(332)
  • 機構部品(302)
  • 防犯用品(271)
  • 建材・エクステリア(271)
  • 船舶用品・漁業資材(268)
  • バイク純正部品(263)
  • 自動車純正部品(212)
  • 溶接用品(210)
  • バイク部品(189)
  • 清掃用品(172)
  • 塗料(171)
  • 配管・水廻り設備部材(163)
  • FA担当者のオススメ新商品(157)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(147)
  • 農業・園芸資材(146)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(144)
  • 作業服(141)
  • 空圧工具(129)
  • オフィス家具(128)
  • 油圧機器・油圧ホース(126)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(106)
  • 事務用品(106)
  • 安全用品(102)
  • 塗装・養生・内装用品(101)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(100)
  • 保管用品(96)
  • 自動車補修部品(85)
  • 医療(79)
  • 測量用品(土木/建設)(73)
  • 測定関連サービス(69)
  • 店舗什器・備品(67)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(67)
  • カー用品(62)
  • 接着剤・補修材(60)
  • 梱包用品(57)
  • 防災用品(52)
  • 住設機器(52)
  • 縫製用品(50)
  • 整備工具・収納(48)
  • 学童・教育用品(48)
  • 卓上消耗品(47)
  • 安全靴・作業靴(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(44)
  • 厨房用品(44)
  • クリーンルーム用品(40)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • 洗剤・除去剤(28)
  • バッテリー・電装(28)
  • 研磨材(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 自転車部品(26)
  • 安全標識(21)
  • トラック純正部品(19)
  • 救急・衛生(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • テープ(15)
  • 介護用品(14)
  • 安全保護具(14)
  • 手袋(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 洗車・清掃(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 農具(10)
  • 日用品(9)
  • マスク(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 完成車(6)
  • 理美容(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • エンジン工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「m2×3」の検索結果

35,238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1101M2S3CQE2 C & K COMPONENTS1101M2S3CQE2C & K COMPONENTS
899税込989
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GEAR,M2/3. ホンダGEAR,M2/3.ホンダ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
GEAR,M2/3 ホンダGEAR,M2/3ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
深溝玉軸受 M2C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 M2C3NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
M2.0x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM2.0x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SP-203
深溝玉軸受 M2C3P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 M2C3P5NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 M2C3P6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 M2C3P6NTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
1201M2S3CQE2 C & K COMPONENTS1201M2S3CQE2C & K COMPONENTS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1101M2S3AQE2 C & K COMPONENTS1101M2S3AQE2C & K COMPONENTS
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2 ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2ROHM
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 6.53mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 最大0.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6300番台 開放形M2C3P6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形M2C3P6NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M2, 3mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M2, 3mmRS PRO
5,698税込6,268
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M2内径 = 2.1mm本体外形寸法 = 3mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 4.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
1101M2S3AV2BE2 C & K COMPONENTS1101M2S3AV2BE2C & K COMPONENTS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(169件のレビュー)
529税込582
1パック(200個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
599税込659
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)大阪魂(48件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(142件のレビュー)
749税込824特価
1パック(31個)
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(150個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
499税込549
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(227件のレビュー)
559税込615特価
1本(12mL)
当日出荷から6日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)大阪魂(73件のレビュー)
269税込296
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)穴の形状六角穴
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
429税込472特価
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(57件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)
当日出荷
材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(51件のレビュー)
559税込615
1パック(43個)
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
349税込384特価
1パック(34個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
六角ナット 2種(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(42件のレビュー)
549税込604特価
1パック(55個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1箱(5000個)
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
ニュー・エフモール マガリ マサル工業ニュー・エフモール マガリマサル工業(29件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用モノタロウ(659件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2枚)ほか
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(11件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマサーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作アイリスオーヤマ(36件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。機能左右首振り、風量3段階調節、静音モードハネ径(cm)23寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)28/29適合床面積20畳風量調整3段階左右首振
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
599税込659特価
1パック(55個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)
当日出荷
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
関連キーワード
...