カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,276)
- 農業機械(540)
- ねじ・ボルト・釘(402)
- 制御機器(312)
- メカニカル部品(307)
- 切削工具(181)
- FA担当者のオススメ新商品(178)
- 油圧機器・油圧ホース(167)
- 機構部品(120)
- 自動車純正部品(112)
- バイク純正部品(108)
- 科学研究・開発用品(103)
- 測定用品(98)
- 作業服(97)
- 空調・照明・電設資材(60)
- 縫製用品(60)
- 物流用品(55)
- ポンプ・送風機・電熱機器(53)
- 作業工具(45)
- バイク部品(44)
- 電気材料(37)
- 自動車補修部品(36)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 梱包用品(28)
- 塗装・養生・内装用品(26)
- 医療(23)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 整備工具・収納(21)
- 建築金物(19)
- オフィス家具(16)
- 安全標識(14)
- テープ(13)
- 溶接用品(13)
- カー用品(13)
- トラック純正部品(13)
- 塗料(12)
- 自転車部品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 保管用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- 家電(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 厨房用品(9)
- 手袋(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- マスク(8)
- 卓上消耗品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 電動工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 防犯用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 清掃用品(5)
- 住設機器(5)
- 介護用品(4)
- 日用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(1,192)
- BIGM(丸山製作所)(525)
- 大阪魂(366)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- KYOWA(協和製作所)(105)
- ホンダ(98)
- MAZDA(マツダ)(85)
- RS PRO(64)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- 岩田製作所(61)
- 三ツ星ベルト(59)
- AMPHENOL(57)
- tantore(48)
- エスコ(45)
- omron(オムロン)(43)
- イスカル(38)
- TRUSCO(33)
- ニッセイ(32)
- 山本電機製作所(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m39」の検索結果

食品用コンテナー NF-M39
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。材質PP有効内寸(mm)470×314×242外寸(mm)532×375×260内寸(mm)486×330×254フタなしスタッキング高さ(mm)247.5ネスティング高さ(mm)127圧縮荷重(N[kgf])11960[1220]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可フタの有無なし
サンクレットオリコンM39B
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP取付両長辺21、55、56-A、72、83型 両短辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A有効内寸(mm)493×335×237外寸(mm)530×366×267内寸(mm)494×336×237底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)95適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応
オリコンM39B
サンコー(三甲)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)247短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493圧縮荷重(kN[kgf])10[1020]外寸法・高さ(mm)258RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)238
ウィンブルドン M039
アサヒシューズ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足5日以内出荷【男性向け】 幅がゆったりめな、4Eサイズのスニーカー。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。また、踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。材質マテリアル:ポリエステル/ポリエステルスエード、ソール:EVAコンプレッション/ラバー形状ローカット種類カジュアルスニーカー甲被タイプ紐タイプ足囲4E靴タイプスニーカー
Quectel L70B-M39 GPSモジュール
Quectel¥44,980税込¥49,4781箱(25個)7日以内出荷仕様サポートされているバスインターフェイス:UART 、 チャンネルの数:22 (Tracking), 66 (Acquisition) 、 捕捉感度:-148dBm 、 トラッキング感度:-165dBm 、 寸法:10.1 x 9.7 x 2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:9.7mm 、 L70 GPS (全地球測位システム)モジュール. L70はGPSレシーバモジュールで、MTK位置決めエンジンによって高性能を発揮します。 66の検索チャンネルと22の追跡チャンネルを装備したL70は、屋内の低信号レベルでも最小時間で衛星を捕捉して追跡できます。. 位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 V UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート コンパクトサイズ 10.1 x 9.7 x 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(36件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
ラチェットハンドル 伸縮式
(280件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
ニュー・エフモール マガリ
マサル工業(30件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
...