カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 自動車補修部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(48)
- SMC(12)
- 協育歯車(6)
- KANA(片山チエン)(4)
- 新ダイワ(4)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(4)
- cotta(4)
- エスコ(2)
- Modes(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- シブタニ(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「m48 平」の検索結果

平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(1500個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥4,988税込¥5,4871箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥279税込¥3071袋(4枚)当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥499~税込¥549~1箱(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
平ワッシャー小型(鉄/ユニクローム)
大阪魂(24件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(175個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
M48 平ワッシャー
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷エスコ品番EA637GP-48材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)110寸法D(mm)110寸法D1(mm)50適合ねじM48
平歯車 S50B
協育歯車¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
バンドソー ワンタッチ式平バイス
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチトラスコ品番759-4038質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450バイス方式ワンタッチ式平バイス最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1840
M5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/48個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(48個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)7.1適合板厚(mm)0.5~1.5頭部平頭入数48ナット径M5×0.8
平歯車 S80D
協育歯車¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム
トプコンソキアポジショニングジャパン¥8,598~税込¥9,458~1台翌日出荷から5日以内出荷ハイエンドクラスの新設計EDM!仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間※5/※11】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)/視認可能範囲:1.3 ~ 150m/中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可、【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像/倍率3x/最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】センタリング式、【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineその他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.5(整準台、バッテリー含む)測定範囲※3【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【プリズム5型】1.3 ~ 500m、【プリズム2型 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示5" / 10"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】5"※1、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9・反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm・反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8(精密測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5(整準台取付面より)、236/+5/-3( 着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より)サービス分類レンタル
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム
トプコンソキアポジショニングジャパン¥7,998~税込¥8,798~1台翌日出荷から5日以内出荷ハイエンドクラスの新設計EDM!仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】レンタリング式その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.3(整準台、バッテリー含む)測定範囲【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示【測角部】5" / 10"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】5"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)倍率(倍)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14機能【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineインターフェースRS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)サービス分類レンタル
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム
トプコンソキアポジショニングジャパン¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷から5日以内出荷ハイエンドクラスの新設計EDM!仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】着脱式その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.3(整準台、バッテリー含む)測定範囲【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】3"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14機能【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineインターフェースRS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)サービス分類レンタル
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム
トプコンソキアポジショニングジャパン¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から5日以内出荷ハイエンドクラスの新設計EDM!仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間※5/※11】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)/視認可能範囲:1.3 ~ 150m/中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可、【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像/倍率3x/最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】センタリング式、【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineその他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.5(整準台、バッテリー含む)測定範囲※3【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【プリズム5型】1.3 ~ 500m、【プリズム2型 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)タイプ【国土地理院測量機種登録】3級トータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示10" / 20"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】7"※1、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9・反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm・反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8(精密測定)倍率(倍)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5(整準台取付面より)、236/+5/-3( 着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より)サービス分類レンタル
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャーISO(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から31日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(100個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄色黒種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-948
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)948配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-48~)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
”K標準 ピニオンギヤ” M4
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)56歯幅(mm)40モジュール4全長l(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)40
”K標準 ピニオンギヤ” M3
KANA(片山チエン)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
バンドソー
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。トラスコ品番759-4020質量(kg)49周波数(Hz)50/60電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450本体質量(kg)49定格出力(W)200電源コード(m)3最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1840