カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,055)
    • 六角ボルト(236)
    • 六角穴付ボルト(86)
    • 六角穴付ボタンボルト(16)
  • バイク部品(19)
    • バイク用六角穴付ボルト(2)
  • メカニカル部品(959)
  • 機構部品(406)
  • 制御機器(285)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
  • 物流用品(174)
  • 切削工具(143)
  • 測定用品(86)
  • 電気材料(77)
  • 作業工具(71)
  • 建築金物(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 安全標識(33)
  • 防犯用品(33)
  • 家電(28)
  • 電動工具(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 厨房用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 安全用品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 清掃用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 事務用品(12)
  • 自転車部品(11)
  • 防災用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 梱包用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • カー用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
ねじの呼び
材質
表面処理
種別
全ねじ・半ねじ
ねじ山種類
メートル並目・メートル並目(左)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(72)
頭部形状
六角穴付きフランジ(3)
頭部形状
六角穴付き皿(23)
頭部形状
根角ボルト(15)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(53)
なべ・アイ・デンデン・ショルダーボルト・トラス・ボタン・丸・丸皿・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付きフランジ・六角穴付き皿・根角ボルト・極低頭・皿
取付穴形状
すりわり・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・ハリケーン・TRUSCO・由良産商・ノーブランド・三ツ星ベルト・オザック精工・椿本チエイン・RS PRO・Optibelt・KHK(小原歯車工業)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Festo・IKO(日本トムソン)・SMC・潤工社・SAMTEC・イマオコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 60mm」の検索結果

4,202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコM8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本エスコ
925税込1,018
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×60mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M 8x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト エスコM 8x 60mm [高強度・高張力]六角ボルトエスコ(1件のレビュー)
310税込341
1パック(4個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-860ねじの呼びM8
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(143件のレビュー)
739税込813
1パック(20個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
M8ステンレス ソケットボルト ハリケーンM8ステンレス ソケットボルトハリケーン
569税込626
1個
4日以内出荷
ねじの呼びM8
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:60mm 黒RS PRO
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M8 、ねじ長 20 mm 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 60mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
1,198税込1,318
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
M8x 60mm/40mm/300kg アジャストベース(ステンレス製) エスコM8x 60mm/40mm/300kg アジャストベース(ステンレス製)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949H-51
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(191件のレビュー)
399税込439特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(141件のレビュー)
849税込934
1パック(17個)
当日出荷から5日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-127形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-127形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M 8x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 8x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13
M8 x 60mm [焼入]クランプボルト エスコM8 x 60mm [焼入]クランプボルトエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-25硬度HRC33~39寸法A(mm)60寸法D(mm)13寸法C(mm)47寸法GM8×1.25
60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)大阪魂(90件のレビュー)
359税込395
1パック(8個)ほか
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:60mm 黒RS PRO
8,198税込9,018
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) . 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 60mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:60mm 黒RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro マルチローブノブRS Pro スルースレッドマルチローブノブは、ねじサイズ M8 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:60mm 黒RS PRO
9,798税込10,778
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro マルチローブノブRS Pro メスマルチローブノブは、ねじサイズ M10 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:60mm 黒RS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 60mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M8 TRUSCOスタットボルト ネジ M8TRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(49件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ノンワイヤーバーコーター 60mm OSPノンワイヤーバーコーター 60mmOSP
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×60
M8/20x60x2.9mm アジャストベース受金 エスコM8/20x60x2.9mm アジャストベース受金エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-65
60mm キャスター(ツインホイール) エスコ60mm キャスター(ツインホイール)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-13材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133車輪幅(mm)46寸法e(mm)7.5ストッパー無し全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48平径(mm)17車輪径D(Φmm)60ねじサイズM8×P1.25mm
60mm キャスター(ツインホイール) エスコ60mm キャスター(ツインホイール)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)69軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60平径P(mm)17
チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M8大阪魂
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
M 6x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM 6x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M6
2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル エスコ2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドルエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に適しています。 レーザー刻印のシリアルナンバー 人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。 グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。 サイズによってハンドル形状が多少異なります。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:1206.2-60●サイズ(mm):2●軸長(mm):60●全長(mm):105●ハンドル幅(mm):48●適合セットスクリュー:M4●適合キャップスクリュー:M2.5●重量(g):8●材質:軸材/特殊鋼、ハンドル/PB製樹脂
M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16
M10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M10~M12
#40mm/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ#40mm/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#40エスコ品番EA967EC-40材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)60材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M8×36ねじサイズM8×36mm
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケットエスコ
40,200税込44,220
1セット
翌日出荷
寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
テーパーブッシュ 60mm 89mm Optibeltテーパーブッシュ 60mm 89mmOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:60mm●長さ:89mm●コード番号:236-8541アズワン品番65-7869-79
...
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
"m8 60mm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷