カテゴリ

  • 電気材料(892)
  • 制御機器(645)
  • メカニカル部品(549)
  • FA担当者のオススメ新商品(524)
  • パソコン/周辺機器(425)
  • 空調・照明・電設資材(193)
  • 物流用品(96)
  • 溶接用品(75)
  • 家電(39)
  • 梱包用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • バイク部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 作業工具(15)
  • 測定用品(12)
  • 自転車部品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「m8 ke-buru」の検索結果

3,069件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティング

    M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)

    ハーティング
    749税込824
    1個
    欠品中
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • M8 FAコネクタケーブル 行田電線

    M8 FAコネクタケーブル

    行田電線
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。 従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。 安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。 組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
    材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅、(ボディ)PVC<塩化ビニル>サイズM8使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度50N/1分保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)40耐油性80℃±2℃ 4h挿抜耐久200回(40mΩ以下)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • 丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
  • 丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント SICK

    丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント

    SICK
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:30 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-3002アズワン品番65-7622-28
  • ケーブル ・ コネクタ M8 3ピン SMC

    ケーブル ・ コネクタ M8 3ピン

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様M8 Switch Extension Lead. 25 Vdc supply M8、 3 pin connector接続M8 3ピンアクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータ
  • M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート ハーティング

    M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート

    ハーティング
    769税込846
    1個
    欠品中
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:Aコード付属品工具付サイズM8極数4定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防水コネクタ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティング

    M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付

    ハーティング
    699税込769
    1個
    当日出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)センサ組込み用コネクタ プラグ XS3M Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)センサ組込み用コネクタ プラグ XS3M

    Aratas(旧:omron)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    タイプ防水コネクタ極数4極取付け方法ねじ付埋込みタイプ
  • コネクタ 多治見無線電機

    コネクタ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 3極 M8 ケーブルマウント SICK

    丸型コネクタ 3極 M8 ケーブルマウント

    SICK
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    。現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-3001アズワン品番65-7591-95
  • M8対応センサケーブル固定用 タツタ電線

    M8対応センサケーブル固定用

    タツタ電線
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    4日以内出荷から111日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M8"対応。RoHS2指令に準拠しております。
    用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 20276定格電圧30適合規格UL758対応コネクタM8使用環境固定難燃性VW-1仕上外径(mm)4導体サイズ(mm2)0.2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8対応センサケーブル可動用 タツタ電線

    M8対応センサケーブル可動用

    タツタ電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。可動用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M8"対応。RoHS2指令に準拠しております。
    用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 20276定格電圧30適合規格UL758対応コネクタM8使用環境可動難燃性VW-1仕上外径(mm)4導体サイズ(mm2)0.2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 器具取付金具(M8)小型 カナフジ電工

    器具取付金具(M8)小型

    カナフジ電工
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 4.5- 6 mm/M8  ケーブルクランプ(防水型/1個) エスコ

    4.5- 6 mm/M8 ケーブルクランプ(防水型/1個)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    適合電線径(Φmm)4.5~6エスコ品番EA948HE-108
  • センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ BULGIN

    センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ

    BULGIN
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
  • センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ BULGIN

    センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ

    BULGIN
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
  • センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ BULGIN

    センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ

    BULGIN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
    仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:1●長さ:7.5m●シリーズ:M8●コード番号:208-8112アズワン品番65-7385-32
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • TIGトーチカバー(布製チャック式)8m マイト工業株式会社

    TIGトーチカバー(布製チャック式)8m

    マイト工業株式会社(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    幅(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ BULGIN

    Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ

    BULGIN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    2,598税込2,858
    1式
    6日以内出荷
    100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
  • Amphenol ケーブルアセンブリ Female M8 AMPHENOL

    Amphenol ケーブルアセンブリ Female M8

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1501265 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1501265

    PHOENIX
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    現場配線用のM8センサ/アクチュエータプラグとソケット.PhoenixContactケーブル取付用のコネクタは、高レベルの保護機能を備えています。センサコネクタは、M8ねじインターフェースと業界標準のAコーディングを備え、誤かん合を防止します。配線を脱着可能なコネクタには、従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。保護等級がIP68のPhoenixM8コネクタは、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。これらの頑丈な丸形コネクタは、耐衝撃性と耐振動性に優れています。メンテナンス、修理、カスタマイズされたケーブルアセンブリの構築に最適です。.Pierceonとは?.Pierceonテクノロジは、迅速な終端処理を実現する革新的な接続方式です。Pierceonは狭いスペースにも、最大限のコンタクト密度を実現しています。コンタクトは、単一ワイヤを軸方向に貫通するコンタクトピンを介して構成されています。.特長.保護等級:IP68振動や衝撃に対する耐性ローレット加工されたロックリングにより、指で簡単に操作可能クイックコネクトねじまたはPierceconファースト接続M8コネクタIEC61076-2-104センサ/アクチュエータ用Aコード.用途.PhoenixContactのM8丸形コネクタは、産業用途に使われます。センサプラグ/ソケットは、通常センサとアクチュエータとの接続に使用されています。現場アセンブリ用の柔軟なソリューションです。主な用途は、次のとおりです。.ロボット産業オートメーション機械保護プロセス制御計測組立ライン.環境.PhoenixのM8ねじセンサコネクタは、保護等級がIP68です。コネクタをほこりやゴミから完全に保護します。接続時に防水性も発揮し、長時間の噴水流から保護されます。.よくある質問.Q:コネクタの耐久性はどうですか?A:コネクタは耐久性に優れています。厳しい環境で適用するように設計された、高品質のエンジニアリング素材で製造されたコネクタです。堅牢で高い信頼性があります。Q:コネクタの終端処理は簡単ですか?A:このM8コネクタシリーズは、接続が非常に簡単です。従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。.終端タイプ.:648-6400:648-6400:ねじ接続式3極プラグ:648-6422:648-6422:ねじ接続式4極プラグ:648-6365:648-6365:ねじ接続式3極ソケット:648-6387:648-6387:ねじ接続式4極ソケット:648-6371:648-6371:Pierceon接続式3極ソケット:648-6393:648-6393:Pierceon接続式4極ソケット:648-6416:648-6416:Pierceon接続式3極プラグ:648-6438:648-6438:Pierceon接続式4極プラグ
    極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)30定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM8コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM8実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • RS PRO コネクタねじ 固定ねじ M8 x 0.5用 RS PRO

    RS PRO コネクタねじ 固定ねじ M8 x 0.5用

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 六角ナット、 M8 x 0.5 RS Pro の六角ナット製品を、多様な M8 及び M12 コネクタと併用します。 特長と利点: この RS Pro 六角ナットは、部品として使用することができます M8 接続 ニッケルめっき黄銅ナットは耐腐食性があるため、過酷な環境での使用に最適です ねじ: M8 x 0.5 レンチ寸法: 10 mm RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様種類 = 六角ナット併用可能製品 = 固定ねじ M8 x 0.5材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1506891 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1506891

    PHOENIX
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    極数4シリーズSACCソケットorプラグソケット定格電圧(V)30定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー外径3.5→5mmシェルサイズM8コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM8実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
  • クラッチケーブルアジャスター TWISTER ブラス M8 P1.25 モートーン

    クラッチケーブルアジャスター TWISTER ブラス M8 P1.25

    モートーン
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    真鍮削り出し製クラッチケーブルアジャスター「TWISTER(ツイスター)」。クラシックカスタムに最適な、使い込むほどビンテージルックが洗練される贅沢な真鍮を使用。錆びた純正品のリプレイスメントとしても、ハンドル周りのワンポイントとしても使用できます。トライアンフ車両以外にも装着できる汎用品。サイズM8×18×P1.25
    ブラスサイズM8×18×P1.25容量1個製法削り出し関連部品品番:LVR001,NXS011,MRR002,MMU517,GRP002,MMU582,MMU510,MMU068素材真鍮主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED 400 [スピード400]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
  • 1.25コード8M ELPA

    1.25コード8M

    ELPA
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    種類産業機械用ケーブル全長(m)8定格電圧(V)300定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VFF
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, 1506888 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, 1506888

    PHOENIX
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    極数3ソケットorプラグソケット定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM8コンタクト形状メス(ソケット)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM8実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • クラッチケーブルアジャスター TWISTER チタン シルバー M8 P1.25 モートーン

    クラッチケーブルアジャスター TWISTER チタン シルバー M8 P1.25

    モートーン
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:SHN001。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:チタン。内容量[数量]:1個。ネジサイズ:M8×18×P1.25。製法:削り出し。関連商品:品番:LVR001,NXS010,MRR002,MMU536,GRP002,MMU575,MMU074,MMU561
    材質チタンシルバー製法削り出し関連部品LVR001,NXS010,MRR002,MMU536,GRP002,MMU575,MMU074,MMU561入数(個)1ねじサイズM8×18×P1.25
  • フローセンサ用M8コネクタ付リード線 SMC

    フローセンサ用M8コネクタ付リード線

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    寸法(m)3リード線(m)3
  • 8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコ

    M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SK-4ねじ径M8寸法b(mm)22.4寸法d1(mm)24ねじ深さ(mm)12
  • クラッチケーブルアジャスター TWISTER チタン ブラック M8 P1.25 モートーン

    クラッチケーブルアジャスター TWISTER チタン ブラック M8 P1.25

    モートーン
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:SHN002。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:チタン。内容量[数量]:1個。ネジサイズ:M8×18×P1.25。製法:削り出し。関連商品:品番:LVR001,NXS006,MRR001,MMU535,GRP002,MMU575,MMU075,MMU569
    材質チタンブラック製法削り出し関連部品LVR001,NXS006,MRR001,MMU535,GRP002,MMU575,MMU075,MMU569入数(個)1ねじサイズM8×18×P1.25
  • センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M8シリーズ 1箱 25個入 BULGIN

    センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M8シリーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    85,980税込94,578
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:M8●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:204-7967アズワン品番65-7414-23
...