カテゴリ

  • トラック純正部品(12)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 農業機械(1)

「mc-159」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)78.4仕様受座なしトラスコ品番497-3691全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)14種類標準タイプ仕上ニッケルめっき推奨ねじサラ小ねじM3幅W(mm)3
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUSLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
(140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)(140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷
裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
仕様スタッドボルト:M5付属品六角ナットM5ステンレス鋼(SUS304)トラスコ品番225-5172材質本体:ステンレス鋼(SUS430)、セルスタッドボルト:ステンレス鋼(SUS303)長さ(mm)16.5幅(mm)35厚さ(mm)15全長(mm)16.5シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
(MC159)CLIP 三菱ふそう(MC159)CLIP三菱ふそう
479税込527
1個
5日以内出荷
(MC159)GROMMET 三菱ふそう(MC159)GROMMET三菱ふそう
549税込604
1個
5日以内出荷
(MC159)BRAKE,TUBE 三菱ふそう(MC159)BRAKE,TUBE三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(MC159)COVER,FILTE 三菱ふそう(MC159)COVER,FILTE三菱ふそう
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
(MC159)CLIP,PIPE 三菱ふそう(MC159)CLIP,PIPE三菱ふそう
399税込439
1個
5日以内出荷
(MC159)PIPE,VACUUM 三菱ふそう(MC159)PIPE,VACUUM三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
(MC159)TUBE,BRAKE 三菱ふそう(MC159)TUBE,BRAKE三菱ふそう
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(MC159)TUBE,CLUTCH 三菱ふそう(MC159)TUBE,CLUTCH三菱ふそう
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
(MC159)PIPE,FUEL M 三菱ふそう(MC159)PIPE,FUEL M三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC159)クリップ,Fライン 三菱ふそう(MC159)クリップ,Fライン三菱ふそう
449税込494
1個
5日以内出荷
(MC159)PIPE,FUEL R 三菱ふそう(MC159)PIPE,FUEL R三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MC159)BRKT,FUEL F 三菱ふそう(MC159)BRKT,FUEL F三菱ふそう
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
MC 面取リーマ TRUSCOMC 面取リーマTRUSCO
4,598税込5,058
1本
当日出荷から9日以内出荷
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
MC用面取リカッター アサヒ工具MC用面取リカッターアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途材質超硬K種G2
リーマ HS S柄 MC 第一ツールリーマ HS S柄 MC第一ツール
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
刃数3材質HSS-CO切刃形状3枚刃
ワークテーブル800シリーズ(移動式H740メラミン天板) 山金工業ワークテーブル800シリーズ(移動式H740メラミン天板)山金工業
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
仕様100Φ自在ストッパー付きキャスター種類移動式天板厚さ(mm)21.5材質(天板表面)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
MC用面取りカッター (G2) アサヒ工具MC用面取りカッター (G2)アサヒ工具
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
切刃形状その他
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。厚さ2.2 mmの薄型サイズです。裏止めタイプの受座もご用意しています。
付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)14種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMC タンガロイドリルヘッド DMCタンガロイ
20,980税込23,078
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 鉄製 MC オス用ダストキャップ 大塔テックパロットカップリング 継っ手 鉄製 MC オス用ダストキャップ大塔テック
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MC オス用ダストキャップ 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MC オス用ダストキャップ大塔テック
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
受座 LAMP(スガツネ工業)受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
平行極薄型マグネットキャッチMC型 SUGICO(スギコ)平行極薄型マグネットキャッチMC型SUGICO(スギコ)
729税込802
1個
翌々日出荷
厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力4kgf推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1サイズ(mm)41×16.5×H2.6表面仕上げニッケルメッキ自重(g)12モデルMC-159
RIM CO*PB-159C-U*   33101GN5901ZC ホンダRIM CO*PB-159C-U* 33101GN5901ZCホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
RIM COM*R-150C-U*   33101GN5901ZM ホンダRIM COM*R-150C-U* 33101GN5901ZMホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
モーターセット動噴 丸山製作所モーターセット動噴丸山製作所
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
使用場所を問わない100Ⅴ仕様丸山独自の強制平弁機構扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁
質量(kg)30.1モーター出力(kW)0.75/100V最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5{35}給水量(L/分)50Hz:7.7 60Hz:9.4電源コード2.0mm2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)570×450×365アンペア50Hz:10.5 60Hz:12.0(A)
TBN用プレート ナベヤTBN用プレートナベヤ
69,980税込76,978
1個
46日以内出荷
No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。
付属品アイボルト材質S55C取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
TBN用ロケートブロック ナベヤTBN用ロケートブロックナベヤ
16,980税込18,678
1個
47日以内出荷
No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法B(mm)50寸法C(mm)20寸法F(mm)14寸法G(mm)25寸法H(mm)18寸法I(mm)0.01材質S45C表面処理黒染め