モーターセット動噴
使用場所を問わない100Ⅴ仕様
丸山独自の強制平弁機構
扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁
- 質量(kg)
- 30.1
- モーター出力(kW)
- 0.75/100V
- 最高圧力(MPa[kgf/cm2])
- 3.5{35}
- 給水量(L/分)
- 50Hz:7.7 60Hz:9.4
- 電源コード
- 2.0mm2
- 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
- 570×450×365
- アンペア
- 50Hz:10.5 60Hz:12.0(A)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
農業機械 の新着商品
カテゴリ
















![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)


