カテゴリ

  • 家電(7)
  • 電動工具(6)
  • 清掃用品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業工具(1)

「mc-sbv01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式サイクロン掃除機 Panasonic(パナソニック)充電式サイクロン掃除機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)、約40(ON)(満充電・電池初期20℃時)充電時間(時間)約3.5使用電池リチウムイオン電池充電可能回数約2500回消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5電源コード(m)1.5付属品・延長管(1本)・床用ノズル(1個)・充電アダプター(1個)・すき間用ノズル(1個)定格電圧(V)DC18.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティッククリーナー:253×253×1101本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×253×424電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)定格:1650ヘッド仕様パワーヘッド
工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック)工事用充電クリーナー 14.4V/18VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌日出荷
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)0.89集塵方式カプセル式
充電式コードレスクリーナー 東芝充電式コードレスクリーナー東芝(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品すきまノズル質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2ホワイト本体寸法(mm)253×214×1185集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13集塵方式サイクロン充電時間(時間)約5電源タイプコードレス(充電式)ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)ヘッド仕様LEDライト
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(45件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(49件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
乾湿両用掃除機 モノタロウ乾湿両用掃除機モノタロウ(1193件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80
充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレスアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
12,490税込13,739
1台
当日出荷
【軽量1.4kg】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。ダストカップは丸洗い可能です。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、すき間ノズル材質PP、ABS、PC質量(kg)1.4、本体のみ:0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.4使用温度範囲(℃)充電温度:5~35出力充電電源:DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む235×230×980入力充電電源:AC100V、50/60Hz集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4電源タイプコードレス(充電式)バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様パワーヘッドバッテリー寿命繰り返し充電約1000回
エコン ダストボックス#45 本体 テラモトエコン ダストボックス#45 本体テラモト
4,598税込5,058
1個
当日出荷
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途分別ゴミ箱容量(L)約46L材質ポリプロピレン質量(kg)1.8種類分別用規格#45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×430×550色(本体)オフホワイトアズワン品番65-1851-95フタの種類オープン式商品タイプ本体
CSPシリーズ 交換用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイCSPシリーズ 交換用カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(3個)
当日出荷
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(31件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
コンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズADVANTEC
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)1
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(52件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
救急セット オオサキメディカル救急セットオオサキメディカル(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セットほか
3日以内出荷
応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。持ち運びがしやすい持ちて付きです。工事現場の備蓄やオフィスの備蓄にお勧めです。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとしてセット内容滅菌ガーゼ、サージカルテープ、伸縮包帯、ネット包帯(指用)、絆創膏、防水パッド、三角巾、洗浄綿、脱脂綿、消毒液、綿棒×各1個質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×187人数約10人用使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿、4年:消毒液、5年:防水パッド
クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応) YAMAZEN(山善)クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応)YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。 アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。 お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。 スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。 支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。 土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。 ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。材質フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)質量(kg)2高さ(mm)土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20内寸(mm)(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70対応機種ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×630~12550組立時間約10~20分
工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)セット内容本体のみ集塵方式サイクロン式商品タイプ本体のみ
スリムクリーナースタンド ホワイト ファミリー・ライフスリムクリーナースタンド ホワイトファミリー・ライフ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
ダイソンのコードレス掃除機を「立てて充電しながら収納できる」スリムタイプのクリーナースタンド。 お客様の声にお応えし、無駄な機能を省いたシンプルなデザインに。 インテリアに溶け込む邪魔にならないサイズにシェイプアップ。 壁に穴を空けネジ止めしなければ使えないダイソン付属の収納用ブラケットを壁を傷つけずに使用できます。 ダイソンコードレスクリーナーV8シリーズ、マキタ製コードレスクリーナーにも対応。 充電しながら立てて収納できるので取り出してすぐに使えて便利。 充電コードが裏に隠れるスタイリッシュな設計。 キズや汚れに強いメラミン加工済み。 角丸デザインの安心設計。 お客様組立式
材質合成樹脂化粧繊維板質量(kg)約5ホワイト掛数(本)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約24×130×27
コードレスクリーナースタンドプレートホワイト 山崎実業コードレスクリーナースタンドプレートホワイト山崎実業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
壁に穴を開けずにコードレスクリーナーをスリムに収納。モーターヘッドも収納可能。クリーナーツールを一括収納できます!コード レスクリーナーを収納したまま充電が可能です。
材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約3300耐荷重(kg)約4対応差し込み口の内径が約3cm以上のクリーナーツールダイソンコードレスクリーナー、収納用ブラケットが付属している商品。V10シリーズ、V8シリーズ、V7シリーズ、V6シリーズ(充電ブラケット対応モデル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×29×127
東芝 サイクロンクリーナー トルネオVコードレス 東芝東芝 サイクロンクリーナー トルネオVコードレス東芝
22,980税込25,278
1台
当日出荷
シリーズトルネオ消費電力(W)充電中:約13 / 充電完了時:約0.9コード長さ(m)2集塵容量(L)0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×214×1185バッテリーリチウムイオン、セル数:5標準質量(kg)2.2 ※本体・延長管・床プラシの合計質量集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約5 ※室温や使用時間などにより異なります電源タイプコードレス(充電式)運転時間(分)満充電時(強:約13、 標準:約30)※バッテリー初期状態、 室温20℃の場合 ※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります電源アダプタ入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.25A、出力:直流 21V 0.45A
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
139,800税込153,780
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
スリムクリーナースタンド ナチュラル ファミリー・ライフスリムクリーナースタンド ナチュラルファミリー・ライフ
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
ダイソンのコードレス掃除機を「立てて充電しながら収納できる」スリムタイプのクリーナースタンド。 お客様の声にお応えし、無駄な機能を省いたシンプルなデザインに。 インテリアに溶け込む邪魔にならないサイズにシェイプアップ。 壁に穴を空けネジ止めしなければ使えないダイソン付属の収納用ブラケットを壁を傷つけずに使用できます。 ダイソンコードレスクリーナーV8シリーズ、マキタ製コードレスクリーナーにも対応。 充電しながら立てて収納できるので取り出してすぐに使えて便利。 充電コードが裏に隠れるスタイリッシュな設計。 キズや汚れに強いメラミン加工済み。 角丸デザインの安心設計。 お客様組立式
材質合成樹脂化粧繊維板質量(kg)約5ナチュラル掛数(本)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約24×130×27
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら