カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(4)
- 作業服(4)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト



MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ)
アリオカ(mc.maon)(7件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781枚欠品中防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)サイズフリー胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)92機能防炎、吸汗
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥7,698税込¥8,4681着当日出荷から5日以内出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。タイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥8,698~税込¥9,568~1着当日出荷から3日以内出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)タイプ防炎
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥8,698税込¥9,5681着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番435-6585材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)色グレーサイズXLタイプ防炎全長(cm)97
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200MD)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-200MD)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-200MD)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-200MD)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-200MD)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200MD)
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
光電センサ 検出範囲 200 mm
omron(オムロン)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様●検出タイプ:赤外線レーザー●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:E3AS●コード番号:214-7899アズワン品番65-7281-62
ミストポンプ PD-200
BIGM(丸山製作所)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷仕様2~26フクム規格MD170図解NoMD170L ミストポンプ部品 ミストポンプ PD-200_No.1
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4L
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら