カテゴリ

  • 自動車純正部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 制御機器(14)
  • 建築金物(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • トラック純正部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(4)
  • 農業機械(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「me-3-1」の検索結果

関連キーワード
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール エンド マサル工業

    ニュー・エフモール エンド

    マサル工業(5件のレビュー)
    109税込120特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●モール末端の閉塞に。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
    仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール オンダ製作所

    ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー アズワン

    モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー

    アズワン
    12,200税込13,420
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
    仕様組み立て式グレー耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)375×325×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)444×325
  • モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)ピンク アズワン

    モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)ピンク

    アズワン
    12,200税込13,420
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
    仕様組み立て式ピンク耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)375×325×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)444×325
  • 表面粗さ計 TIME3110(旧TR110) TIME

    表面粗さ計 TIME3110(旧TR110)

    TIME
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。 キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。 ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。 経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。 ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲 正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス RaとRzの両方の測定範囲 LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム 充電式リチウム電池と回路機能の改善。 高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。
    仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度)再現性(%)<12フィルターRCアナログ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<80
  • 屋外用オプトモール付属品 エンド3号 グレー マサル工業

    屋外用オプトモール付属品 エンド3号 グレー

    マサル工業
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 引込計器盤 日東工業

    引込計器盤

    日東工業
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    深さ(mm)200種類標準分電盤
  • 300x300mm ツールロール(10ポケット) エスコ

    300x300mm ツールロール(10ポケット)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925ME-31材質キャンバス生地寸法(mm)300×300(H)材質(本体)キャンバス生地
  • [Torx-Plus] ドライバー(精密/イジリ止 エスコ

    [Torx-Plus] ドライバー(精密/イジリ止

    エスコ
    2,350税込2,585
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ:1IPR●軸径:2.0mm●軸長:40mm●全長:137mm商品構成単品
  • 0.5-1.0平方mm [差込形] ピン端子(雌/100個) エスコ

    0.5-1.0平方mm [差込形] ピン端子(雌/100個)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1パック(100個)
    翌日出荷
    仕様抱合範囲:0.5~1.0材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロンピン径(Φmm)4入数100
  • JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ

    JIS配管識別ステッカー[水関係]

    エスコ
    1,160税込1,276
    1組(10枚)
    翌日出荷
    水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
    材質アルミステッカー寸法(mm)40×80入数(枚)10色(マンセル値)2.5PB5/8
  • コンパクトガンマイクロホン ME31 オリンパス

    コンパクトガンマイクロホン ME31

    オリンパス
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。
    付属品グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(2~5V)コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)約Φ21(最大径)×155本体質量(g)約97.5(コード含む)周波数特性70~14000Hz出力インピーダンス(Ω)1.1kプラグΦ3.5mm3極金メッキプラグアズワン品番64-9619-46指向性単一指向性
  • 背負動力散布機 DME310 共立

    背負動力散布機 DME310

    共立
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.6燃料タンク容量(L)0.65排気量(cm3)30.5
  • 屋外用引込計器盤 日東工業

    屋外用引込計器盤

    日東工業
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    深さ(mm)200種類標準分電盤
  • アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター) 日本無機

    アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)

    日本無機
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa使用湿度(%RH)95以下
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ用アンカー(エンドブラケット取り付け用) DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ用アンカー(エンドブラケット取り付け用)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    799税込879
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • TME・TMN 自動点滅盤 日東工業

    TME・TMN 自動点滅盤

    日東工業
    65,980税込72,578
    1台
    7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    10,980税込12,078
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)2000厚さ(mm)35ブロンズ製品幅(mm)35色番ZB部位名称パイプ(屋外用)
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    10,980税込12,078
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)2000厚さ(mm)35Tシルバー製品幅(mm)35色番ZT部位名称パイプ(屋外用)
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    20,980税込23,078
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)4000厚さ(mm)35ブロンズ製品幅(mm)35色番ZB部位名称パイプ(屋外用)
  • ポータブル表面粗さ計 三商

    ポータブル表面粗さ計

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    ポケットサイズ&低価格。一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能。。各種材料に対応する広い測定レンジ。平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能。
    仕様測定粗さパラメータ:Ra、Rz測定範囲Ra:0.05~10.0μm、Rz:0.1~50μm質量(g)160電源3.6Vリチウムイオン電池測定精度±15%再現性<12%外寸法(mm)110×70×24
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,098税込2,308
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺Tシルバー色番ZT部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • 背負動力散布機 DME310F-13 共立

    背負動力散布機 DME310F-13

    共立
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×600ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.9燃料タンク容量(L)0.65排気量(cm3)30.5
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    20,980税込23,078
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)4000厚さ(mm)35Tシルバー製品幅(mm)35色番ZT部位名称パイプ(屋外用)
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,198税込3,518
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺Tシルバー色番ZT部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • SW ASSY,CHANGE   35759ME3154 ホンダ

    SW ASSY,CHANGE 35759ME3154

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,098税込2,308
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺ブロンズ色番ZB部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    20,980税込23,078
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)800厚さ(mm)45Tシルバー製品幅(mm)45色番ZT部位名称支柱(屋外用)
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,198税込3,518
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺ブロンズ色番ZB部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    20,980税込23,078
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)800厚さ(mm)45ブロンズ製品幅(mm)45色番ZB部位名称支柱(屋外用)
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    17,980税込19,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)1000厚さ(mm)45Tシルバー製品幅(mm)45色番ZT部位名称支柱(屋外用)
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    17,980税込19,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)1000厚さ(mm)45ブロンズ製品幅(mm)45色番ZB部位名称支柱(屋外用)
  • Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク

    Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ

    フジトク
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • 金らん 日本紐釦貿易

    金らん

    日本紐釦貿易
    639税込703
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン100%寸法(幅W×長さL)(cm)33×33
  • 表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) TIME

    表面粗さ計 TIME3100(旧TR100)

    TIME
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。 二つLCDディスプレー 測定結果は上部から簡単で見えます。 ポケットサイズ 各種材料に対応する広い測定レンジ 平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能 一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能 キーボードによる外部校正機能 充電式電池使用、充電中でも使用できます ニッケル水素電池使用 9V ISO,DINに準拠 メーカーの品質保証書
    仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%質量(g)200寸法116×86×30(mm)電源3.7 VLiバッテリー再現性(%)<12動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<90
  • メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • (ME001)PIPE, INJECTION #3 三菱ふそう

    (ME001)PIPE, INJECTION #3

    三菱ふそう
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(123件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。