カテゴリ
- バイク純正部品(32)
- 農業機械(24)
- バイク部品(18)
- 制御機器(18)
- 自動車補修部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- オフィス家具(8)
- 切削工具(8)
- 測定用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- SMC(12)
- KMEW(ケイミュー)(9)
- エスコ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- コガネイ(4)
- タンガロイ(4)
- ホンダ(4)
- KITACO(4)
- YSK(山脇産業)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- イスカル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- KOA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mf-3-1」の検索結果

窓つき封筒(給与明細書用) (GB1172専用)
ヒサゴ(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1冊(100枚)ほか当日出荷ヒサゴ給与明細書OP/GB/SB1172を入れる専用封筒です。封かんシール付き。 伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。適合GB1172専用寸法(mm)215×100質量(g/枚)4郵便番号欄なし材質(窓)グラシン紙窓枠あり
超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,098税込¥10,0081袋(10個)当日出荷から41日以内出荷MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材種AH9130
超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入)
MAC8(マックエイト)¥8,498税込¥9,3481袋3日以内出荷MF型は2.54mm(0.1inch)ピッチの超低背丸ピンソケット(ベース高さ:2.5mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.45mmで対応するピンヘッダーはMXシリーズです。MXシリーズは高さに種類がありピンヘッダー側で基板高さを選択できるシステムになっています。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)とはピッチが同じでも勘合しません。丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とピンの径はほぼ同じです。(メーカーでは互換性を保証していません。) MXシリーズと組合わせて二段重ね等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類あります。RoHS指令(10物質対応)対応![0.5-1.0平方mm [差込形] ピン端子(雄/100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537893-260312-02.jpg)
0.5-1.0平方mm [差込形] ピン端子(雄/100個)
エスコ¥1,830税込¥2,0131パック(100個)翌日出荷仕様抱合範囲:0.5~1.0材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロンピン径(Φmm)4入数100
TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 3W SMF31K0JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381袋(5個)翌々日出荷シリーズSM抵抗(kΩ)1定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)280最小動作温度(℃)-80
自走式二面畦草刈機用フリー刃
セフティー3(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。用途ウイングモア交換用替刃適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
標準ラック(精度等級JIS N8級)
三興製作所[スプロケット]¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷種別ラック材質S45C相当圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ
エスコ¥835~税込¥919~1巻翌日出荷から翌々日出荷凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
Roxburgh EMC RFIフィルタ 三相 10A フランジマウント 1μF 2.8 mH 3.4 mA Single Stage 1.4W 14mΩ
Roxburgh EMC¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 500 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 3●シリーズ: KMF●動作周波数: 60Hz●長さ: 179mm●奥行き: 45mm●静電容量: 1μF●インダクタンス: 2.8 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 14mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台RoHS指令(10物質対応)対応












![1.3x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541129-210428-02.jpg)



![0.5-1.0平方mm [差込形] ピン端子(雄/100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537893-260312-02.jpg)


![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)


![[EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699067-210510-02.jpg)