カテゴリ

  • 農業機械(46)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • バイク部品(15)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx-3-6」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターピー 耐水シート #7000 萩原工業ターピー 耐水シート #7000萩原工業(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安) 耐水圧:約10倍/耐水圧40M 強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。形状折りたたみタイプ厚さ#7000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)特性耐水材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
FLR直管蛍光灯 40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
799税込879
1本(1本)ほか
当日出荷
種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3草刈りチップソー(大型チップ)セフティー3(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入) バクマ工業草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)バクマ工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用刃数(p)36厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)炭素鋼タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ
テーブルナンバー 真鍮メッキ 光テーブルナンバー 真鍮メッキ
599税込659
1個
4日以内出荷
テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
パルック 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック 2個入Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類3波長域発光形蛍光灯
超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
チップソー でかチップ2枚組 セフティー3チップソー でかチップ2枚組セフティー3(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
用途草刈り。仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
キュウリネット 18cm目 日本マタイキュウリネット 18cm目日本マタイ
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
支柱ネット栽培で省力・多収穫ができます。通風、採光が良く、良果が得られます。摘芯、整枝、誘引がらくです。網糸は強く、くさらないです。品質は抜群、安心して使用できます。
用途きゅうりネット。材質ポリエチレン中網(白),両端(緑)目合い(cm)18菱目
ターピー PE 防炎シート(小畳) 萩原工業ターピー PE 防炎シート(小畳)萩原工業
4,098税込4,508
1枚
当日出荷
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎シートです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。タイプ継ぎ目なし仕様防炎性(消防法)合格形状折りたたみタイプホワイト材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦16×横16引裂強度(N)縦230×横205シート厚さ(mm)0.30材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレン
水分計用ピンセット A&D(エー・アンド・デイ)水分計用ピンセットA&D(エー・アンド・デイ)
989税込1,088
1セット(2個)
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
石に強いチップソー セフティー3石に強いチップソーセフティー3
899税込989
1枚
当日出荷
石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
草刈りチップソー(巻付低減) セフティー3草刈りチップソー(巻付低減)セフティー3
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。 R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
用途草刈り作業。厚さ(mm)台金:1.25刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C
草刈りチップソー(超軽量) セフティー3草刈りチップソー(超軽量)セフティー3(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C
草刈チップソー 黒の牙 軽量タイプ 笹刈・刈払用(箱入) バクマ工業草刈チップソー 黒の牙 軽量タイプ 笹刈・刈払用(箱入)バクマ工業
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
チップオール研磨の切れ味と耐久性を兼ね備えたチップソー。 土手、路側、路肩などに最適。 日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)炭素鋼タイプU型埋込穴径(Φmm)25.4適合材竹・笹、雑木、雑草刃型中心刃研磨面両側面・先端・スクイ
超剛チップソー 剛龍 セフティー3超剛チップソー 剛龍セフティー3(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
荒地に強いチップソーです。石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。
用途刈払機用チップソー。厚さ(mm)1.25(台金)刃厚(mm)2.3刃形片刃材質(本体)刃物鋼
R シートクランプ PROMAX(プロマックス)R シートクランプPROMAX(プロマックス)(3件のレビュー)
649税込714
1個
4日以内出荷
付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット材質冷間鍛造アルミニウム高さ(mm)11
長持ちするチップソー セフティー3長持ちするチップソーセフティー3
899税込989
1枚
当日出荷
約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。約2倍の大型チップを搭載しています。ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形ブライトライト
15,980税込17,578
1箱(25本)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
エンドミル 超硬付 多刃 SMX ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 SMXヤマト(切削工具)
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
材質SX20
スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業スパンエステルロープ三つ打ち カット品芦森工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
キュウリネット 24cm目 日本マタイキュウリネット 24cm目日本マタイ
589税込648
1個
当日出荷
支柱ネット栽培で省力・多収穫ができます。通風、採光が良く、良果が得られます。摘芯、整枝、誘引がらくです。網糸は強く、くさらないです。品質は抜群、安心して使用できます。
用途きゅうりネット。材質ポリエチレン中網(白),両端(緑)目合い(cm)24菱目
エンドミル 超硬付 多刃 HMX ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HMXヤマト(切削工具)
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷
刃数4材質TH10
ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製法山本店
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのすべり止めノンスリップタイプです。
仕様ノンスリップ材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付本体高さH(mm)19
草刈三冠王 セフティー3草刈三冠王セフティー3(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(3点)
当日出荷
草刈作業を快適にする3点セットです。軽量タイプチップソーで刈払作業の負担を減らします。6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。地面を滑らせ楽に短く草刈り作業が可能になります。
用途草刈作業。刃数(p)6刃厚(mm)0.8ブレードサイズ(mm)120材質台金:S50C
名刀チップソー 一閃 セフティー3名刀チップソー 一閃セフティー3(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
純日本製、藤原産業×津村鋼業共同企画チップソーです。研磨やロウ付け作業等全て日本で製造・加工を行ったチップソーになります。4面研磨+最高級チップ搭載で抜群の切味と耐久性を実現しました。
用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2仕様JIS規格適合商品材質台金材質:SK-85
ホワイトメッシュシート 白 日本マタイホワイトメッシュシート 白日本マタイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
カーポートや玄関まわりの防雪、壁面の養生、防塵、防砂に利用できます。伸び縮みが少なく、硬くなりにくいネットです。設置に便利な周囲ハトメ付きです。
用途防雪、建築養生、飛散防止に利用できるメッシュシート。仕様防災性能試験合格品材質ネット;ポリプロピレン,ハトメ;アルミ
低地刈チップソー セフティー3低地刈チップソーセフティー3
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
台金外部を地面側へ曲げることで地面に近い箇所を切断可能です。地面に近い箇所を切断可能です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
でかチップ巻付き防止 セフティー3でかチップ巻付き防止セフティー3
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。
用途草刈り。仕様斜め埋め込み穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(25本)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
種別40形長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製 法山本店ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製法山本店
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良桝用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのすべり止めノンスリップタイプです。
仕様ノンスリップ材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付本体高さH(mm)19
草刈りチップソー(接地刈り) セフティー3草刈りチップソー(接地刈り)セフティー3(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。 斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
用途草刈り作業。厚さ(mm)台金:1.25刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C
衝撃音の少ないチップソー セフティー3衝撃音の少ないチップソーセフティー3
899税込989
1枚
当日出荷
スリット入りで石等に接触した際に発生する金属音を軽減します。波型樹脂ラインが衝撃音をカットします。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
軽量タイプチップソー 2枚組 E-Value軽量タイプチップソー 2枚組E-Value(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
軽量で楽々草刈が出来ます。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。刃先全面研磨なので、切れ味抜群です。
用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
軽くて楽なチップソー セフティー3軽くて楽なチップソーセフティー3
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
超軽量設計台金を採用しており軽量です。作業中の負担を軽減します。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
ダイオベール シルバーグレイ イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオベール シルバーグレイイノベックス(旧:ダイオ化成)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ベランダや小窓の桟に取り付ける目隠し用スクリーンです。付属のロープでしばるだけで簡単に取り付けられます。丈夫で長持ちします。
用途ベランダ目隠し用スクリーン。材質ポリエチレンシルバーグレー長さ(m)3.6高さ(cm)80
コブ付きチップソー セフティー3コブ付きチップソーセフティー3
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。
用途草刈チップソー。仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品材質台金:65MnA 超鋼チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8
景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業景観配慮シート ブラウンシルバー南榮工業
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
表がブラウン、裏がシルバーのリバーシブルタイプです。
用途作業用・農業用形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3ブラウンシルバー引張強度縦634N/5cm、横508N/5cm番手(#)3500耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)85ハトメ内径(mm)12特性防水・耐水引裂強度縦123N/5cm、横95N/5cm