カテゴリ

  • トラック純正部品(335)
  • 農業機械(268)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 制御機器(77)
  • 自動車純正部品(72)
  • バイク部品(46)
  • メカニカル部品(36)
  • 切削工具(35)
  • バイク純正部品(34)
  • 電気材料(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 測定用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 事務用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「mk10」の検索結果

関連キーワード
1,167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CRANK SHAFT COMP   13000K1MK10 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000K1MK10

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • NXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7 NXP

    NXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7

    NXP
    239,800税込263,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
    仕様PWM:1(8チャンネル)サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DX128VLF5 NXP

    NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DX128VLF5

    NXP
    269,800税込296,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
    仕様インストラクションセットアーキテクチャ:DSPサイズRAMサイズ:18kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)48プログラムメモリ160kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)50ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
  • 食品用コンテナー MK-10 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー MK-10

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷
    優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
    用途トレー・麺コンテナー材質PP(H)有効内寸(mm)525×314×56外寸(mm)573×350×80内寸(mm)531×320×65フタなし圧縮荷重(N[kgf])4900[500]
  • ゴム足K型 栃木屋

    ゴム足K型

    栃木屋(41件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
    用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボードマーカー ナカバヤシ

    ホワイトボードマーカー

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    イレーザー&マグネット付。ホワイトボードの必需品! 用途に合わせてお選びください。
    軸径(Φmm)12.2線幅(mm)丸芯 約2インクアルコール系インク、イレーザー&マグネット付きマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応イレーザーあり
  • アルミKYボード マイゾックス

    アルミKYボード

    マイゾックス(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。 ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
    用途現場の作業前ミーティングに材質アルミ表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
  • マグネット キャッチ SK11

    マグネット キャッチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
    用途部品や鉄くずの回収。
  • ミニキーパー 椿本チエイン

    ミニキーパー

    椿本チエイン
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    超軽量・コンパクト エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。 安定したスリップトルク&トルク再現性 摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。 取扱容易 見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
    種類過負荷保護機器
  • マグネット ロングキャッチ SK11

    マグネット ロングキャッチ

    SK11(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
    用途部品や鉄くずの回収。材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
  • 静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO

    静電気除去シート”スパークガードマグネット”

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(2枚)
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
    用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(m3/min)0.2ホース接続口(エア源側)カプラ1/4仕様パッケージケース付、排気方法/後方付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)全長(mm)137質量(g)110外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3チャッキング径3mm
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • スパークガード TRUSCO

    スパークガード

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(2枚)
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×109~10
  • マーキングタイ エスジー工業

    マーキングタイ

    エスジー工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100個)
    当日出荷
    電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
    全長(mm)100材質ナイロン
  • (MK100)HARNESS,CHA 三菱ふそう

    (MK100)HARNESS,CHA

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) ネグロス電工

    ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
    材質ポリプロピレングレー
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • カラーボードマーカー ナカバヤシ

    カラーボードマーカー

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    カラーボードやメニューボードの必需品!ウェットタオルで簡単に消せる水性顔料インクタイプ。
    タイプ丸芯線幅(mm)約2インク水性顔料系インク
  • ボックスパーツケース MAKINO

    ボックスパーツケース

    MAKINO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
    用途小物の収納、管理用に材質PP仕様本体・フタ一体型ケース
  • 草刈り替刃 ハンマーナイフ ノウキナビプラス

    草刈り替刃 ハンマーナイフ

    ノウキナビプラス
    18,980税込20,878
    1セット(32枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
    寸法(mm)107×28×4.5ボルト寸法(取付)M10×34適合メーカーオーレック・共立穴径10.2
  • 水だけで貼れるお手軽カベ紙 アサヒペン

    水だけで貼れるお手軽カベ紙

    アサヒペン
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    裏紙に水をつけて貼るタイプのカベ・ふすま兼用紙です。 表面にコート処理をしていますので、水拭きすることができます。 ホルマリン系接着剤は使用していません。
    長さ(cm)185幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • リコマジック 理研コランダム

    リコマジック

    理研コランダム
    5,698税込6,268
    1箱(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
    用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。寸法(Φmm)125種別マジック式適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
  • ミニクラフトはさみステンレス SK11

    ミニクラフトはさみステンレス

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    薄い刃と、鋭い刃先で、細工作業に最適です。サビに強い、ステンレスブレードです。グリップは丈夫なABSです。ペーパークラフト、パッチワーク、手芸の糸切りなどに便利です。
    用途紙、ビニール、フィルム、布、薄手ゴム等の切断。材質(グリップ)ABS樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)SUS420J2
  • アルミ フラット タルトケーキ型 ミニ EBM(江部松商事)

    アルミ フラット タルトケーキ型 ミニ

    EBM(江部松商事)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様フッ素樹脂加工内寸(mm)Φ125(底径:Φ105)×H33品名・タイプタルト型・タルトストーンEBM品番5734600
  • ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート) ネグロス電工

    ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート)

    ネグロス電工
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。
    材質エチレンプロピレンゴム
  • グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキ

    グローバルソー金属サイディング用チップソー

    モトユキ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
    用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック穴径(Φmm)20仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
  • インパクトスタッドリムーバー HASCO

    インパクトスタッドリムーバー

    HASCO(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
    寸法E(mm)22
  • ステンレスリニアブッシュ THK

    ステンレスリニアブッシュ

    THK
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    2,394税込2,633
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • マグネットクリーナー TRUSCO

    マグネットクリーナー

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
    用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形リーテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の個所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別ロングタイプ 外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • 高架式十字迷路 マウス用 シンファクトリー

    高架式十字迷路 マウス用

    シンファクトリー
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
    マウスの不安行動を測定することができます。十字のそれぞれ向かい合ったアームが、壁のないオープンアームと壁があるクローズドアームがあり、不安が高い対象動物はクローズドアームを好み、低い動物はオープンアームの探索が多くなります。耐薬品性・耐衝撃性に優れたカイダックを使用しています。分解可能で、洗浄や収納が容易です。
    材質カイダック(耐衝撃塩化ビニル)寸法(mm)660×660×500質量(kg)約13型番MK-10サイズ(mm)アーム長/300、アーム幅/60アズワン品番3-7482-01
  • 取替え式防じんマスク TRUSCO

    取替え式防じんマスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で約70gと軽量です。 フィルターケースのないメカニカルフィルターを使用した省資源マスクで、しかも経済的です。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。
    用途サンダーやグラインダー作業。 土木工事。 農薬の散布(水和剤・粉剤)。 清掃作業。吸気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)82以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下トラスコ品番415-4452種別取替式防じんサイズM区分RL1質量(g)70国家検定合格番号第TM513号材質(接顔体)スチレン系ゴム縦(mm)99横(mm)102適合フィルターTRF指定防護係数4
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

    NB(日本ベアリング)
    1,505税込1,656
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。フランジを4箇所平取したタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • フリージョイント3 5WAY 6mm 千代田通商

    フリージョイント3 5WAY 6mm

    千代田通商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
...