カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,332)
  • メカニカル部品(618)
  • 機構部品(537)
  • 制御機器(495)
  • ねじ・ボルト・釘(479)
  • 作業工具(260)
  • 科学研究・開発用品(195)
  • オフィス家具(187)
  • 切削工具(152)
  • 建築金物(138)
  • 事務用品(118)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 物流用品(83)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 測定用品(63)
  • 建材・エクステリア(62)
  • 店舗什器・備品(51)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • 厨房用品(50)
  • 保管用品(42)
  • 電気材料(41)
  • 医療(41)
  • 安全標識(37)
  • 学童・教育用品(30)
  • 電動工具(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 家電(23)
  • 縫製用品(23)
  • カー用品(22)
  • 卓上消耗品(20)
  • バイク部品(18)
  • 安全用品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 自転車部品(16)
  • 防犯用品(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 日用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 防災用品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 研磨材(9)
  • 農具(9)
  • 農業機械(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 空圧工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 介護用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 梱包用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 作業服(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 理美容(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「mm-4h」の検索結果

5,663件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン)

    マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷
    小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
    付属品引寄ロープランヤード(ストラップ幅)(mm)17最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)6.5以下材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
  • M3型・M5型中量棚用支柱 TRUSCO

    M3型・M5型中量棚用支柱

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    付属品樹脂ベース×1色ネオグレー
  • 枕棚セット Vシリーズパイプ付 南海プライウッド

    枕棚セット Vシリーズパイプ付

    南海プライウッド
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    4日以内出荷
    Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クローゼット内部収納として最適です。
    材質【棚板】基材:集成材、表面材:MDF、表面:オレフィンシート【受桟】基材:集成材・LVL、表面:特殊加工化粧紙【雑巾摺】材質:発泡樹脂(5.5×13mm)【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス【パイプブラケット】ダイキャスト色シェルホワイト奥行(mm)450
  • (D0CMM)ホイール,アルミニユ-ム ニッサン

    (D0CMM)ホイール,アルミニユ-ム

    ニッサン
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA U9 MM-4HS.KNCY DT33~41 ST MIWA

    MIWA U9 MM-4HS.KNCY DT33~41 ST

    MIWA
    ¥9,498税込¥10,448
    1組(2個)
    5日以内出荷
    タイプ両面シリンダー キー3本付適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • 1/4"(6.35mm)H アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    質量(g)7寸法L(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリル MDA型 刃径 4mm MDA0400S04Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 4mm MDA0400S04Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • 百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ 大平産業

    百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ

    大平産業
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    質量(kg)本体:29.0、脚15.3タイプ組立式内寸(mm)425×425×440羽根形状単葉材質(脚)スチールアズワン品番8-5651-14
  • 百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ 大平産業

    百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ

    大平産業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    質量(kg)本体/29.0、脚/15.7タイプ組立式内寸法(mm)425×425×440羽根形状単葉材質(脚)ステンレス脚アズワン品番8-5651-15
  • 百葉箱小型4号 複葉 425×425×440mm H4-HFシリーズ 大平産業

    百葉箱小型4号 複葉 425×425×440mm H4-HFシリーズ

    大平産業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    タイプ組立式内寸(mm)425×425×440
  • マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4 イスカル

    マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4

    イスカル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"(6.35mm)H トルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H トルクスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"(6.35mm)H ヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H ヘックスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法d(mm)4寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂

    六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り

    大阪魂(169件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(320個)
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。並目
    材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
  • マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4 イスカル

    マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • PVCプロテクター モノタロウ
    グレー
    ベージュ
    ホワイト
    ブラック

    PVCプロテクター

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • マルチドリル MDA型 刃径 3.5mm MDA0350S04Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 3.5mm MDA0350S04Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 3.2mm MDA0320S04Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 3.2mm MDA0320S04Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 3.6mm MDA0360S04Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 3.6mm MDA0360S04Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 3.4mm MDA0340S04Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 3.4mm MDA0340S04Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 3.1mm MDA0310S04Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 3.1mm MDA0310S04Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 3.65mm MDA0365S04Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 3.65mm MDA0365S04Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 3.3mm MDA0330S04Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 3.3mm MDA0330S04Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り 大阪魂

    六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り

    大阪魂(35件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(3000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱単位の販売です。並目
    材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
  • マイタックTMラベル カラーラベル ニチバン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ゴールド
    シルバー
    パープル
    +4

    マイタックTMラベル カラーラベル

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1パック
    当日出荷
    材質コート紙
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    ¥31~税込¥34~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥970~税込¥1,067~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • PP手提げ袋 A4(W225×H365mm) ジャストコーポレーション

    PP手提げ袋 A4(W225×H365mm)

    ジャストコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(100枚)
    欠品中
    展示会や挨拶周りに大活躍!チラシやノベルティを入れて販促効果アップのOPP手提げ袋
    材質PP(CPP)幅(mm)225サイズA4高さ(mm)365寸法(幅W×高さH)(mm)225×365
  • 1/4"(6.35mm)H トルクスビット 全長25mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H トルクスビット 全長25mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)4寸法L(mm)25差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニシャープ替芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニシャープ替芯

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(40本×10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    くっきり濃いのに汚れにくい! 独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。 こすれに強くノートをキレイに保ちます。
    商品タイプ替芯
  • ビットソケット セット モノタロウ

    ビットソケット セット

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(29個)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • マウスパッド 各種マウスに使える オーム電機

    マウスパッド 各種マウスに使える

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    あらゆるタイプのマウスに対応 滑りすぎないグリップ感 クッション性があり負担を和らげる
    材質表面:ポリエステル、裏面:EVA樹脂(エチレンビニルアルコール)質量(g)約16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×4×190
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • APE/XR 53mmトップガスケットセット(4pcs)H.R.ヘッド SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR 53mmトップガスケットセット(4pcs)H.R.ヘッド

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • スプライス 日立オートパーツ&サービス

    スプライス

    日立オートパーツ&サービス(39件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線の接続に材質黄銅
  • ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル

    ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ

    ベッセル(50件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
    仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品